30ページ目: 自転車用品

18,748件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9LEDランプSTD アルミ サギサカ(SAGISAKA)9LEDランプSTD アルミサギサカ(SAGISAKA)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
白色9LEDで明るさ抜群。小柄で軽量のアルミボディ。
用途軽くて丈夫なアルミボディのバッテリーライトです。電源単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)約25ガンメタ電球の種類白LED×9個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
3LED テールライト サギサカ(SAGISAKA)3LED テールライトサギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
単4×2本(別売)。 点灯・点滅2段階。
ブラック
電動アシスト車用タイヤ ミリオン(共和)電動アシスト車用タイヤミリオン(共和)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。タイプW/Oブラック
仏式バルブアダプター Panaracer(パナレーサー)仏式バルブアダプターPanaracer(パナレーサー)
269税込296
1個
当日出荷
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用材質真鍮サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
サングラス OGK KABUTOサングラスOGK KABUTO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア ・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用 ・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保 ・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用 ・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ ・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計 ・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製 ・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用 ・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能 ・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意 ・ハイカーブ度付き対応モデル ・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク
付属品スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロスレンズ8カーブ可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネイト紫外線透過率(%)0.1以下 (全カラー共通)
いつも自転車きれいで元気! Dixnaいつも自転車きれいで元気!Dixna
299税込329
1袋(5枚)
6日以内出荷
簡単にお手入れが出来る自転車本体用のクリーナー 汚れ落しと撥水効果があるウエットティッシュタイプ
材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300タイプフレーム用
EVERS メタルケアー EVERSEVERS メタルケアーEVERS(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
浸透・潤滑・防錆剤。可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消します。あらゆる金属をサビ、腐食から守り、チェーンの潤滑にも使用できます。クリーニング効果により、固まった油や汚れを取り除き、金属表面をきれいにします。
容量(mL)100アズワン品番64-9558-44
ハンガー右ワン WINTEC(ウインテック)ハンガー右ワンWINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
自転車BBの補修用部品
FD-R8000 サポートボルト/プレート SHIMANO(シマノ)FD-R8000 サポートボルト/プレートSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷
CSR8000 ロックリングシムイリ SP SHIMANO(シマノ)CSR8000 ロックリングシムイリ SPSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
テールアップサドル Panasonic(パナソニック)テールアップサドルPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
テールアップ ヒップ全体を包み込むため、圧力集中が少なく長時間乗っても痛くなりにくいテールアップ形状。 ヒップがホールドされているので腰が安定し、脚力のロスが少ないペダリングができます。 快適な操作を実現。幅広ガードが持ちやすく、力を入れやすいのでスタンド操作がラクラク。
適合サイズ(Φmm)22.2
フロントバスケット Panasonic(パナソニック)フロントバスケットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型スムースイン大容量フロントバスケット。 大容量約24L。内側の角を無くし鞄をキズつけにくい。
材質樹脂幅(mm)390高さ(mm)240奥行(mm)350容量(L)約24最大積載荷重(kg)3
プッシュボタン式サークル錠 Panasonic(パナソニック)プッシュボタン式サークル錠Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。 取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
Y5ZS22000 FD-R9100 リンクカバー SHIMANO(シマノ)Y5ZS22000 FD-R9100 リンクカバーSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)Y05M98010 STEF500-L4A カバー/ネジSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
欠品中
タイプ4フィンガータイプ
ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付 SHIMANO(シマノ)ICNHG60111116Q チェーン HG601 11S 116L クイックリンク付SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ESM3R40S3101JNC 内装用小物セット バンド兼用 SHIMANO(シマノ)ESM3R40S3101JNC 内装用小物セット バンド兼用SHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
コッタレス用クランクボルト 中谷金属工業コッタレス用クランクボルト中谷金属工業
239税込263特価
1個
当日出荷
ブラック
FW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチ GRKFW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチGRK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
当日出荷
サイズH/E 20インチ材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)規格H/Eタイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで前後区分前輪
DL09 LED発電ライト YSDDL09 LED発電ライトYSD(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
日本製高輝度白色LEDを採用したダイナモランプ。 時速15kmで約1000カンデラの明るさ (JIS規格適合 前照灯)。 中心から外に離れても照度の落ち込みが小さく、広い範囲で照射するワイド配光。 ゆっくりでも明るい低出力ダイナモを採用し、ライト点灯時もペダルへの負荷が少なく軽い走り心地。 前面リフレクター無色 (白色) 搭載で安全性アップ。
用途前ホーク取付ステー固定式ダイナモライト付属品取付金具質量(g)240
PS-G302 ラバーエルゴグリップ Palmy SportsPS-G302 ラバーエルゴグリップPalmy Sports(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷から10日以内出荷
疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。 ラバー製で高いグリップ力。 オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×135材質ラバー
3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付) MKS(三ヶ島)3000R 3/8実用車用ペタル(リフレクター付)MKS(三ヶ島)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1ペア
欠品中
通称”ハチサンペダル”ともいわれる、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル スチール製のボディにゴム製のグリップ面 夜間も安心なリフレクター付き
用途街乗りブラック仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)寸法(mm)722ベアリングボール踏面幅(mm)(横)100×(前後)73
RAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート) CATEYERAPID micro AUTO (ラピッドマイクロオート)CATEYE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32レッド質量(g)21(本体、電源のみ)アズワン品番64-9545-15
サイクルハウス 天幕 南榮工業サイクルハウス 天幕南榮工業(3件のレビュー)
9,208税込10,129
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル) Vipros(ヴィプロス)ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル)Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(60mL)
当日出荷
金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。 muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。
用途自転車用オイル付属品10mL点眼容器付使用方法リンク内に入るオイル量は決まっています。微量の塗布で十分効果があります。塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
前輪 アルミホイール 黒リム アサヒサイクル前輪 アルミホイール 黒リムアサヒサイクル(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)150仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャーエンド幅(mm)100前後区分前輪
ブラケットカバー BL-R400 ブラック 左右ペア SHIMANO(シマノ)ブラケットカバー BL-R400 ブラック 左右ペアSHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
TL-CN42 チェーン伸びチェッカー SHIMANO(シマノ)TL-CN42 チェーン伸びチェッカーSHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アズワン品番64-9594-40
BR-RS505 スナップリング SHIMANO(シマノ)BR-RS505 スナップリングSHIMANO(シマノ)
159税込175
1個
9日以内出荷
超薄型パッチRR 丸型 マルニ(マルニ工業)超薄型パッチRR 丸型マルニ(マルニ工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
25C以下のロードバイク、クロスバイクのパンク修理に最適なサイズ 厚さ0.8mmで走行時の違和感を軽減 ゴム製のため伸縮性があり効果を持続 良質な日本製
仕様チューブ用セット内容超薄型パッチ(丸型)×30、サンドペーパー×1、専用ケース×1厚さ(mm)0.8直径(Φmm)(RR)20
クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤) マルニ(マルニ工業)クイックショット(仏式用瞬間パンク修理剤)マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応
用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤アズワン品番64-9558-14
ハブナット(M10×9mm) SHIMANO(シマノ)ハブナット(M10×9mm)SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
袋ナット(M9) SHIMANO(シマノ)袋ナット(M9)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
右玉押し(M10×15mm)& シールリング SHIMANO(シマノ)右玉押し(M10×15mm)& シールリングSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
339税込373
1個
4日以内出荷
左玉押し(M9×12.12mm) SHIMANO(シマノ)左玉押し(M9×12.12mm)SHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
当日出荷
フラットマウント取付けボルト フレーム厚25mm ボルト長さ38mm SHIMANO(シマノ)フラットマウント取付けボルト フレーム厚25mm ボルト長さ38mmSHIMANO(シマノ)
609税込670
1個
当日出荷
BR-M65Tブレーキシュー 1ペア SHIMANO(シマノ)BR-M65Tブレーキシュー 1ペアSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
袋ナット(3/8″) SHIMANO(シマノ)袋ナット(3/8″)SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ST-R3000 ネームプレートネジL SHIMANO(シマノ)ST-R3000 ネームプレートネジLSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
9日以内出荷