33ページ目: 自転車用品

18,748件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルポスト引上げ棒 スワン (バラ) アサヒサイクルハンドルポスト引上げ棒 スワン (バラ)アサヒサイクル
379税込417
1本
4日以内出荷
シルバー
フレキシブルブレーキシュー アルミリム用 アサヒサイクルフレキシブルブレーキシュー アルミリム用アサヒサイクル
999税込1,099
1ペア
当日出荷
グレー
65AL アジャスター DIA-COMPE65AL アジャスターDIA-COMPE
149税込164
1個
8日以内出荷
アウター径:6mmM6ネジ
材質アルミ製
クラス18 シートピン止キャリア アサヒサイクルクラス18 シートピン止キャリアアサヒサイクル
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
インナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mm ARISUNインナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mmARISUN
599税込659
1個
18日以内出荷
仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25~38c質量(g)150チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
HOTO エアポンプ Pro HOTOHOTO エアポンプ ProHOTO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
車や自転車用など5つのプリセットが付いた高出力電動空気入れです。
用途アウトドア用に。
タイヤバラ C1074N 27×1-3/8 (37-630) 黒/黒 共和ゴムタイヤバラ C1074N 27×1-3/8 (37-630) 黒/黒共和ゴム
999税込1,099
1本
9日以内出荷
黒/黒サイズ27×1-3/8、(37-630)
アルミキャリパー AC680 Wピボット高制動タイプ アルミリム用 ブラック アライ制動器材アルミキャリパー AC680 Wピボット高制動タイプ アルミリム用 ブラックアライ制動器材
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途サイズ:57-78mmシュータイプ:標準=0°(アルミ用)シューカラー:標準=赤本体仕上げ:黒本体材質:アルミダイキャストWピボット高制動タイプ。BAA車におすすめブラック
シートポスト 25.4×380mm ステンレス ナカタニ金属工業シートポスト 25.4×380mm ステンレスナカタニ金属工業
1,098税込1,208
1本
欠品中
用途サイズ:Φ25.4×380mmカラー:シルバー材質:ステンレス寸法(mm)25.4×380ステンレス
チューブ WO 12×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ WO 12×1-3/8 30mm 英式 四ツ折共和ゴム(1件のレビュー)
659税込725
1本
9日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ12×1-3/8タイプWOバルブ英式
チューブ WO 18×1-3/8 30mm 英式 四ツ折 共和ゴムチューブ WO 18×1-3/8 30mm 英式 四ツ折共和ゴム
699税込769
1本
9日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ18×1-3/8タイプWOバルブ英式
チューブ WO 27×1-3/8 30mm 英式 バラ 共和ゴムチューブ WO 27×1-3/8 30mm 英式 バラ共和ゴム
549税込604
1本
9日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30サイズ27×1-3/8タイプWOバルブ英式
ブレーキレバー AF200KK 右:レボシフト対応 左:ノーマル ブラック アライ制動器材ブレーキレバー AF200KK 右:レボシフト対応 左:ノーマル ブラックアライ制動器材
1,098税込1,208
1ペア
4日以内出荷
ブラック
ミリオン SL-40 クリーナー ミリオン工業ミリオン SL-40 クリーナーミリオン工業
419税込461
1本
4日以内出荷
用途内容量:40g
ビニールテープ HF-117-A 10m 黒 10巻/1梱包 共和ゴムビニールテープ HF-117-A 10m 黒 10巻/1梱包共和ゴム
739税込813特価
1本(10巻)
当日出荷
ミリオン 電気絶縁用ビニルテープ基材:ポリ塩化ビニルフィルム粘着剤:ゴム系総厚:0.20広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
長さ(m)10
特価 E型口金 大橋鉄工特価 E型口金大橋鉄工
17税込19
1個
4日以内出荷
調光/偏光スポーツサングラス 1411000600 ROCKBROS(ロックブロス)調光/偏光スポーツサングラス 1411000600ROCKBROS(ロックブロス)
3,088税込3,397
1個
3日以内出荷
商品特徴:選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。
用途用途:サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。夜間やトンネル内での視界確保。
調光ミラーレンズサングラス ROCKBROS(ロックブロス)調光ミラーレンズサングラスROCKBROS(ロックブロス)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から3日以内出荷
特徴オーロラミラー加工: 美しいオーロラカラーミラー加工が施されたレンズは、見た目に華やかで表情を明るく見せます。調光レンズ: 紫外線の強さに反応してレンズの濃度が自動調整されます。トンネルや夜間でもサングラスを替える必要がなく、年中マルチに使用可能。UV400プロテクション: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の両方を99%カットし、目を紫外線から保護します。超軽量設計: 約27gの軽量設計で、長時間の着用でも耳やこめかみに負担をかけず、快適に過ごせます。デザイン: ブラックフレームとクリアフレームの2種類があり、男女問わず使用可能。ハーフフレームデザインでファッション性にも優れています。
用途用途サイクリング: 視野が広い幅広レンズで、ロングライドでも快適に使用できます。スポーツ全般: 様々なスポーツで活躍できるデザインと機能性を兼ね備えています。日常使用: 調光レンズのため、日中の強い日差しから夜間の弱い光まで幅広いシチュエーションで使用可能です。
EW-AD305 コンバージョンアダプター ジャンクション-B (Di2仕様) SHIMANO(シマノ)EW-AD305 コンバージョンアダプター ジャンクション-B (Di2仕様)SHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-AD305 コンバージョンアダプター
仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ変換アダプター
ファスナー式バスケットカバー リヤータイプ Kawasumi(川住製作所)ファスナー式バスケットカバー リヤータイプKawasumi(川住製作所)
869税込956
1個
3日以内出荷
紐付きファスナーで開閉らくらく!イルカのワンポイントデザインがかわいい!
材質ポリエステル100%(シルバーコーティング)シルバー質量(g)70寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)36×45×27
BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)BTS-500EX シールスマートEX 500ml入ボトルシーラント剤Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500mL)
当日出荷
乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。500ml入り。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
16インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF103 MYPALLAS16インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF103MYPALLAS
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ幅(mm)1320高さ(mm)860~940備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他奥行(mm)550本体質量(kg)約14適応身長(cm)135~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)670~840寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770変速段数6段階
SHUTTO M ブラック アサヒサイクルSHUTTO M ブラックアサヒサイクル
5,890税込6,479
1個
11日以内出荷
安心安全のSG認定品 脱着可能な日除けバイザー付き
ブラックサイズM質量(g)260安全規格SG認定品寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×170
SR131 幼児車用スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR131 幼児車用スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
899税込989
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
幼児車向けのスタンダードタイヤ。
ブラック規格W/OETRTO規格62-203標準空気圧2.8(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)280標準空気圧(PSI)40
SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ)SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデルSHINKO(シンコータイヤ)
1,798税込1,978
1セットほか
5日以内出荷から10日以内出荷
トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1820CST(チェンシンタイヤ)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
27.5インチのブロックタイヤ
黒/黒サイズ27.5×1.95タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1820耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格50-584
防水サドルカバー ウルトラストレッチ 軽快車用 CAPTAIN STAG防水サドルカバー ウルトラストレッチ 軽快車用CAPTAIN STAG
979税込1,077
1枚
当日出荷から11日以内出荷
一般的なサドルにぴたフィット。防水で多様な形状に対応。
材質表:ポリ塩化ビニル、裏:ポリエステル・ポリウレタン
サイクルミラー リフレクター付 CAPTAIN STAGサイクルミラー リフレクター付CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン寸法(mm)290×95質量(g)150取付径(Φmm)Φ22~26
ダイナモ用クランプ サギサカ(SAGISAKA)ダイナモ用クランプサギサカ(SAGISAKA)
499税込549
1個
8日以内出荷
ダイナモライト取付け用金具です。
用途ライトブラケットがない自転車のフロントフォークに固定して使用します。メッキ(CP)適合サイズブロックダイナモライト用
コンパクトダイヤルロック SL サギサカ(SAGISAKA)コンパクトダイヤルロック SLサギサカ(SAGISAKA)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
幼児車用ポンプアダプター サギサカ(SAGISAKA)幼児車用ポンプアダプターサギサカ(SAGISAKA)
589税込648
1個
当日出荷
米式ポンプ口金用アダプター。
用途幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。仕様幼児用
幼児車用ポンプアダプター サギサカ(SAGISAKA)幼児車用ポンプアダプターサギサカ(SAGISAKA)
769税込846
1個
当日出荷
トンボ口金用アダプター。
用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。適合タイヤバルブ英式
サイクルハウスQUICK3台用 南榮工業サイクルハウスQUICK3台用南榮工業
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。 南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。 幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。 パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。 自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。 コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。 軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。
用途自転車・タイヤなどの収納に便利材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート)幕:黒色(無線色)間口W×奥行D×高さH(mm)1560×2200×1650加工幕:UV&撥水加工設置方法ベース式パイプ外径(Φmm)19.1
サイクルハウスQUICK2台用 南榮工業サイクルハウスQUICK2台用南榮工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。 南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。 幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。 パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。 自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。 コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。 軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。
用途自転車・タイヤなどの収納に便利材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート)幕:黒色(無線色)間口W×奥行D×高さH(mm)940×1800×1570加工幕:UV&撥水加工設置方法ベース式パイプ外径(Φmm)19.1
サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 B.freeサイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用B.free
1,598税込1,758
1個
欠品中
スポーツ自転車に取り付け可能なボトルホルダーです。 底部裏面にあるボタンを押すだけでサイズ調整可能。 ペットボトル~大きなボトルまで(直径90mm)OK。 通勤や通学の熱中症対策にも。 容器ボトルを取り付けてウィンドブレーカーやお菓子なども持ち運びできます。
用途スポーツ自転車(自転車に取り付け穴がついている)対応
パーフェクトオフ QD 300 ディグリーザー ガリウムパーフェクトオフ QD 300 ディグリーザーガリウム
999税込1,099
1本
欠品中
潤滑成分を配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや、古くなったルブを取り除くクリーナーです。 速乾性タイプの為、乾いたら直ぐルブを施工する事が可能で効率よく行う事ができます。 速乾性タイプで簡単に作業可能なドライブトレイン用クリーナー。 水洗い不要、拭き取りタイプ。
容量(mL)300質量(g)238外径×高さH(Φmm×mm)53×60
カゴ脚シングル用 20インチ センタン工業カゴ脚シングル用 20インチセンタン工業
399税込439
1個
26日以内出荷
RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード SHIMANO(シマノ)RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピードSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。 スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造 多彩な性能で広い適合性 最大リアスプロケット:40T トータルキャパシティ:45T
仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T歯数プーリー:11TブラックシリーズACERA M3020 シリーズスプロケット形状ロー:40-30T適合チェーンHG 8/7/6スピード
ヘルメット SB-03M OGK KABUTOヘルメット SB-03MOGK KABUTO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。 一体(インモールド)形成で軽量で耐久性UP インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ エアスルー設計で夏の通学も蒸れずに快適
用途通学用自転車ヘルメット規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)55~58