34ページ目: 自転車用品

18,748件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダックホーンY TOPダックホーンYTOP
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ホーン&ライト
使用電源CR2032×2
APSECTB用ブレーキレバー アサヒサイクルAPSECTB用ブレーキレバーアサヒサイクル
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ブレーキレバー (CTB・大人用) 。ブレーキの補修に!
用途ブレーキレバーシルバー質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×35
Xバスケットバンド アサヒサイクルXバスケットバンドアサヒサイクル
389税込428
1個
4日以内出荷
荷物の飛び跳ね、ひったくり防止に!
用途バスケットネットブラック質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×300×90
ブレーキインナーワイヤー1.5×2000 アサヒサイクルブレーキインナーワイヤー1.5×2000アサヒサイクル
499税込549
1本
4日以内出荷
サビに強いステンレス製ブレーキ用インナーワイヤー
用途ブレーキワイヤーステンレス質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
軽快車前用ブレーキワイヤー アサヒサイクル軽快車前用ブレーキワイヤーアサヒサイクル
449税込494
1本
当日出荷
軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー仕様640-760ブラック質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
ロングロ虫ゴム1mBK アサヒサイクルロングロ虫ゴム1mBKアサヒサイクル
209税込230
1個
当日出荷
ロング虫ゴム
用途バルブ関連ブラック質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×22
メッシュ後カゴ金具付BK アサヒサイクルメッシュ後カゴ金具付BKアサヒサイクル
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メッシュ後カゴ
用途バスケット(リア)ブラック質量(g)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×245×420
自転車ロープ アサヒサイクル自転車ロープアサヒサイクル
279税込307
1個
4日以内出荷
自転車用ロープ
用途ロープ幅(mm)90ブラック
バルブキャップ2個入 アサヒサイクルバルブキャップ2個入アサヒサイクル
389税込428
1個ほか
4日以内出荷
バルブキャップ 仏/英用
用途バルブ関連質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×17×8
リムフラップ26インチ アサヒサイクルリムフラップ26インチアサヒサイクル(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
用途リムテープ・リムバンドブラック質量(g)50サイズ(inch)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
スタンドバネ60ミリCP アサヒサイクルスタンドバネ60ミリCPアサヒサイクル
219税込241
1個
当日出荷
自転車スタンドバネ部分の部品です。補修に利用下さい!
用途スタンドばねシルバー質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×83×15
自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TW型シナジーインターナショナル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。 自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。 ソフトシェル採用の超軽量(メーカー製品比)モデルです。 4サイズ、2色カラー展開になっております。 SG規格品です。
用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。材質PC樹脂タイプあご紐:ワンタッチ、構造:ソフトシェル規格SG(製品安全協会)表示あり
ヘッドワンリムーバー(ポンチ) grunge(グランジ)ヘッドワンリムーバー(ポンチ)grunge(グランジ)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されたヘッドワンを外す工具。
タイヤインストール grunge(グランジ)タイヤインストールgrunge(グランジ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
タイヤを装着時、最後が入れづらいと思った時ありませんか??そんなとき、この工具が便利です。 片側をリムに引っ掻け、反対側でタイヤをはさみぐっと持ってくると簡単にタイヤがはまります。 クリンチャータイヤ対応。
SR180 リヤカータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR180 リヤカータイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ26×2.1/2タイプB/E標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
SR172 スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR172 スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
1,588税込1,747
1本ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。 折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
サイズ20×1.3/8ETRTO規格37-451
チェーンロック80 バッテリーガード  可変式 CAPTAIN STAGチェーンロック80 バッテリーガード 可変式CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS樹脂、カバー:PVC)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、カバー:PP寸法(mm)約800ブラック
ダイヤルワイヤー錠90L 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠90L 変更式CAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
虫ゴムセット TOP虫ゴムセットTOP(1件のレビュー)
92税込101
1セット
当日出荷
英式バルブ用虫ゴムセット
用途バルブ用虫ゴムセット内容虫ゴム×4個、バルブキャップ×1個
サドルポスト 25.4Φ TOPサドルポスト 25.4ΦTOP(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
補修用サドルポスト
用途自転車サドル用ポスト本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)25.4×300
エンドキャップクリンピングプライヤー ParkTool(パークツール)エンドキャップクリンピングプライヤーParkTool(パークツール)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
材質スチール
RR-340 ホイールリフレクター CATEYERR-340 ホイールリフレクターCATEYE
309税込340
1個
23日以内出荷
JIS規格適合品 取付かんたん(金具付) #12・#13・#14ゲージのスポークに対応
クリアー
VOLT400 ボルト400 CATEYEVOLT400 ボルト400CATEYE
8,998税込9,898
1個
当日出荷
約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
サイクルカバー ハーフ Kawasumi(川住製作所)サイクルカバー ハーフKawasumi(川住製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
面倒なカバーを簡単に!! しゃがまずに取り付け簡単。 カバーをしたまま自転車の移動ができるので、狭い駐輪場や立体駐輪場でも使用できます。
用途シティ車~リヤチャイルドシート付自転車まで対応材質ポリエステル100%シルバー
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠 WAKI(和気産業)キー&ダイヤルロック ワイヤー錠WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
チェーンウェアインジケーター BIKEHANDチェーンウェアインジケーターBIKEHAND(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷
7速~11速対応 0.75%と1.0%を計測 チェ-ンの伸びを計測し交換を判定する。 チェ-ンにセットして先端がはまれば交換時期。
ブレーキパッドインストレーションツール BIKEHANDブレーキパッドインストレーションツールBIKEHAND
469税込516
1セット
4日以内出荷
材質プラスチック製グリーン寸法(cm)1×2×5質量(g)22ホイールサイズ26インチ
Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式 KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
英式用
適合タイヤバルブ米式
HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 縦型 (仏) KUWAHARA (クワハラ)HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 縦型 (仏)KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。
適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式推奨ホース内径(Φmm)6~8
スペースマウント ワイドサイズ MINOURA(箕浦)スペースマウント ワイドサイズMINOURA(箕浦)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付け可能なワンタッチ汎用台座クランプシムの組み合わせで22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付けられるクランプ工具不要の簡単脱着M5サイズの1つ穴タイプで汎用台座として使用可能
直径(Φmm)22-35シルバー質量(g)53材質アルミ
スポルファ レインホッパー SOFT99スポルファ レインホッパーSOFT99(2件のレビュー)
899税込989
1個(30mL)
欠品中
レンズに付いた水滴を残さず跳ね飛ばす、アイウェア用超はっ水スプレー!
ST-R9270 ダミープラグ SHIMANO(シマノ)ST-R9270 ダミープラグSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
ワイド型2段式前カゴカバー アシスト車対応 Kawasumi(川住製作所)ワイド型2段式前カゴカバー アシスト車対応Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
本体・ファスナーの色もオールブラックで、男性にもご利用いただけるシンプルなデザイン。 夜道も安心の反射帯付き。 たっぷり収納できる2段式カゴカバー。 雨の日も安心な防水&撥水加工。 両開きで開閉楽々。 背面伸縮ゴム入り。
オールブラック
ラッキー オイル 100ml 新パッケージ 永井油業ラッキー オイル 100ml 新パッケージ永井油業
198税込218
1本(100mL)
4日以内出荷
新パッケージ
ミニロック ストレートワイヤー 180cm FORCEミニロック ストレートワイヤー 180cmFORCE
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのストレートワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ツーリングに最適なワイヤーロック。キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)3.5長さ(mm)1800
自転車チューブ H/E  袋入り 仏式48mm CST(チェンシンタイヤ)自転車チューブ H/E 袋入り 仏式48mmCST(チェンシンタイヤ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ27.5×1.90/2.125タイプH/E形式対応リム:H/Eバルブ形式仏式 48mm
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
649税込714
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ24×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
カサホルダーVer21 Kawasumi(川住製作所)カサホルダーVer21Kawasumi(川住製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダーセット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個材質ポリプロピレン寸法(mm)50×70×146対応20~27インチ自転車RoHS指令(10物質対応)対応
キャリアロープ 2.0 Palmy Sportsキャリアロープ 2.0Palmy Sports
389税込428
1本
5日以内出荷
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm CROPS(クロップス)Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11