37ページ目: 自転車用品

18,748件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD-M9000 ノーズ SHIMANO(シマノ)RD-M9000 ノーズSHIMANO(シマノ)
159税込175
1個
5日以内出荷
右防水キャップ B SHIMANO(シマノ)右防水キャップ BSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-75
シールリング SHIMANO(シマノ)シールリングSHIMANO(シマノ)
239税込263特価
1個
当日出荷
CS-M8000 スプロケット 15T SHIMANO(シマノ)CS-M8000 スプロケット 15TSHIMANO(シマノ)
379税込417特価
1個
当日出荷
ELITE Plus エリートプラス Panaracer(パナレーサー)ELITE Plus エリートプラスPanaracer(パナレーサー)
2,890税込3,179
1本
8日以内出荷
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
後輪 ステンレスホイール(ローラーブレーキ用) アサヒサイクル後輪 ステンレスホイール(ローラーブレーキ用)アサヒサイクル(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:ステンレス、スポーク:スチール規格W/Oセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)180使用ハブシマノエンド幅(mm)120.5前後区分後輪
左玉押し(B.C.3/8"×13.1mm) SHIMANO(シマノ)左玉押し(B.C.3/8"×13.1mm)SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-16
右玉押し(3/8″×9.3mm) SHIMANO(シマノ)右玉押し(3/8″×9.3mm)SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アズワン品番64-9570-15
菊座金(2mm) SHIMANO(シマノ)菊座金(2mm)SHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
4日以内出荷
構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライ TRUSCO構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ変速段数外装3段材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能トラスコ品番769-0215質量(kg)29積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13までサイズ(mm)1570×540×1060
CFB-100センターフォークブラケット CATEYECFB-100センターフォークブラケットCATEYE(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71
パンク修理セット 永井油業パンク修理セット永井油業(5件のレビュー)
319税込351
1セット
当日出荷
携帯しておくと便利なパンク修理セットです。
前後泥よけ (ステー無) シキシマ前後泥よけ (ステー無)シキシマ(40件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
材質スチールシルバー
アウターキャップ 6mm(100個入) SHIMANO(シマノ)アウターキャップ 6mm(100個入)SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱
当日出荷
100個入り業務用アウターキャップ
キャップサイズ(mm)内径4材質プラスチックタイプシフトアズワン品番64-9566-67
FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm SHIMANO(シマノ)FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mmSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170ブラック
SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左 SHIMANO(シマノ)SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
3段変速シフトレバー
左右区別左側用
TL-FC25 SM-BBR60用アダプター取付工具 SHIMANO(シマノ)TL-FC25 SM-BBR60用アダプター取付工具SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
469税込516
1本
8日以内出荷
SM-BBR60用アダプター取付工具
バルブキャップ仏式 ALLIGATOR(アリゲーター)バルブキャップ仏式ALLIGATOR(アリゲーター)(90件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
4日以内出荷
アルミニウム製仏式用バルブキャップ
材質アルミニウム寸法(mm)外径約7×16バルブ形式仏式
インジケーターカバー SHIMANO(シマノ)インジケーターカバーSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷
補修、交換用インジケーターカバー
シルバー適合3S対応製品SL-3S43Jアズワン品番64-9569-07
スペースマウント MINOURA(箕浦)スペースマウントMINOURA(箕浦)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミアーム長さ(mm)85長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
壁掛け用ディスプレイフック(ロード用) MINOURA(箕浦)壁掛け用ディスプレイフック(ロード用)MINOURA(箕浦)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)リム振れ取り台セットMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバーKawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
カゴの荷物を雨や盗難からまもり、ファスナーを外すと大容量、荷物が多いときはたっぷり収納 手前ファスナーで出し入れ便利、夜道も安全な反射帯付き、小物の収納に便利なポケット付き、撥水加工済み
材質ポリエステル100%(PUコーティング)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×320~500×325RoHS指令(10物質対応)対応
シートポスト GRKシートポストGRK(2件のレビュー)
349税込384
1本
5日以内出荷
補修に最適
寸法(mm)Φ25.4×300材質スチールブラック
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
バスケットブラケット CAPTAIN STAGバスケットブラケットCAPTAIN STAG(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
前カゴ取り付けに必要なブラケット。補修、交換時に最適です。
質量(g)60取付穴(mm)25.4幅×長さ(mm)70×90
Vブレーキ 前後兼用 CAPTAIN STAGVブレーキ 前後兼用CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類Vブレーキ材質アルミニウム合金アーム長さ(mm)108前後区分前後兼用
プッシュアジャスト・センタースタンド マスロードプッシュアジャスト・センタースタンドマスロード(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
リーズナブルなアルミ製センタースタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C質量(g)305取付サイズチェーンステー厚:35mmまで
スーパーチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スーパーチューブBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
パンクに強く空気透過性の低い材質採用。一般チューブよりエア漏れが50%低減で空気圧長持ち。英式バルブ
替矢 ホーザン替矢ホーザン(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
適合品番C-371用
チェーン切り ホーザンチェーン切りホーザン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント質量(g)280適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
C-1N(クリップ) CATEYEC-1N(クリップ)CATEYE(1件のレビュー)
319税込351
1個
5日以内出荷
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)ブラック
ホイールマグネット CATEYEホイールマグネットCATEYE(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ブラック
RAPID mini(ラピッドミニ) CATEYERAPID mini(ラピッドミニ)CATEYE(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6レッド質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ)光源LED×3アズワン品番64-9544-61発電方式USB充電電球の種類LED点灯時間(時間)3
ATBワイヤーバスケット PALMYATBワイヤーバスケットPALMY(6件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から4日以内出荷
スポーツ車に最適なコンパクトバスケット スチール製のスタンダードタイプ
材質スチール付属品取付金具寸法(mm)325mm×230mm(上口)、290mm×180mm(下底)、120mm~165mm(高さ)加工PEコーティング(バスケット)
取付可変式アルミアジャスタブルスタンド FF-R(エフエフアール)取付可変式アルミアジャスタブルスタンドFF-R(エフエフアール)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド 固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応 26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能 本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用 フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29材質アルミ合金、樹脂質量(g)280
タイヤレバー ParkTool(パークツール)タイヤレバーParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
639税込703
1セット(2本)ほか
当日出荷
多角反射ホログラムシート WINTEC(ウインテック)多角反射ホログラムシートWINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
反射で安心走行
サイズ30×100