38ページ目: 自転車用品

18,748件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
籐風大きなバスケット OGK技研籐風大きなバスケットOGK技研(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
大きな横幅で、ビジネスバッグが横向きのまま積載可能です。 ワイド設計でありながら、高さを抑えることで、700グラムという軽量を実現。 オシャレな籐風デザインを採用。
材質プラスチック付属品取付用金具幅(mm)490高さ(mm)210質量(g)700奥行(mm)300底内寸法(mm)420×200
シフターガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター)シフターガイドパイプALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
バーエンドミラー BIKE’N ROLL(バイクンロール)バーエンドミラーBIKE’N ROLL(バイクンロール)(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。 バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。 特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25ミラー径(Φmm)46アズワン品番64-9552-26
ロード用ブレーキインナーケーブル SHIMANO(シマノ)ロード用ブレーキインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2050ケーブル種類インナーケーブル
クランク抜き工具アダプター SHIMANO(シマノ)クランク抜き工具アダプターSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
純正品番Y13009180
コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)コッタレスクランク専用工具SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)ボス(マルチプルフリー)抜き工具SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
ホローテックII BBアダプター取付け工具 SHIMANO(シマノ)ホローテックII BBアダプター取付け工具SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
ATB&クロスバイク用簡単着脱バスケット OGK技研ATB&クロスバイク用簡単着脱バスケットOGK技研(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ATBやクロスバイクに最適!さらに折りたたみ車、コンパクト車にも取り付け可能。ワンタッチで外せる新設計フリーアタッチメント採用(ハンドル外径:Φ22.2~25.4mm)
材質樹脂ブラック容量(L)約12耐荷重(kg)2アズワン品番64-9591-82適合ハンドル外径Φ22.2~25.4mm
ラクラク錆び落し マルニ(マルニ工業)ラクラク錆び落しマルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(60g)
当日出荷
ご家庭で手軽にサビを除去できる強力サビ落としです。金属表面をキズつけずにサビ落としが出来ます。
用途自転車の金属部のメンテナンス時にご使用下さい。金色
補助車 安井製作所補助車安井製作所(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1ペア(2個)
6日以内出荷から7日以内出荷
交換・補修用補助車です。 お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品取付金具
リアキャリア ダボ止め クラス18 昭和インダストリーズリアキャリア ダボ止め クラス18昭和インダストリーズ(25件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ダボねじ付フレーム高床タイプクラス18
コッタレスクランクセット GRKコッタレスクランクセットGRK(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質スチールセット内容左右1組歯数32Tクランク長(mm)165
スワン型ハンドルポスト GRKスワン型ハンドルポストGRK(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
後ろ固定式プラスチックバスケット センタン工業後ろ固定式プラスチックバスケットセンタン工業(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から16日以内出荷
プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーバスケット楕円型 センタン工業ワイヤーバスケット楕円型センタン工業(6件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
大型楕円形のデザインで収納性の高いカゴです。
用途シティサイクル内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×310×前215/後250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×325×前220/後255RoHS指令(10物質対応)対応
底でかーご オールワイヤー センタン工業底でかーご オールワイヤーセンタン工業(19件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!学生・ビジネスマン向けにカゴの底を広くし、カバンを入れやすくしたカゴです。底の横幅を広げ、収納性を高め、毎日の通勤通学、お買い物がさらに楽しくなる便利なアイテムです。
サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ) CYQUA(サイクオ)サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ)CYQUA(サイクオ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高精度メーター・高剛性フレーム!! 女性にもらくらく!!!滑り止め付きなので安全・安心。
質量(kg)1.1材質(本体)スチール規格新SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×90×80付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)最大圧力(kPa)500シリンダーシングル
フラップホイール ホーザンフラップホイールホーザン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寸法(mm)20×20Φ
バック拡げ ホーザンバック拡げホーザン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
ドラム抜き ホーザンドラム抜きホーザン(17件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
アジャスタブルピンスパナ ParkTool(パークツール)アジャスタブルピンスパナParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200板厚(mm)約4ピン径(Φmm)2.4
ダイヤポンプ(ハンディ) フルプラダイヤポンプ(ハンディ)フルプラ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。取り付け簡単なベルト付き。ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。アダプターはハンドルの中に収納できます。 4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)
リムフラップ Panaracer(パナレーサー)リムフラップPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
98税込108
1本
8日以内出荷
リムフラップ
タイヤ SR024 電動用20×2.125 黒/黒 1本巻 SHINKO(シンコータイヤ)タイヤ SR024 電動用20×2.125 黒/黒 1本巻SHINKO(シンコータイヤ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×2.125
1/8 鋼球ボール (1分) 3.175mm 144個入 ナカタニ金属工業1/8 鋼球ボール (1分) 3.175mm 144個入ナカタニ金属工業
229税込252
1グロス(144個)
4日以内出荷
サイズ1分
Hirame Pump Head用 シールゴムリング KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head用 シールゴムリングKUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷
TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
RD-R9250 ブーツ SHIMANO(シマノ)RD-R9250 ブーツSHIMANO(シマノ)
159税込175
1個
8日以内出荷
BR-R8170 ブリードスクリューキャップ SHIMANO(シマノ)BR-R8170 ブリードスクリューキャップSHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
当日出荷
ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00 YAMAHA(ヤマハ)ヘッドライトアセンブリ X93-84100-00YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2011,2012,2013)PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2014)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2015,2016)PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2015,2016,2017,2018,2019)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2012: X834)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2012: X833)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
リヤバスケット RB-020 ワットノット使用 OGK技研リヤバスケット RB-020 ワットノット使用OGK技研
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
チューブパイプリヤバスケット RB-020にOGKとWHATNOTのダブルロゴ入りシールを採用した限定仕様。通常販売にはない「サンドベージュ」を加えた2色展開です。パイプ構造の樹脂製うしろ用バスケット。同容量の金属バスケットとくらべると重さが約半分に。取付け穴が複数あるので、細キャリヤの自転車など様々な自転車に取付けできます。
用途バスケット目安サイズ(外寸):幅350mm×高さ210mm×奥行485mmバスケット底面目安サイズ(内寸):幅240mm×奥行380mmバスケット重量:約1.1kg容量:約25L素材:PP取付金具付属必要な工具:プラスドライバー(#3)適合車種:リヤキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)
バッテリーロック FN-CB-02 ダイヤル式 FINOバッテリーロック FN-CB-02 ダイヤル式FINO
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
可変式4桁ダイヤル錠シリコンカバー付き本体意匠登録第1725452号
用途サイズ:8mmX280mm
20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き  MF205シリーズ MYPALLAS20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き MF205シリーズMYPALLAS
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【折りたたみ自転車 20インチ MF205 GROOMのおすすめポイント】人気機種がグルーミングアップして新登場!バスケット・ライト・カギ付のオールインワン!シマノ製6段ギア他、基本性能もしっかり!コンパクトに折り畳めてクルマにも積める!
用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他バスケットサイズ 約W320×D290×H180(mm)*ライト、カギ等のオプション類は初期不良以外、保証対象外になります。*LEDライト(単3電池×2本 別売)付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1460幅(mm)550質量(kg)16高さ(mm)950~980材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチサドルの高さ(mm)700~860変速段数6
KW-910BK ヒザを雨から守るレインポンチョ クロスバイク&一般車用 Kawasumi(川住製作所)KW-910BK ヒザを雨から守るレインポンチョ クロスバイク&一般車用Kawasumi(川住製作所)
4,498税込4,948
1枚
欠品中
ヒザが濡れない通学・通勤にオシャレなレインポンチョが欲しいとの要望で企画開発しました。ハンドルに取り付けたライトが隠れてしまう問題を解決するためにライトを出すファスナー式窓を付けました。レインポンチョ裏側の左右2箇所のベルトに手の指を通して、ハンドルグリップを握るとポンチョの前面のカバーが風でめくれ上がらずにしっかり膝を雨から守ってくれます。手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。ハンドルに付けたライトをポンチョの外に出すファスナー式窓付き。ヘルメット対応・リュック対応。背中の反射ロゴと前面グリップ部の反射帯で夜道も光って安全です。
用途適用サイズ:胸囲79~101cm、身長155~175cm材質:本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水本体サイズ:(約)着丈87×ゆき丈100cm重量:(約)450g
FML031 V型着圧ハイソックス(しっかり着圧タイプ) スポーツソックス FOOTMAX(フットマックス)FML031 V型着圧ハイソックス(しっかり着圧タイプ) スポーツソックスFOOTMAX(フットマックス)
1,798税込1,978
1足
6日以内出荷
足首の動きにフィットするV型設計で着用時に起こりやすいズレやたるみを軽減します。ふくらはぎから足首にかけての段階着圧構造(圧力の差)やテーピングサポート構造が脚スッキリ引き締め、快適なはき心地を生み出します。つま先立体設計、母趾球・小趾球フィットサポートがフィット性を向上させ、土踏まずアーチサポートによりアーチの機能を効果的にサポートします。素材は吸汗・速乾に優れたソアリオンYをベース糸に、部分的にメッシュ編みを配し、通気性・快適性を向上させました。つま先、かかと、履き口のゴム裏には肌当たりの良い抗菌防臭加工の綿混素材を使用することで履き心地をとことん追求しましたスポーツはもちろん、トレーニング後やビジネス、普段づかいにも最適です。
用途自転車用ソックスブラック組成ポリエステル、ナイロン、その他
リムフラップ TOPリムフラップTOP
149税込164
1本
7日以内出荷
用途自転車リム保護バンド
NGS-006グリップ ブラック NOGUCHINGS-006グリップ ブラックNOGUCHI
799税込879
1ペア
7日以内出荷
シンプルなブロックパターンを採用したグリップセット。街乗りATBに最適。
ブラックサイズ(mm)L/L(128左右両方)
テーパーリーマ はくでんテーパーリーマはくでん
789税込868
1個
6日以内出荷
板材や木材の穴を滑らかに広げたり、バリ取りや面取りを行うための円錐形工具です。手工具としても使用可能で、DIY、建築補修、家具加工、配線穴の調整など多目的に活躍します。
その他【有効深度】90mm材質炭素鋼(HSS)刃数5全長(mm)130質量(g)84適合サイズ(Φmm)3/13
スポーツ車用1本スタンド NUVOスポーツ車用1本スタンドNUVO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
伸縮式で20~28インチに対応。アルミ製のセンタースタンド。 角度調整可能。
ブラック適合サイズ20~28インチ