41ページ目: 自転車用品

18,748件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイガードチェーン Magic OneハイガードチェーンMagic One
3,698税込4,068
1個(130リンク)
当日出荷
サビに強いハイガードチェーン。外装変速機の付いていない一般自転車、内装変速付き自転車、電動アシスト自転車対応。
シルバーサイズ1/2x1/8質量(g)約408リンク数130
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯振動による本体のズレに強い新型マウントチャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)対応ハンドル径:Φ22~32mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)質量(g)226電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):6光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)約1500~50照射距離(m)最大:約165モデルハイエンドモデル連続点灯時間(時間)約1~49落下耐久(m)1
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
2,898税込3,188
1台
7日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケータースイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ19~33mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1
アクシス バイクライト充電式 GENTOSアクシス バイクライト充電式GENTOS
3,898税込4,288
1台
11日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケータースイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール対応ハンドル径:Φ19~33mmType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):4光束(Lm)最大:500明るさ(Lm)約500~240照射距離(m)最大:約115モデルミドルモデル連続点灯時間(時間)約2~45落下耐久(m)1
2段式前カゴカバー Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバーKawasumi(川住製作所)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
希少柄なので自転車置場でも見つけやすい!防水・はっ水機能付き2段式なので荷物の多い時も安心人と被らず駐輪場でも見つけやすいハンドルカバ―とセットでコーディネートできる!
材質ポリエステル100%(TPUラミネート)質量(g)227寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)41×33.5×31~49
ディレイラーガード MINOURA(箕浦)ディレイラーガードMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
ブラック
防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック WAKI(和気産業)防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロックWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。
用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
バスボンくん ホコリカード払い CONDOR(山崎産業)バスボンくん ホコリカード払いCONDOR(山崎産業)
799税込879
1本
4日以内出荷
ホコリがたまる原因 静電気を除去、ホコリの再付着を軽減!
用途家電、家具、照明、カーテンレールなどのお掃除に材質グリップ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)、導電性繊維幅(mm)145高さ(mm)310質量(g)70奥行(mm)140
SHUTTO L グレー アサヒサイクルSHUTTO L グレーアサヒサイクル
5,890税込6,479
1個
12日以内出荷
安心安全のSG認定品 脱着可能な日除けバイザー付き
グレーサイズL質量(g)280安全規格SG認定品寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×170
CHANTO M Dブラウン アサヒサイクルCHANTO M Dブラウンアサヒサイクル
5,398税込5,938
1個
欠品中
安心安全のSG認定品 流線形のスタイリッシュモデル
ダークブラウンサイズM質量(g)235安全規格SG認定品寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×170
オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2023年モデル【組立済み品】 Panasonic(パナソニック)オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2023年モデル【組立済み品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1520全幅(mm)570制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)930速度(補助)範囲:24km/h未満バッテリーリチウムイオン電池スタンド1本スタンドバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE充電時間(時間)約3.0付属装置(盗難防止)ワイヤ錠適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~955軸間距離(mm)1045走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53変速段数外装7段シフト折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670総質量(kg)19.8
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ トライメイトワイヤー錠 ダイヤル式タイプトライメイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
5桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更が可能です。取付けベースで自転車に固定ができます。
[自転車用]反射板(シートステー用) エスコ[自転車用]反射板(シートステー用)エスコ
349税込384特価
1個
当日出荷
Φ12~15mmのシートステーに対応のリフレクターです。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂寸法(mm)46×33質量(g)20
自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR36 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ B/E 1本バラ 黒耳 CSR36CST(チェンシンタイヤ)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様実用車、max150kg黒/黒(黒耳)サイズ26×1-3/8 BEタイプB/E包装バラ圧力(kPa)600パターンCSR36耐圧(kgf/cm2)6.0
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1747 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1747CST(チェンシンタイヤ)
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷
27.5インチのブロックタイヤ
黒/黒サイズ27.5×2.10タイプMTB等包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1747耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5ETRTO規格54-584
自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074NCST×ミリオン
1,088税込1,197
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
タイプ一般車パターンC1074N耐圧(kgf/cm2)3
EVERS セラミック チェーンオイル WET EVERSEVERS セラミック チェーンオイル WETEVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性、耐摩耗性に優れた防錆潤滑剤です。強力サビ防止効果、水置換性に優れ強力防錆力で金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後は時間をかけてオイル感を残し乾燥し飛散しにくくなる防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)248
EVERS セラミック チェーンオイル DRY EVERSEVERS セラミック チェーンオイル DRYEVERS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
特に潤滑性及び耐摩耗性に優れ軽く走行できるドライレーシング潤滑剤です。薄い乾燥被膜によりべたツキを抑え防錆力と水置換性に優れ金属をサビから守ります。セラミック潤滑剤と摩耗調整剤の潤滑効果により一般電動アシスト自転車はもとよりスポーツ電動アシスト自転車「e-Bike」、スポーツ自転車にもご使用いただけます。セラミックオイルがチェーンのピンとブッシュによく浸透しチェーン、アシストギア、プーリー、ディレイラー等の摩耗を防止します。オイル塗布後しばらくすると油膜が定着し飛散しにくい防汚性に優れた潤滑剤です。優れた潤滑性能は、摩擦を減少させ各種パーツの寿命を延ばします。
成分セラミック個体潤滑剤配合寸法(mm)66×53×83容量(mL)220質量(g)238
置くだけスタンド PONTO GENTOS置くだけスタンド PONTOGENTOS
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
スタンドに自転車をポンっと置くだけ!自転車の重量でしっかりホールドします。前輪・後輪に使用可能の万能アイテム。
用途クロスバイク、ロードバイク、マウンテンなど色々なスポーツバイクに対応しています。スルーアクスル、ディスクブレーキ装備車でもOK。ブラック幅(cm)スタンド本体:約31.5長さ(cm)約35~36.5※自転車設置時の最大値が約36.5cmとなります。適合サイズ対応タイヤサイズ:タイヤ幅76mm(3.0インチ)まで。タイヤ外径51mm(20インチ)以上。高さ(cm)約27
電球 6V2.4W ネジ式 サギサカ(SAGISAKA)電球 6V2.4W ネジ式サギサカ(SAGISAKA)
379税込417
1個ほか
4日以内出荷
ブロックダイナモタイプ用交換電球です。
スマホホルダー バイク 小型 コンパクト K15 RIDEZ(ライズ)スマホホルダー バイク 小型 コンパクト K15RIDEZ(ライズ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最小のスマホホルダー自転車や原付などにも最適なコンパクトサイズ
用途バイク スマホホルダーに新型が登場しました! 最初に自分のスマホを設定しておけば、取り外し、取り付けが1秒で可能! すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。 ■ハンドルマウント ・20mm~最大約26mm ■スマートフォンのサイズ ・横幅最大約80mm、厚み約14mm寸法(mm)(ハンドルマウント)20~最大約26ハンドル径(Φmm)20~26適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、厚み約14
FLY TEX ボトル 750ml ELITE(サイクル)FLY TEX ボトル 750mlELITE(サイクル)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。 どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。 FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。 独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。 ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
質量(g)約68寸法(Φmm)74
BYASI ストレージボトル ELITE(サイクル)BYASI ストレージボトルELITE(サイクル)
999税込1,099
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
BYASIは最新のELITEスポーツボトル同様に、スポーツライクでダイナミック、かつ効率的なデザインのツールケールに進化しました。 通常のボトルケージで使用可能で、保持力を高め、持ちやすく、開け閉めがしやすい工夫が施されています。 広いボトル口でサイクリングに必要なツールを簡単に出し入れする事が可能です。 容器とキャップの形状が開閉やツールの出し入れを容易にし、さらに独自のソフトタッチ仕上げにより、グローブをしたままでも、また雨の日でもグリップを確保し、全てにおいて実用的に設計・作成されています。 優れた対候性を備え、寒冷地や激しい雨、暑い夏の日差しなど、どんな環境下でも長期間の使用が可能です。
材質ポリエチレン(外装容器)、ポリプロピレン(キャップ・内部容器)ダークグレー対応食器洗い乾燥機対応(最大対応温度=75℃)直径(mm)74
自転車に取付けれる空気入れ トライメイト自転車に取付けれる空気入れトライメイト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210ブラック質量(g)105
KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキ Kawasumi(川住製作所)KW-910KH ヒザが濡れないレインポンチョ ライト窓付き カーキKawasumi(川住製作所)
4,898税込5,388
1着
3日以内出荷
通勤通学の必需品!ヒザが濡れずに快適に通勤・通学できます!ライト用窓付きで夜道も安心!優れたはっ水・防水性で雨の日も安心。顎紐と被り込み調整ベルトでフードの調整が可能!前方も見やすい!背面反射ロゴと前面グリップ部の反射帯入りで夜道も安心!手元のベルトで走行中もポンチョの前面がめくれ上がらない!手元のベルトや被り込み調整ベルトなどを使用し乾燥も楽々。
材質本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水カーキ質量(g)(約)450着丈(cm)(約)87適応身長(cm)155~175裄丈(cm)(約)100
ヘルメットロック JC-084HL 本体ノミ J&Cヘルメットロック JC-084HL 本体ノミJ&C
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
本体=両面シリンダー2本付き包装=ブリスター
付属品六角レンチ 1本ブラック
E-tool ハブコンレンチ 3点SET E-toolE-tool ハブコンレンチ 3点SETE-tool
799税込879
1セット(3本)
6日以内出荷
13mm~18mmが揃ったハブコンレンチセット。
用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。セット内容13/14mm×1、15/16mm×1、17/18mm×1材質スチール幅(mm)45全長(mm)145質量(g)173(セット)
新聞カゴB(底板なし)用金具セット センタン工業新聞カゴB(底板なし)用金具セットセンタン工業
1,298税込1,428
1個
26日以内出荷
可変式ダイヤル錠 G228Wシリーズ GORIN(ゴリン)可変式ダイヤル錠 G228WシリーズGORIN(ゴリン)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
可変式ダイヤル錠。本体とワイヤーは高級感のあるマット調仕上げの可変ダイヤルワイヤー錠。設定が簡単に出来るナンバーセット機構付!
寸法(Φ×mm)12×600ロック可変式ダイヤル錠
自転車用ヘルメット TW型 艶消し黒 シナジーインターナショナル自転車用ヘルメット TW型 艶消し黒シナジーインターナショナル
6,398税込7,038
1個
当日出荷
2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。 自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。 ソフトシェル採用の超軽量(メーカー製品比)モデルです。 SG規格品です。
用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。材質PC樹脂艶消し黒規格SG(製品安全協会)構造ソフトシェルひもタイプあご紐:ワンタッチ
グリップ スポーツエルゴ FOGLIAグリップ スポーツエルゴFOGLIA
1,298税込1,428
1セット
8日以内出荷
エルゴノミックグリップ
ブラック質量(g)166(ペア)グリップ長さ(mm)140取付け方法ロックオンクランプ取付適合ハンドル径(Φmm)22.2
ロングロ虫ゴム1mBK アサヒサイクルロングロ虫ゴム1mBKアサヒサイクル
209税込230
1個
当日出荷
ロング虫ゴム
用途バルブ関連ブラック質量(g)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×22
アルミリム後輪外装6段ボス アサヒサイクルアルミリム後輪外装6段ボスアサヒサイクル
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
リアホイール
用途後輪(タチ無し)材質アルミシルバー前後区分後輪
ソフトサドル アサヒサイクルソフトサドルアサヒサイクル
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ソフトサドル。衝撃吸収スプリング付きで、お尻を衝撃から守ります。
用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)238幅(mm)207質量(g)755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×125×238
ATBグリップ アサヒサイクルATBグリップアサヒサイクル
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷
マウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途グリップブラック
自転車リアキャリアクラス18シートピン止20インチ アサヒサイクル自転車リアキャリアクラス18シートピン止20インチアサヒサイクル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
自転車リアキャリア(自転車の荷台)
用途キャリア(一般車用)適合ホイールサイズ(inch)20
ライナー入リカラーアウターワイヤー  シフト用 grunge(グランジ)ライナー入リカラーアウターワイヤー シフト用grunge(グランジ)
759税込835
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ4×2500
ヘッドスパナ grunge(グランジ)ヘッドスパナgrunge(グランジ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
スレッドタイプのヘッドセットのロックナットを閉めるスパナ。 通常のヘッドスパナより肉厚にすることによりしっかり押さえることが出来、ロックナットへの傷を軽減する。
厚さ(mm)6寸法(mm)32/36
トルクスレンチセット grunge(グランジ)トルクスレンチセットgrunge(グランジ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
自転車でも多く使用されているトルクスボルト用セット。 9 種類のトルクスアーレンキーを用意。
種類T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
Aヘッドステム1インチカラー grunge(グランジ)Aヘッドステム1インチカラーgrunge(グランジ)
349税込384
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステムコラム挿入サイズを1-1/8”から1”に変換するカラースペーサー。
高さ(mm)38