絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(30)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(431)
  • ParkTool(パークツール)(269)
  • CAPTAIN STAG(168)
  • Kawasumi(川住製作所)(166)
  • MARUTO(大久保製作所)(153)
  • OGK技研(152)
  • CINELLI(148)
  • MB Wear(129)
  • サギサカ(SAGISAKA)(108)
  • GORIN(ゴリン)(96)
  • FSA(92)
  • MINOURA(箕浦)(86)
  • アサヒサイクル(82)
  • BIKEHAND(72)
  • SHIMANO(シマノ)(70)
  • ULAC(ユーラック)(68)
  • ノースウェーブ(65)
  • R250(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップハンドル ホーザン

    タップハンドル

    ホーザン(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    安定感のあるネジ立て作業を。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパリーマ ホーザン

    テーパリーマ

    ホーザン(39件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーカッター ホーザン

    ワイヤーカッター

    ホーザン(24件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
    全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
  • チェーンプライヤー ホーザン

    チェーンプライヤー

    ホーザン(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)全長(mm)165質量(g)150適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリ取りナイフ ホーザン

    バリ取りナイフ

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
    用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
  • スタンドバネ入れ ホーザン

    スタンドバネ入れ

    ホーザン(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
    全長(mm)185質量(g)57
  • インナーワイヤープライヤー ホーザン

    インナーワイヤープライヤー

    ホーザン(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
    全長(mm)170質量(g)235
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
    材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンプライヤー ホーザン

    チェーンプライヤー

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
    トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリ取りナイフ用替刃 ホーザン

    バリ取りナイフ用替刃

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合K-35
  • ニップル回し ホーザン

    ニップル回し

    ホーザン(20件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
    適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
  • タップセット ホーザン

    タップセット

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    T形のハンドルと3サイズのタップをセット
    付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • BBツール ホーザン

    BBツール

    ホーザン(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
    付属品C-207-1ガイド適合レンチ32mm
  • スタンドバネ入れ ホーザン

    スタンドバネ入れ

    ホーザン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。 左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。 テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
    全長(mm)180軸長(mm)100
  • 輪業用ラチェットレンチ ホーザン

    輪業用ラチェットレンチ

    ホーザン(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。
    寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
  • ペダルレンチ ホーザン

    ペダルレンチ

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
  • ペダルタップ ホーザン

    ペダルタップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランクのペダル取り付け穴のネジ山修正用タップです。
    仕様【左右1組】右側ペダル:RH(正ネジ)、左側ペダル:LH(逆ネジ)全長(mm)120質量(g)170
  • 砥石 ホーザン

    砥石

    ホーザン
    529税込582
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種K-109
  • ハブシャフトダイス ホーザン

    ハブシャフトダイス

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
    付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン
    519税込571
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番768-0961適合機種K-109質量(g)8材質(先端)シリコンカーバイト#240
  • 替矢 ホーザン

    替矢

    ホーザン(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合品番C-371用
  • タップ ホーザン

    タップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容先・中・仕上げ(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段付スパナセット ホーザン

    段付スパナセット

    ホーザン(21件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。
    寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
  • フラップホイール ホーザン

    フラップホイール

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×20Φ
  • S形ヘッドまわし ホーザン

    S形ヘッドまわし

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
    全長(mm)265質量(g)175
  • スポークネジ切り器 ホーザン

    スポークネジ切り器

    ホーザン(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
    材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
  • パイプカッター用替刃 ホーザン

    パイプカッター用替刃

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハンガータップ ホーザン

    ハンガータップ

    ホーザン(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
    仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)全長(mm)105質量(g)1020寸法BC1.37×24(JIS)
  • バック拡げ ホーザン

    バック拡げ

    ホーザン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
    全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
  • チューブグラインダー ホーザン

    チューブグラインダー

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    砥石のように目詰まりしにくく、常に新しい面で削れるフラップホイールを採用していますので、ムラのない研磨面が仕上がります。 回転数を無段階に可変できるので、作業者にあった設定が可能です。 電源はAC100V仕様ですので、コンセントに差し込むだけです。 また、小型・軽量で一段と使いやすくなりました。
    付属品C-711フラップホイール×2質量(g)490消費電力(W)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×44×265回転数8000~20000(無段階式)定格使用時間15分定格電源AC100V 50/60HZ
  • スターナットセッター ホーザン

    スターナットセッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
    質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
  • ダイスヘッド ホーザン

    ダイスヘッド

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
  • チェーン切り ホーザン

    チェーン切り

    ホーザン
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。 可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。
    付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント質量(g)280適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車
  • 両口ヘッドまわし ホーザン

    両口ヘッドまわし

    ホーザン(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。 スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。
    全長(mm)275質量(g)400
  • ハブシャフトダイス用替駒 ホーザン

    ハブシャフトダイス用替駒

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合C-406
  • ヘッドワン圧入工具 ホーザン

    ヘッドワン圧入工具

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。
    全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
  • パイプカッター ホーザン

    パイプカッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
    付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
  • ドラム抜き ホーザン

    ドラム抜き

    ホーザン(18件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
    全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
  • アダプターキット ホーザン

    アダプターキット

    ホーザン(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
    付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
  • R・L一軸BBタップ ホーザン

    R・L一軸BBタップ

    ホーザン
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。
    仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー