カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(433)
- ParkTool(パークツール)(268)
- Kawasumi(川住製作所)(166)
- CAPTAIN STAG(164)
- OGK技研(153)
- MARUTO(大久保製作所)(149)
- CINELLI(148)
- MB Wear(129)
- サギサカ(SAGISAKA)(108)
- GORIN(ゴリン)(96)
- FSA(92)
- MINOURA(箕浦)(85)
- アサヒサイクル(82)
- ホーザン(76)
- BIKEHAND(72)
- SHIMANO(シマノ)(70)
- ULAC(ユーラック)(69)
- R250(64)
- エール(62)
- ブランドをもっと見る
特価

自転車スタンド (2台用)
エスコ¥5,480税込¥6,0281台(1台)翌日出荷省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴムサイズ650×430×475収納数2台適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
モーターサイクルロック
エスコ¥4,580税込¥5,0381本翌日出荷鍵2本付。ケーブルはビニールコーティングしています。全長(mm)1800材質(ケーブル)スチール(ビニールコーティング)ケーブル径(Φmm)10
20型 折りたたみ式自転車
エスコ¥33,400税込¥36,7401台翌日出荷自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●重量:約15.5kg●カラー:フォレストグリーン●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●フレーム材質:スチール●組立サイズ:約143×53×101cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●推奨適応体重:65kg●付属品:フロントバスケット●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●6段変速ギア、前キャリア、バスケット付
2本組 タイヤレバー 自転車用
エスコ¥2,040税込¥2,2441セット翌日出荷【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
20インチ 折畳み式自転車
エスコ¥29,700税込¥32,6701台翌日出荷自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用![20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64176369-240801-02.jpg)
20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車
エスコ¥125,000税込¥137,5001台翌日出荷ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
タンク付エアーポンプ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント材質ポリエステル(500デニール)寸法(mm)123×20×220質量(g)170保護構造IP68耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
16本組 バイクツール
エスコ(1件のレビュー)¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車





![[キーホルダー型]LEDライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284928-251023-02.jpg)






![20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64176369-240801-02.jpg)