絞り込み
ブランド
- OGK技研
- Kawasumi(川住製作所)(24)
- MARUTO(大久保製作所)(18)
- ULAC(ユーラック)(16)
- アークネスジャパン(11)
- R250(11)
- grunge(グランジ)(9)
- Panaracer(パナレーサー)(7)
- AVEDIO(エヴァディオ)(7)
- LYNX(6)
- プロファイルデザイン(5)
- ROCKBROS(ロックブロス)(5)
- READY GO(4)
- CAPTAIN STAG(3)
- MINOURA(箕浦)(2)
- Veloline(ベロライン)(2)
- AINOHOT(2)
- DAHON INTERNATIONAL(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る

HH-003 ヘルメットバッグ
OGK技研¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷サドルにもつけられるタイプ。収納も使い心地もスマートに。撥水&メッシュ仕様。バッグの底面にメッシュを採用し、風が通ることで内部の温度を上昇させない工夫がされています。またここをメッシュにすることで、雨の日に使用したヘルメットをバッグに入れても乾燥されることと、濡れた状態でもメッシュから雨水が抜けるためバッグに水が溜まらないので清潔にご使用頂けます。乗車する際には邪魔にならないよう簡単にコンパクトに収納することが出来ます。また、リフレクター素材を採用しているため後方への安全確保も兼ね備えています。用途サイズ:(バッグ使用時)410×250mm (収納時)160×80mm。重量:100g。素材:本体/ポリエステル、止水ファスナー/ナイロン、メッシュ/ナイロン、バックル/プラスチック、バンド/ポリプロピレン、マジックテープ/ナイロン、紐/ナイロン、反射生地/綿ポリエステル、リング/鉄
OGK技研 CTC-001 Camily コンテナバッグ 黒
OGK技研¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷約95LのCamilyサイクルトレーラー専用バッグ。通園時に困るお昼寝布団が2つまですっぽり入る大型サイズ。自転車でのまとめ買いにも色黒
OGK技研 CTC-001 Camily コンテナバッグ グレー
OGK技研¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷約95LのCamilyサイクルトレーラー専用バッグ。通園時に困るお昼寝布団が2つまですっぽり入る大型サイズ。自転車でのまとめ買いにも色グレー
OGK技研 CT-001 Camily サイクルトレーラー 黒
OGK技研¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷適用車種:リアキャリアの幅が120mm以上 175mm以下の20~ 27型シティ車(婦人車、軽快車)。クラス18kgのリアキャリア装着車(注意:クラス18kgのリアキャリアにはチャイルドシートを取付けないでください。)。クラス25kg 以上のリアキャリア装着車(リアキャリアにチャイルドシートを取付けている場合。)。Camily 牽引時は車道走行をお願いします。交差点での右折の場合には「二段階右折」が必要です。カーブに御注意ください。走行時にはフラッグの取付をお願いします。運転に慣れるまで、安全な広い場所で練習をしましょう。色黒
MUNI ショルダークリップ
OGK技研¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷紙袋をショルダーバックとして持ち運ぶことができる。ファッションの一部として取り入れることで形式にとらわれない移動スタイルを実現。 サコッシュなどの小さいバックや洋服のポケットに入るコンパクトサイズのため、いつでも気軽に持ち運ぶことができる。 買い物時に増えた紙袋を自転車のハンドルにかけることなく移動が可能。肩にかけて使用するため、荷物が膝に当たらず快適な走行を楽しめる。付属品補助ベルト仕様ストラップ(無段階調整):15mm×約1650mm、対応可能な紙袋の横幅(目安):200~450mm寸法(mm)W40×D17×H92質量(g)57.5(補助ベルト含む)耐荷重(kg)1