空気入れとは空気ポンプとも呼ばれ、JISではフートポンプ、ステップフートポンプ、フレームポンプの3タイプが規定されています。フートポンプ(フロアポンプ)は縦型で、ハンドルで上下させて空気を入れます。ステップフートポンプは足踏み式の空気入れです。フレームポンプは小型で、腕の力だけで空気を入れます。また、急速充填が可能な使い捨てのCO2ボンベ(CO2インフレーター)という商品もあります。ホースの先には、バルブのタイプに合った口金を取り付けて使用します。
特価
本日11月6日(木)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回 幅(mm)80 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)174 奥行(mm)266 電源(V)直流18 吐出量(L/min)12(200kPa時) ホース長さ(mm)650 適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N 関連資料(2.8MB) 最大圧力(kPa)830 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 電源(V)10.8 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) バッテリー容量(Ah)1.5 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI] 適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ 仕様(空気量)18.5/min 質量(g)480 使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止) 対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品 連続使用時間(分)約28 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年 最大圧力(bar)10.3(150psi) 充電時間(時間)3~3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
6,298 税込6,928
欠品中

アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属 充填圧力(Mpa)上限1.1 適合タイヤバルブ英/米/仏
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
2,998 税込3,298
欠品中


見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ 最大圧力(kPa)約1100 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)620 質量(g)1000 表面処理アルマイト ホース長さ(mm)800 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ 適合タイヤバルブ英・米・仏 付属品英式バルブクリップ 材質樹脂 ホース長さ(mm)1000 アズワン品番64-9555-42 充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400 質量(g)約680 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245 最大圧力(kPa)500 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100 全長(mm)620 シルバー ホース長さ(mm)約920 空気圧160PSI 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。 【スマートデザイン】 。 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 。 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 。 【空気注入はたったの3ステップ】 。 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 。 【日常の様々なシーンで活躍】。 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。 寸法(mm)104×56×201 ブラック 質量(g)468 出力(USB出力) 5V/1.5A 入力(type-c) 5V/2A バッテリー容量(mAh)2000 適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100 ホース長さ(mm)約920 材質 全長(mm)660 空気圧160PSI
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800 材質アルミ 質量(g)85 収納時寸法(mm)170 アズワン品番64-9555-37 適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用 適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

airbone (エアボーン)プレッシャーゲージ
米式/仏式バルブ対応 米式ポンプヘッド対応 最大測定可能空気圧:160psi(11bar)
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(mm)28×62×27.5 質量(g)37
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

EM-554BK エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスBK EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 ブラック 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600 材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
適合タイヤバルブ仏式 ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
1個
899 税込989
5日以内出荷

30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。
適合タイヤバルブ仏式 推奨ホース内径(Φmm)6~8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

収納可能なホース付きで扱いやすい樹脂製の携帯ミニポンプ。ゲージ付きで最大120PSIまで空気を入れることができる。米・仏バルブに対応。
用途フレームに装着できる携帯ミニポンプ。 適合タイヤバルブ米式、仏式 ブラック 寸法(mm)約265×約30×約40 質量(g)132 種別GP871 空気圧最大120PSI
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 最大圧力(kPa)800 全長(mm)280 ブラック 空気圧8気圧
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pump
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ。付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書 仕様充填圧上限(kPa):約1000 対応バルブ:米・仏
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

英米仏式バルブ対応ゲージ付エアーポンプ
仕様2.5インチ大型ゲージ 付属品ボールノズル、浮き輪用アタッチメント付属 材質スチール他 ブラック ホース長さ(m)約1 最大圧力(kPa)1100 供給空気圧(bar[psi])(約)160PSI/11bar/1100kPa 適合タイヤバルブ英、米、仏式
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷

樹脂製ミニフロアポンプ。使いやすい回転可能ホース
付属品フレーム取付アタッチメント付属 適合タイヤバルブ米・英・仏式バルブ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

EM-554SB エマーソン サイクオフットポンプシングル踏みマッチョXクロスSB EMERSON(エマーソン) 動画あり
見やすい!! 圧力ゲージ kPa&psi表示 クロスバイクに最適 目安に便利な置針付き マルチヘッドでワンタッチ取り付け!! 米式・英式・仏式バルブ対応 収納に便利!下駄箱にスッキリ収まるプラケース入り
付属品アダプター:ゴムボール用・レジャー用 質量(kg)1 サンドベージュ 材質(本体)スチール 対応英式・米式・仏式チューブバルブ 最大圧力(kPa)800(120psi) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×80×90
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(cm)収納時:19 シルバー
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(cm)収納時:19 ブラック
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。 適合タイヤバルブ米式、仏式 ブラック 寸法(mm)約290 質量(g)108 材質樹脂
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690 仕様フレームマウントクリップ付 全長(mm)200 質量(g)105 適合タイヤバルブ米式・仏式
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ショップインフレーター
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。 収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。 米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100 付属品ユニバーサルタイププラグ 接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ) 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

CAPTAIN STAGAIR BOMBER DX
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式 材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴム シルバー 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。見やすい大型空気圧ゲージ採用。ボディはアルマイト加工。高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。
材質アルミ製(シリンダー部) ガンメタ&ブラック 質量(g)1330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690 対応仏式、米式バルブ
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ステップ&ロングホース付きだからフロアポンプのようなポンピングができる。10気圧まで充填可能。ボール・浮き輪用アダプター付。フレーム取付アダプター付。
シルバー 質量(g)320 対応英式、米式、仏式バルブ 寸法(縦×横×奥行)(mm)340×45×35
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

シンプルなアルミボディーとバルブからまるでフルートを思わせる高気圧ロード向けフレームポンプ。ポンプ口側を20mm延ばし壁などに押し当ててポンピングを可能にし、高気圧を楽に充填する事を可能にした。
全長(mm)(収納時)395 SL 空気圧約8.5気圧程度 適合タイヤバルブ仏専用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

見やすい大型2.5インチゲージ
仕様2.5インチゲージ 付属品トンボ口金 最大圧力(kPa)1100 供給空気圧(bar[psi])160 適合タイヤバルブ英、米、仏式
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

『タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります