絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panaracer(パナレーサー)(18)
- CRANK BROTHERS(16)
- サギサカ(SAGISAKA)(13)
- CAPTAIN STAG(10)
- Zefal(10)
- 松洋(10)
- GIYO(7)
- アサヒサイクル(7)
- FORCE(6)
- フルプラ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(4)
- FOGLIA(3)
- Dixna(3)
- ParkTool(パークツール)(2)
- PALMY(2)
- TOP(2)
- TURBO(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト

自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付
(99件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
楽々ポンプ
Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
アタッチメント付き自転車用空気入れ
HAC¥998税込¥1,0981台当日出荷『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。付属品保証書無、取扱説明書有セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個色ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54適応英式・米式・仏式バルブ対応充填量9気圧
ハイパワーポンプ・SG
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。材質プラスチック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600
超軽アルミタンク付ポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
ゲージ付アルミ製フロアポンプ BFP-04AGA3
Panaracer(パナレーサー)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属充填圧力(Mpa)上限1.1適合タイヤバルブ英/米/仏
スマートポンプ・SG
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷軽量でサビないプラスティック製フロアポンプです。ボール用、浮き輪用アダプタ付でレジャーにも使えます。5気圧(500kPa)まで充填可能です。仕様充填可能圧力:5気圧(500kPa)材質プラスチック色ブラック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×610
ゲージ付きワンタッチポンプ 英・米・仏対応 BFP-PGEZ1
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適アズワン品番64-9599-29適合タイヤバルブ英・米・仏
ダイヤポンプ(アキュームレーター付)
フルプラ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
特タンク付ポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。全長(mm)340色シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
特エアーポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。用途英式バルブ専用ポンプです。色シルバー適合タイヤバルブ英式
ゲージ付フロアポンプ
GIYO(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。材質鉄全長(mm)660ホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI
樹脂製フロアポンプLD8 英/米/仏対応
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプが登場!。コストパフォーマンスに優れた樹脂製フロアポンプ。。樹脂製フロアポンプ 充填圧上限700kPa(英式500kPa)。。英・米・仏対応アズワン品番64-9599-27
ゲージ付フロアポンプ
GIYO(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。全長(mm)620色シルバーホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
ゲージ付プラスチック製フロアポンプ(ロングホース)
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。付属品英式バルブクリップ仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ材質樹脂色黒ホース長さ(mm)1000アズワン品番64-9555-42充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
ゲージ付アルミフロアポンプ
GIYO(25件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂色シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
超カルプラエアーポンプ SG
サギサカ(SAGISAKA)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷片側折り畳みステップ式採用の樹脂製軽量フロアポンプ。とにかく軽さにこだわった設計。折畳みステップ採用で狭いスペースで保管可能。SG(製品安全協会)規格適合商品用途自転車用電動空気入れ色ブラック高さ(mm)600質量(g)550奥行(mm)68横幅(mm)185
アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ米式、仏式
ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付付属品米式バルブアダプター仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き色シルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500長さ(mm)収納時:335色ブラック材質(本体)アルミ質量(g)200
アルミ製ミニフロアポンプ
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa材質アルミ適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
タンク付スチールポンプ
PALMY(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷SG規格製品。英式バルブ、米式バルブ用。スチールフロアポンプ。空気の充填が楽なタンク付き。収納式フットペダル色ブラック適合タイヤバルブ英、米
ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)
フルプラ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。仕様アダプター6種類材質ガラス繊維強化ポリプロピレン高さ(mm)640質量(g)680ホース長さ(cm)70最大圧力(kPa)約1200適合タイヤバルブ米式
プラスチックポンプ SG 高圧タイプ
TOP¥1,498税込¥1,6481本8日以内出荷英式専用なので使い方が簡単!用途子供車・ママチャリ対応の定番ポンプ材質樹脂色ブラック質量(g)約530ホース長さ(mm)850本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×660×110適合バルブタイプ英式
鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から7日以内出荷圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
お気楽!携帯ポンプ
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個当日出荷英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン質量(g)120寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215最大圧力(kPa)約600適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
マルチミニポンプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷持ち運びに便利な軽くて小さい携帯ポンプ。収納ホース付きで空気が入れやすい。仕様充填可能圧力:3.5気圧質量(g)80横幅(mm)約200適合バルブタイプ英式
KUKY AUTO PUMP mini FC-360電動空気入れ メロン
アサヒサイクル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷コンパクトサイズでスタイリッシュ色メロン質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×100×36
KUKY 空気入れ 折り畳みスタンド式ブラック
アサヒサイクル¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷足が折りたためるコンパクト設計仕様【安全基準】SG認定品色ブラック質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×210×70
自転車に取付けれる空気入れ
トライメイト(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに付属品アタッチメント3種、取付けパーツ寸法(mm)20×20×210色ブラック質量(g)105
ワンタッチフロアポンプ ゲージ付 ブラック
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷ワンタッチフロアポンプゲージ付仕様ワンタッチフロアポンプ、英・仏ワンタッチ口金、米式アダプター・ゲージ付色ブラックアズワン品番64-9555-34充填圧力(Mpa)上限1.1
携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g材質アルミ最大圧力(kPa)900
高圧自転車ポンプ
GLOBAL&LOCAL¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様最大空気圧(psi):180寸法(mm)590×220×250直径(Φmm)筒:40質量(g)870ホース長さ(mm)650差込口英式米式両対応
KUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロン
アサヒサイクル¥7,798税込¥8,5781個当日出荷・ハイパワーモデル 最速で充填出来ます ・モバイルバッテリー機能付色メロン質量(g)736寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×163×59
ミニプラポンプ EASY DUO
FORCE¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。材質樹脂寸法(mm)約290色ブラック質量(g)108適合タイヤバルブ米式、仏式
マイクロポンプ
ParkTool(パークツール)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。仕様フレームマウントクリップ付全長(mm)200質量(g)105最大圧縮圧(kPa)690適合タイヤバルブ米式・仏式
























































![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)