曜日別特売

超カルプラエアーポンプ SG

超カルプラエアーポンプ SG - サギサカ(SAGISAKA)超カルプラエアーポンプ SG - サギサカ(SAGISAKA)

片側折り畳みステップ式採用の樹脂製軽量フロアポンプ。
とにかく軽さにこだわった設計
折畳みステップ採用で狭いスペースで保管可能
SG(製品安全協会)規格適合商品

用途
自転車用電動空気入れ
色
ブラック
高さ(mm)
600
質量(g)
550
奥行(mm)
68
横幅(mm)
185
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804485833130
¥1,780
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする