絞り込み
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品]
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- CIEL(1)
- LeFH-e×70mai(1)
- ParkTool(パークツール)(5)
- uniq(ユニーク)(2)
- トライメイト(1)
- 日邦電機(1)
ホース長さ(m)
- 0.3(1)
特価
![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260717-02.jpg)
充電式ポータブルエアーポンプ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981個欠品中充電式だから面倒なくいつでも空気の充填可能。持ち運びがしやすい小型軽量設計用途乗用車・自転車・バイク・ボール類等の空気入れ寸法(mm)130×88×50質量(g)約380使用温度範囲(℃)0~45電源出力:5V/1A最大出力(W)60バッテリー内蔵:リチウムイオン電池2000mAh×2単位bar、Psi、kPa、kg/cm2動作電圧DC7.4Vホース長さ(mm)約300圧力範囲(kPa)エアー:20~995入力電圧DC5V/1A Type-C
『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式空気入れ
- フット式空気入れ
- コンプレッサー式空気入れ
- ボンベ式空気入れ
- 電気式空気入れ
- 空気入れアクセサリー
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260717-02.jpg)