充電式ポータブルエアーポンプ
充電式だから面倒なくいつでも空気の充填可能
持ち運びがしやすい小型軽量設計
- 用途
- 乗用車・自転車・バイク・ボール類等の空気入れ
- 寸法(mm)
- 130×88×50
- 質量(g)
- 約380
- 使用温度範囲(℃)
- 0~45
- 電源
- 出力:5V/1A
- 最大出力(W)
- 60
- バッテリー
- 内蔵:リチウムイオン電池2000mAh×2
- 単位
- bar、Psi、kPa、kg/cm2
- 動作電圧
- DC7.4V
- ホース長さ(mm)
- 約300
- 圧力範囲(kPa)
- エアー:20~995
- 入力電圧
- DC5V/1A Type-C
- 内容量
- 1個
注意
※トラック等高圧の車両には使用できません※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82379109 充電式ポータブルエアーポンプ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260717-02.jpg)
![注文コード:82379109 充電式ポータブルエアーポンプ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260714-02.jpg)
![注文コード:82379109 充電式ポータブルエアーポンプ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260714-04.jpg)
![注文コード:82379109 充電式ポータブルエアーポンプ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82379109-260714-06.jpg)

















