絞り込み
ベルト長さ(mm)
  • 5000~
  • 1000未満(22)
  • 1000~1500未満(26)
  • 1500~2000未満(23)
  • 2000~2500未満(14)
  • 2500~3000未満(5)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Vベルトとは、自動車のファンやエンジン、パワステ部分などに使用されているベルトの断面がV字型のベルト。リブスターベルトやローエッジベルト、リブエースベルトなどいくつかの種類があります。長期間車を利用していると消耗してVベルトが切れてしまうため、定期的なチェックが必要です。メーカーや車種により対応しているVベルトやサイズが異なるため、古いVベルトを交換する際には事前に適合サイズや型番を知っておく必要があります。
自動車部品検索
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形三ツ星ベルト
129,800税込142,780
1個
50日以内出荷
マックスターウェッジベルト(ラップドタイプ)・Vベルトよりも上幅を狭くすることで、ベルトの自重の軽減、心線への張力の均一化により、楔効果が増しグリップ力が強くなりました。・強度、耐久性、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に合格)などのすぐれた性能をもっています。Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。構成材料・カバー布:伸縮性に富み、ベルト回転中の屈伸に無理なく対応し、摩耗に対して強い抵抗力があります。・心線 :ベルト強力・動力伝動の中心部分です。この役割を十分満足させるため、高抗張力で伸びの少ない、耐屈曲疲労に富んだ心線を用いています。・V芯ゴム :高負荷時の変形が少なく、屈曲性に富んだ配合ゴムを使用し、耐久力が優れています。
形状8V

ベルト・テンショナー』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用Vベルト