3ページ目: 自動車用Vベルト

自動車部品検索
225件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    主な適合純正品番ME224118型式FE72DE山数6ベルト長さ(mm)1214メーカー三菱ふそう代表車種キャンターベルト形PK
  • コグベルト A型 PITWORK(日産)

    コグベルト A型

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ベルト形A型
  • ポリVベルト 山数3 PITWORK(日産)

    ポリVベルト 山数3

    PITWORK(日産)
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    山数3
  • マルチプライベルト 三ツ星ベルト

    マルチプライベルト

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
    仕様WFC/WMP(ワイドアングル)ベルト形6(A)
  • スターフィットベルト治具付 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト治具付

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    スターフィットはプーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。 スターフィット補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    型式E26主な適合純正品番11950-EB70B,AY14N-40746,119A0-EB70B,11950-5060B主な適合車種NV350、キャラバン(17.03~)
  • 三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    ポリマックスベルト。・ベルト角度を60°系の高角度とすることで、ベルトとプーリ側壁面の垂直圧力を小さく抑えています。・これにより、ベルトの変形が少なく、心線への力が均一になり、ベルト、プーリ共に摩擦が減少します。コンパクト伝動で、コストも低減。・小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設計できます。・このため減速装置が不要で、コスト低減が図れるとともに省スペース設計ができます。高速で高効率。・摩擦係数が高く、ベルト質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。・心線の害列が均一で振動が少ない滑らかな運転が可能です。優れた耐候性、耐摩耗性。・オゾンや紫外線に強く、耐摩耗性の高いポリウレタンエラストマがが主材料です。構成材料。・背面コグ・・材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。・心線・・・・伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。・芯ゴム・・・耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。・補強帆布・・幅方向の剛性を増し、安定走行を確保するポリアミド繊維。
    形状7M寸法a(mm)7寸法b(mm)5最小プーリ径(mm)42.5
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。
    参考品番MX998045,A0009934603メーカー三菱ふそう適合車種ファイター
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    参考品番90916-02771メーカートヨタ適合車種ランドクルーザー
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    用途冷凍機専用のベルトになります。
  • ローエッジコグベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。ゴム材を耐摩耗性向上させた材料を使用しております。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
    参考品番6205-61-3500メーカーコマツ
  • リブエースベルト 5PK バンドー化学

    リブエースベルト 5PK

    バンドー化学
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    山数5ベルト形PK型
  • リブエースベルト 8PK~12PK バンドー化学

    リブエースベルト 8PK~12PK

    バンドー化学
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ベルト形PK型
  • 大型コグベルト HDPF5~ バンドー化学

    大型コグベルト HDPF5~

    バンドー化学
    789税込868
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • リブエース・フィット バンドー化学

    リブエース・フィット

    バンドー化学
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    メーカースズキ主な適合純正品番09991-07420
  • ファンベルト BESTFIX

    ファンベルト

    BESTFIX
    2,698税込2,968
    1本ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐磨耗性、耐熱性、静粛性にすぐれ、確実な伝達能力を発揮します。主要部分の素材にはオイルやグリースに強いゴムを使用しているため、過酷な使用条件下でも安定した性能を維持します。
  • ポリVベルト 山数7 PITWORK(日産)

    ポリVベルト 山数7

    PITWORK(日産)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    山数7
  • ポリVベルト 山数6 PITWORK(日産)

    ポリVベルト 山数6

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    山数6
  • Vベルト(コグ) Roadpartner(マツダ)

    Vベルト(コグ)

    Roadpartner(マツダ)
    735税込809
    1本
    翌々日出荷
  • 大型コグベルト HDPF9~ バンドー化学

    大型コグベルト HDPF9~

    バンドー化学
    449税込494
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
    仕様HDPFベルト形9(BC)
  • ポリVベルト7PK112 PITWORK(日産)

    ポリVベルト7PK112

    PITWORK(日産)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • ポリVベルト4PK965 PITWORK(日産)

    ポリVベルト4PK965

    PITWORK(日産)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ポリVベルト3PK925 PITWORK(日産)

    ポリVベルト3PK925

    PITWORK(日産)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ベルト PITWORK(日産)

    ベルト

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • リブエース F BANDO バンドー化学

    リブエース F BANDO

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番95141-61P00山数4ベルト長さ(mm)695メーカーSUZUKIベルト形PK
  • リブエース・フィット トリツケジグBANDO バンドー化学

    リブエース・フィット トリツケジグBANDO

    バンドー化学
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番09830-B5010メーカー純正採用品
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカーいすゞ仕様RECMF(コグ)
  • リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    リブスターベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    耐振動性に優れた特殊仕様のベルトとなります。Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    参考品番90916-02770型式GXPA16メーカートヨタ代表車種GRヤリス
  • スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト 治具付

    三ツ星ベルト
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    参考品番88359-B5050メーカートヨタ、ダイハツ代表車種S700W/S710V/S700M/S710M、ピクシス バン、ハイゼット カーゴ
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    参考品番52228-72933メーカーUDトラックス
  • 三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形

    三ツ星ベルト
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    リブスターベルトU。・伝達効率の高いVベルトと屈曲性のよい平ベルトのそれぞれの長所を生かして設計されています。・主材料のポリウレタンは耐摩耗性、耐油性にも優れています。ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。耐屈曲疲労にも優れています。振動が少なく、スムーズな回転ができます。高速運転にも耐えます。耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。構成材料。・背面コグ:材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。・心線 :屈曲疲労に強い特殊処理を施したナイロンコードリブ。・本体 :耐摩耗性、耐油性、耐オゾン性に優れたポリウレタン。
    形状JBT高さ(mm)【リブ】1.8角度θ(°)【リブ】40リブ厚(mm)1.7総厚(mm)【H+T】3.5リブピッチ(mm)2.4
  • 三ツ星ベルト リブスターベルトG L形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト リブスターベルトG L形

    三ツ星ベルト
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
    形状L寸法r(mm)0.30以下寸法b(mm)7.5寸法P(mm)4.70±0.10寸法c(mm)3.5角度θ(°)40
  • 三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形

    三ツ星ベルト
    149,800税込164,780
    1個
    51日以内出荷
    マックスターウェッジベルト(ラップドタイプ)。・Vベルトよりも上幅を狭くすることで、ベルトの自重の軽減、心線への張力の均一化により、楔効果が増しグリップ力が強くなりました。・強度、耐久性、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に合格)などのすぐれた性能をもっています。Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。構成材料。・カバー布:伸縮性に富み、ベルト回転中の屈伸に無理なく対応し、摩耗に対して強い抵抗力があります。・心線 :ベルト強力・動力伝動の中心部分です。この役割を十分満足させるため、高抗張力で伸びの少ない、耐屈曲疲労に富んだ心線を用いています。・V芯ゴム :高負荷時の変形が少なく、屈曲性に富んだ配合ゴムを使用し、耐久力が優れています。
    形状8V
  • ローエッジベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト
    7,498税込8,248
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    末尾に"X"や"S"がついた品番は、長さを揃えたセットのベルトだけでなく、対象の純正品番のスペックや特徴に対応した特殊品番です。
    参考品番11720-41K03メーカーUDトラックス
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
  • スターフィットベルト 単品 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト 単品

    三ツ星ベルト
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    参考品番1340A130型式GG2W,GG3W,GL3Wメーカー三菱代表車種アウトランダー,エクリプス
  • スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト 治具付

    三ツ星ベルト
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    メーカートヨタ、ダイハツ
  • ローエッジベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    末尾に"X"や"S"がついた品番は、長さを揃えたセットのベルトだけでなく、対象の純正品番のスペックや特徴に対応した特殊品番です。
    参考品番SZ910-49175型式XZU301/302/306メーカー日野代表車種デュトロ
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    参考品番4451A123型式CV2Wメーカー三菱代表車種デリカD5
  • ベルト セカンダリードライブ 140丁 560-0398 エスアンドエスサイクル

    ベルト セカンダリードライブ 140丁 560-0398

    エスアンドエスサイクル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0398。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。
  • ベルト セカンダリードライブ 134丁 560-0397 エスアンドエスサイクル

    ベルト セカンダリードライブ 134丁 560-0397

    エスアンドエスサイクル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0397。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。

ベルト・テンショナー』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用Vベルト