絞り込み
ブランド
- デジタルランド
- Meltec(大自工業)(4)
- 大橋産業(BAL)(3)
- EMERSON(エマーソン)(2)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- 信林オートモーティブ(1)
特価
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む

小型充電式エアーコンプレッサー
デジタルランド¥4,998税込¥5,4981個当日出荷短時間でラクラク空気入れ!。コンパクト設計で持ち運び便利!。いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!。ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)材質PC本体質量(g)402連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5入力電圧5V1A