絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- コロンブス(COLUMBUS)(4)
- RSタイチ(3)
- 撥水道場(3)
- MOTO FIZZ(モトフィズ)(3)
- ユニカー工業(2)
- MOTOREX(モトレックス)(2)
- MOTOWN(2)
- LAVEN(ラベン)(2)
- ルック(2)
- スズキ(1)
- SOFT99(1)
- カーメイト(1)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1)
- ラフアンドロード(1)
- SWANS(スワン)[安全保護具](1)
- RunWind(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ヘルメット消臭器 RE:MET TURBO
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781台欠品中風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)電源DC5V2A / USB Cタイプ本体質量(g)800本体サイズ(mm)W215×D265×H115危険物の類別非危険物
ヘルメット内装専用洗剤
DAYTONA(デイトナ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ヘルメット内装用に開発された専用洗剤です。汚れや臭いを研究機関で徹底的に分析し、強力に落とせる性能を実現しました。通常の洗剤と比べても、研究機関で高い評価を得た商品です。無香料タイプなので、香りが苦手な方にもおすすめです。(この洗剤は中性で、内装の繊維や素材を傷めにくく、色落ちもしにくい仕様となっています。一般的な洗剤は弱アルカリ性で、漂白剤や蛍光増白剤が含まれ繊維を傷めやすいですが、この洗剤はその点に配慮しています。)。計量スプーン(5グラム)付属。用途ヘルメット内装用に開発された専用洗剤。汚れや臭いを研究機関で徹底的に分析し、強力に落とせる性能を実現。中性洗剤のため、内装の繊維や素材を傷めにくく、色落ちもしにくい。無香料タイプ付属品計量スプーン(5グラム)危険物の類別非危険物
コロコロはっ水レザークリーム
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個(50g)5日以内出荷一般的な防水ワックスは、表面にワックス分が白く残ってしまうなど取り扱いが面倒。浸透性の良いクリームでははっ水性が低い。 そんな不満から、はっ水性を保ちながら白残りしにくく、革への浸透性が良いレザークリームを開発しました。 はっ水レザー採用のレザージャケットをはじめ、ブーツやグローブのメンナンスにおすすめです。用途レザーウエア、グローブ、シューズ、バッグ、革小物などのツヤ革製品成分流動性パラフィン、ホホバオイル、ろう使用方法やわらかい布またはスポンジで薄く伸ばしながら塗り広げてください種類油性危険物の類別非危険物
レザーウォッシュ ウエア
DAYTONA(デイトナ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷革製品を洗濯機で丸洗い!! 革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。危険物の類別非危険物
MOTOREX ヘルメットクリーン 200ML 97848
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97848。販売備考:キャンセル不可商品です。危険物の類別非危険物
レザーウォッシュ スプレー
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷スプレーしてふき取るだけの簡単クリーニング(拭き取りタオル付き)!! 革を作っている成分(タンパク質、細胞間脂質、結合水など)はアルカリや水に弱いため、普通の洗剤で洗うと、汚れと一緒に成分が溶け出して、硬化、収縮、色落ちなどが起こります。「レザーウォッシュ」は水のpHバランスを調整し、水に流出する成分を新たに補給しながら洗うので汚れを落としつつも革本来の特性を蘇らせることができる、自宅で洗える皮革用洗剤です。容量(mL)300危険物の類別非危険物
『洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- クリーナー・ポリッシュ
- シャンプー
- ワックス・コーティング
- ヘルメット・ウエア関連ケミカル
- 洗車用ケミカル












![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)