絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- bitstrong(ビットストロング)(20)
- CF POSH(4)
- DAYTONA(デイトナ)(75)
- DELTA(デルタ)(1)
- DENALI(9)
- DFG(ディーエフジー)(2)
- DJI(4)
- KIJIMA(キジマ)(25)
- LEAD(リード工業)(4)
- POSH Faith(10)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- コミネ(7)
- ハリケーン(4)
- プロト(16)
- メディアカバーマーケット(2)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る

PGYTECH MANTISPOD 2.0 多機能ミニ三脚
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計用途多機能ミニ三脚トラスコ品番692-9791セット内容MantisPod 2.0(With Head)× 1、S2 Wrench× 1、S4 Wrench× 1、User Guide× 1耐荷重(kg)2主材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金折りたたみ寸法(mm)140×223×45
アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷しっかり固定、簡単取り付けできます。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止します。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収します。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわないです。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。用途カメラフレーム、カバーに。トラスコ品番712-4729セット内容PGYTECH Insta360×5 万能フレーム ×1、レンズキャップ ×1、ユーザーガイド ×1材質アルミニウム合金幅(mm)62寸法(mm)145×62×22高さ(mm)145質量(g)シリコン:62.5奥行(mm)22互換性Insta360×5アクションカメラ