絞り込み
電源(V)
  • 90~240
  • 4.5~30(1)
  • 100(2)
  • 100~120(1)
  • 100~230(1)
  • 100~240(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(3)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
オールマイティリューター AM3用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)オールマイティリューター AM3用 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューターリューター(日本精密機械工作)
469,800税込516,780
1セット
8日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45MAX周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
超音波研磨装置 リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置リューター(日本精密機械工作)
319,800税込351,780
1セット
8日以内出荷
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5出力(W)45付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種構成部品GS-H26+LSC-45適合ツールM6×0.75調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子
自動研磨装置特集
おすすめ人気ランキング
研磨装置