絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
防音一番オトナシート 日本特殊塗料防音一番オトナシート日本特殊塗料(80件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ遮音シート 塩ビ樹脂モノタロウ(34件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り質量(kg)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸音・防音マット モノタロウ吸音・防音マットモノタロウ(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)ほか
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音吸音・防音材ホワイトキューオン東京防音(38件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
遮音シート 特殊ゴム モノタロウ遮音シート 特殊ゴムモノタロウ(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。長さ(m)6厚さ(mm)2.8幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23取扱説明書(1.4MB)
吸音パット WAKI(和気産業)吸音パットWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ウレタン寸法(mm)約25×300×300アズワン品番64-5072-25RoHS指令(10物質対応)対応
遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 940SSDAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート優れた遮音効果を発揮防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業)吸音・クッション・保護用 フェルトロールWAKI(和気産業)
489税込538
1巻
当日出荷
スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。厚さ(mm)1長さ(m)1材質ポリエステル・アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドガードW50 八幡ねじサウンドガードW50八幡ねじ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 455HDAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
カルムーンシート 積水化学工業カルムーンシート積水化学工業
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
貼り付けるだけで音・振動を低減する高性能、不燃制振材です。
用途空調ダクト、鉄道、産業機器での振動による音の発生抑制に。トラスコ品番215-1397材質金属層:塗装溶融亜鉛めっき鋼板、樹脂層:塩素化ポリエチレン系樹脂寸法(mm)300×500×1.3
制振・防音シート(純鉛) 東京防音制振・防音シート(純鉛)東京防音(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3長さ(mm)1000グレー幅(mm)460材質純鉛(粘着付)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)遮音パネル12.5DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2枚)
当日出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
吸音パネル 6枚組 萩原吸音パネル 6枚組萩原
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
壁をおしゃれにDIYできる吸音パネル
用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。仕様ホットカーペット非対応/洗濯不可寸法(mm)約800×300(噛み合わせ幅約5mmを含む)滑り止め効果なし組成表面:突板(人工)、中材:繊維板、裏面(吸音材):不織布
粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 100NDAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2巻)
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)3.2材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)吸音粗毛フェルトWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適断熱材や緩衝材にも最適です。仕様ロール巻タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×910×910アズワン品番64-5072-27
吸音材 True Dyna吸音材True Dyna
2,998税込3,298
1パック(6枚)
9日以内出荷
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
吸音カラー硬質フェルトボード 光吸音カラー硬質フェルトボード(6件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷から翌々日出荷
優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm)9材質硬質フエルト
防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料防音くん オトナシートマグネット日本特殊塗料(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に厚さ(mm)約2寸法(mm)300×400質量(g/枚)約540梱包内容同一柄4枚/箱
吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)吸音ウール 455HDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(6枚)
当日出荷
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックスフェルメノン 吸音パネル45C 8060ドリックス
3,498税込3,848
1枚ほか
3日以内出荷
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)吸音粗毛フェルトWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適断熱材や緩衝材にも最適です。仕様平タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×400×450アズワン品番64-5072-26
シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカルシャオンスター(遮音シート)三菱ケミカル(33件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称)長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート
防音マット YAMAZEN(山善)防音マットYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
5日以内出荷
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメクッション性が高く、やわらかい踏み心地ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工床暖房やホットカーペットにも対応はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能防音マットの上下にすべり止め加工第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ材質EVAコーティング発泡ポリエチレン幅(mm)850
遮音シート 片面不織布 WAKI(和気産業)遮音シート 片面不織布WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-23RoHS指令(10物質対応)対応
吸音パネル フェルトタイプ モノタロウ吸音パネル フェルトタイプモノタロウ
19,980税込21,978
1セット(12枚)
当日出荷
ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。
用途静かさが要求される部屋などに設置材質PE長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)9
気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)DAIKEN(旧:大建工業)
4,998税込5,498
1箱(2個)
8日以内出荷
遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060) ドリックス吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060)ドリックス(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1枚ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります
吸音材 True Dyna吸音材True Dyna
5,498税込6,048
1パック(12枚)
9日以内出荷
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
内装用硬質発泡ボード ゼットロン エスロン内装用硬質発泡ボード ゼットロンエスロン
26,980税込29,678
1組(10枚)
4日以内出荷
軽量で圧縮に強く、切断も簡単!
長さ(mm)1820形状板状幅(mm)910ライトブラウン構造独立気泡軟化点(℃)120~130線膨張係数(×10-5/℃)6~9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆相当(告示対象外製品)吸水量0.0004g/cm2
壁に貼るだけ防音対策 吸音パネル オトクリア 明和グラビア壁に貼るだけ防音対策 吸音パネル オトクリア明和グラビア
4,598税込5,058
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
壁に貼るだけ!防音対策TV、掃除機など住宅機器による生活騒音に楽器、音響機器、ホームシアターなどの趣味の音にお部屋になじむデザイン+消臭機能自動車の防音技術にも活用されてきた安心の技術
用途音のお困りごと解決!不快な音を軽減する外に音声が漏れにくくするリモートワーク、ボイスチャットなどの反響音を抑える面ファスナーで取り付け簡単のり残りしないので賃貸住宅にも安心!衣服を再利用したエコな吸音材材質【本体】基材:ポリエステル、表面:レーヨン【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着剤)アクリル系、離型紙:紙【補助ピン】ステンレスBE
アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm 三和化工アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm三和化工
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。
用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000工法接着工法取扱説明書(0.05MB)
OAフロア用下地材 アンダーシート ステップラインOAフロア用下地材 アンダーシートステップライン
5,198税込5,718
1巻
翌々日出荷
既存の床とOAフロアパネルの間に敷設して微細な振動や不陸の調整と防止し、パネル本体をなじませる事ができ、歩行感もソフトになります。テナントビル等では既設床面の保護にも効果が御座います。
用途オフィス用床材材質ポリエチレン形状発泡シート+フィルム厚さ(mm)1乳白色幅(cm)105引火点(℃)335~450関連資料カタログ(2.11MB) 施工要領書(0.16MB)
デスク用防音ブース ボイスシャット 神戸ダンボールデスク用防音ブース ボイスシャット神戸ダンボール
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。
用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。質量(kg)3防音性能マイナス5db(音源から1m付近)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×690×685幅(mm)660ホワイト高さ(mm)685
吸音パネル TRUSCO吸音パネルTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックスフェルメノン 吸音パネル45C 4040ドリックス
1,598税込1,758
1枚ほか
3日以内出荷
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。 石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。 日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。 耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。 気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。 匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。 折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など厚さ(mm)9
ミニソネックス(吸音材) 東京防音ミニソネックス(吸音材)東京防音(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(2枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
粘着遮音シート 940N DAIKEN(旧:大建工業)粘着遮音シート 940NDAIKEN(旧:大建工業)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)940質量(kg)30材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
防音ブース デスク用 ササガワ防音ブース デスク用ササガワ
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
簡易防音ブース。組立式のデスク用防音ブースです。オンライン会議時に、周りの視線や騒音をシャットアウトできます。ダンボール製で軽く、デスクにおけるコンパクト設計。1人でも簡単に組立・設置ができます。発泡ウレタンによって、高い防音性を実現。オフィス内でのリモート営業や、自宅でのテレワークにも最適です。
防音性能マイナス5db(音源から1m付近)
強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800 東京防音強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800東京防音
2,798税込3,078
1巻(50m)
当日出荷
ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。
参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。長さ(m)50テープ幅(mm)50

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

遮音シート