絞り込み
厚さ(mm)
- 0.8~0.9未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(1)
- 9~10未満(1)
- 20~30未満(1)
長さ(mm)
- 50(1)
- 100(1)
- 1000(1)
- 4000(1)
- 10000(1)
- 20000(1)
- 25000(1)
- 50000(1)
幅(mm)
- 50
- 25(2)
- 100(5)
- 120(1)
- 300(10)
- 400(4)
- 415(3)
- 450(5)
- 455(6)
- 500(4)
- 600(8)
- 606(2)
- 630(3)
- 800(5)
- 850(2)
- 910(15)
- 920(2)
- 940(8)
- 950(4)
- 1000(3)
- 幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- WAKI(和気産業)(1)
- フクビ化学(1)
- 東京防音(1)
- タナック(1)
- 泰邦(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「厚さ(mm)」から絞り込む
0.8~0.9未満(1)
1~2未満(3)
2~3未満(1)
9~10未満(1)
20~30未満(1)

吸音・クッション・保護用 フェルトロール
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051巻当日出荷スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。材質ポリエステル・アクリル系粘着剤厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598税込¥6,1581箱(2個)14日以内出荷遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800
東京防音¥2,798税込¥3,0781巻(50m)当日出荷ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。長さ(m)50テープ幅(mm)50
オトカベ専用施工部材 巾木
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,298税込¥5,8281箱(1本)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
タナック 制振やわらかゲルシート
タナック¥2,998税込¥3,2981式(6枚)ほか当日出荷から翌々日出荷透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
遮音ジョイント
泰邦¥3,398税込¥3,7381ケース(2本)100日以内出荷音漏れ防止 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。用途住宅用壁下地材幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面黒不織布貼面密度(kg/m2)2.1