絞り込み
厚さ(mm)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 6~7未満(2)
- 40~50未満(1)
長さ(mm)
- 500(2)
- 1000(1)
- 1300(1)
幅(mm)
- 500
- 25(2)
- 50(8)
- 100(5)
- 120(1)
- 300(10)
- 400(4)
- 415(3)
- 450(5)
- 455(6)
- 600(8)
- 606(2)
- 630(3)
- 800(5)
- 850(2)
- 910(15)
- 920(2)
- 940(8)
- 950(4)
- 1000(3)
- 幅(mm)をもっと見る
色
グレー(2)
ブラウン(1)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- 早川ゴム(1)
- 東京防音(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1~2未満(1)
2~3未満(1)
3~4未満(1)
6~7未満(2)
40~50未満(1)



ミニソネックス(吸音材)
東京防音(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(2枚)3日以内出荷から7日以内出荷表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。


防音カーペット ドレミ
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(8枚)14日以内出荷傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。仕様縁加工/四辺切り放し長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)6.5質量(kg)1.3/枚表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル防炎性能試験番号EO 900561面密度(kg/m2)5.2裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂サイズ(mm)500×500制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き
早川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1セット(5枚)ほか11日以内出荷ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等長さ(mm)1000幅(mm)500硬度80±10基材ブチルゴム/粘着剤難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)密度1.7Mg/m3±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
遮音カベマット 154B
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(4枚)22日以内出荷より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。 コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット長さ(mm)1300幅(mm)500厚さ(mm)6寸法(mm)500×1300質量(kg)6.5表面エンボス加工面密度(kg/m2)10ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28