絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 遮音シート

162件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • フェルメノン 防音フェルトボード(+吸音) 8060 ドリックス

    フェルメノン 防音フェルトボード(+吸音) 8060

    ドリックス
    6,298税込6,928
    1枚ほか
    3日以内出荷
    フェルメノンと遮音シートを組み合わせた防音フェルトボード(吸音)は、反響音を吸収の上、更に音漏れをしっかり遮断します。 石膏ボードにはピンで施工できるので、時間も掛からず楽に施工ができます。 防音工事をするよりお手頃に、部屋を防音仕様にすることができます。 カッターでカットできます。
    用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など。厚さ(mm)10
  • 遮音パネル10 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル10

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
    厚さ(mm)10長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、四辺切り放し構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mmホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 遮音マット DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音マット

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1組(3枚)ほか
    10日以内出荷から22日以内出荷
    木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
    寸法(mm)606×909基材特殊非加硫ゴム加工(縁加工)四辺切り放し
  • 吸音ウールF455 DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウールF455

    DAIKEN(旧:大建工業)
    32,980税込36,278
    1箱(2枚)
    14日以内出荷
    不燃材料認定を取得した吸音ウール 。 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。
    用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)455厚さ(mm)50
  • アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm 三和化工

    アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm

    三和化工
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。
    用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000工法接着工法
  • 吸音パネル フェルトタイプ モノタロウ

    吸音パネル フェルトタイプ

    モノタロウ
    19,980税込21,978
    1セット(12枚)
    当日出荷
    ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。
    用途静かさが要求される部屋などに設置材質PE長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)9
  • 遮音シート 泰邦

    遮音シート

    泰邦
    4,798税込5,278
    1本
    100日以内出荷
    遮音シート壁用 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。
    用途住宅用壁下地材幅(mm)940基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面不織布貼り
  • テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1枚
    翌日出荷
    岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
    用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
  • 遮音シート 積水化学工業

    遮音シート

    積水化学工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    仕様フィブロック遮音シートコンセントボックス用長さ(mm)1550幅(mm)120寸法(幅W×長さL)(mm)遮音シート(ボックス背面用):120×1550、遮音テープ(塗代カバー用):10×1550
  • 遮音シート 両面不織布 WAKI(和気産業)

    遮音シート 両面不織布

    WAKI(和気産業)
    3,798税込4,178
    1巻
    3日以内出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎シート コンドーテック

    防炎シート

    コンドーテック
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途建設工事現場の養生、重要資材の野積みカバー、木材等の養生、屋内作業時の養生、建築現場内の落下防止、防風、防塵用。日本防炎協会性能試験合格品ホワイト材質PVC
  • 遮音ボード09 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音ボード09

    DAIKEN(旧:大建工業)
    13,980税込15,378
    1箱(4枚)
    22日以内出荷
    木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
    厚さ(mm)8.5長さ(mm)910幅(mm)910基材インシュレーションボード6.5mm(表面)+リサイクル塩ビ樹脂制振マット2mm(裏面)加工あいじゃくり加工施工面積(m2)3.3(4枚合計)
  • 防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル18シナN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    33,980税込37,378
    1箱(2枚)
    当日出荷
    シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
    厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 防音パネル12N DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル12N

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(3枚)
    7日以内出荷
    耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
    厚さ(mm)12長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔合板、インシュレーションボード表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)4.96(3枚合計)
  • 床コンビボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)

    床コンビボード 西日本用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,998税込10,998
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    音をやわらげ、断熱性を高める床下地材 防音・断熱・クッション効果の高い下地材。合板フロアや畳の下地にお使いいただけます。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 床下地材 ~ 床コンビボード長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)9
  • ダイウレマット ダイウレ

    ダイウレマット

    ダイウレ
    16,980税込18,678
    1箱(6枚)ほか
    6日以内出荷
    階下への気くばり 防音・断熱用下地材一般木材住宅の遮音と断熱用に開発された、主としてフローリング用遮音マット。リサイクルのウレタンチップフォームの裏面に凹凸成形加工と適度なフォームの硬度により床衝撃音を吸収し、遮音します。
    用途断熱用下地材基材特殊ウレタンフォーム
  • 防音アスファルトマット dialon(ダイアロン)

    防音アスファルトマット

    dialon(ダイアロン)
    55,980税込61,578
    1セット
    4日以内出荷
    材質アスファルト幅(mm)455入数(枚)40奥行(mm)910
  • 遮音コンセント・スイッチBOX DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音コンセント・スイッチBOX

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,898税込3,188
    1箱(1個)
    14日以内出荷
    防音室のコンセント・スイッチ回りの遮音性能低下を抑制します。 パテ埋め不要で従来のコンセントBOXと同様、省施工が可能です。
    用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~遮音コンセント・スイッチBOX長さ(mm)105厚さ(mm)41
  • 気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,598税込6,158
    1箱(2個)
    14日以内出荷
    遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
    用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
  • ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴム

    ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き

    早川ゴム
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
    用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)約25.8長さ(m)5硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防音ずれ防止減さん 明和グラビア

    防音ずれ防止減さん

    明和グラビア
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    5日以内出荷
    防音効果のあるズレ防止シート 遮音等級1級 暖房効果約5℃アップ 床暖房対応
    用途防音・ズレ防止材質発泡PE樹脂厚さ(mm)4ベージュ
  • タナック 制振やわらかゲルシート タナック

    タナック 制振やわらかゲルシート

    タナック
    2,998税込3,298
    1式(6枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。
    用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防音・制振Dマット 泰邦

    防音・制振Dマット

    泰邦
    10,980税込12,078
    1ケース(8枚)
    100日以内出荷
    床防音対策 ダイヤエンボスの優れた効果! どのような工法にも対応。施工は簡単! 温度変化の少ない材料を使用! 環境、安全性に配慮! 国内生産によろ安定した品質と供給!
    用途床下地材 オーデュイルーム、子供部屋の床、二階のリビングの床等長さ(mm)455幅(mm)910厚さ(mm)3面密度(kg/m2)約6.3
  • デスク用防音ブース ボイスシャット 神戸ダンボール

    デスク用防音ブース ボイスシャット

    神戸ダンボール
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    オンライン商談の気になる騒音をカット、置くだけで簡単に集中ブースに。防音、吸音、飛沫防止にも使用できます。-5dbの防音効果で体感騒音は2分の1になります。簡単に組み立て可能で、軽いので使用する場所を選びません。在宅のテレワーク時にも騒音対策で使用できます。
    用途オンライン商談や、リモート会議などの騒音防止に。質量(kg)3防音性能マイナス5db(音源から1m付近)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×690×685幅(mm)660ホワイト高さ(mm)685
  • 壁面吸音パネル TRUSCO

    壁面吸音パネル

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
    用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォームグレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
  • フェルメノン 吸音パネル45C 6030 ドリックス

    フェルメノン 吸音パネル45C 6030

    ドリックス
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    3日以内出荷
    100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
    厚さ(mm)9
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(4枚)
    当日出荷
    トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
  • サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材 フクビ化学

    サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材

    フクビ化学
    24,980税込27,478
    1箱(4個)
    5日以内出荷
    袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 。1.優れた重量床衝撃音低減性能。天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工。サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない。通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。
    用途新築工事、改修工事での騒音対策に。寸法(mm)450×450体重(kg)4
  • オトクイ5 リックス

    オトクイ5

    リックス
    13,980税込15,378
    1枚
    10日以内出荷
    今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。
    熱伝導率(W/mk)0.0526(実測値)熱抵抗値(m2K/W)0.2391(計算値)/2枚
  • ミニソネックス(吸音材) 東京防音

    ミニソネックス(吸音材)

    東京防音(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1パック(2枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
  • 防音カーペット ドレミ DAIKEN(旧:大建工業)

    防音カーペット ドレミ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    14,980税込16,478
    1箱(8枚)
    14日以内出荷
    傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
    厚さ(mm)6.5長さ(mm)500幅(mm)500仕様縁加工/四辺切り放し質量(kg)1.3/枚表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル防炎性能試験番号EO 900561面密度(kg/m2)5.2裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂サイズ(mm)500×500制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • タイルカーペット用アンダーレイシート 東リ

    タイルカーペット用アンダーレイシート

    東リ
    19,980税込21,978
    1巻(20m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
    長さ(m)20幅(mm)950寸法(mm)950×20mエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 123 015
  • 遮音カベマット 154B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音カベマット 154B

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(4枚)
    22日以内出荷
    より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。 コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)6長さ(mm)1300幅(mm)500材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット寸法(mm)500×1300質量(kg)6.5表面エンボス加工面密度(kg/m2)10ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
  • 遮音シート 940B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940B

    DAIKEN(旧:大建工業)
    31,980税込35,178
    1本
    22日以内出荷
    防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート質量(kg)20規格防衛省民家騒音防止工事適合品表面不織布張り面密度(kg/m2)2.1裏面エンボス加工ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
  • インテリアパネル 吸音 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    インテリアパネル 吸音

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    19,980税込21,978
    1箱(4枚)
    4日以内出荷
    お部屋の装飾アクセントに縦・横どちらでもご使用できます。NRC(吸音率)0.75。人が最も聞き取りやすい2,000~4,000Hzの音が吸収できる効果が期待できます。
    材質背面吸音材:ポリエステル繊維、表面木材:ベニヤ+MDF厚さ(mm)21
  • サイレントボード フルネス

    サイレントボード

    フルネス
    10,980税込12,078
    1式(2枚)
    3日以内出荷
    防音・断熱、すべてが備わるハイスペックボードで快適な空間を。防音:生活音やペットの鳴き声などのお悩みに。断熱:日々の生活・在宅勤務での快適な環境に。簡単施工:カッターで簡単にカットできるDIYで簡単取付
    用途防音 フェルト 断熱 ボード 施工 在宅 吸音材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)10質量(kg)1.7サイズ(mm)800×600入数2
  • KOTON(コトン) インテリア吸音材 Bulls(ブルズ)

    KOTON(コトン) インテリア吸音材

    Bulls(ブルズ)
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    置くだけで音響調整が可能な吸音材
    用途部屋の四隅・壁際に設置することで。室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が。不要なので、お部屋のデザイン・。イメージの幅が広がります。高さ(mm)1100直径(mm)311
  • 吸音壁貼パネル フェルトーン マジックテープ仕様 450×450×30mm 東京ブラインド工業

    吸音壁貼パネル フェルトーン マジックテープ仕様 450×450×30mm

    東京ブラインド工業
    23,980税込26,378
    1枚
    15日以内出荷
    室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。
    用途オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30%厚さ(mm)30短辺(mm)450長辺(mm)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×30
  • 吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 900×900×30mm 東京ブラインド工業

    吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 900×900×30mm

    東京ブラインド工業
    64,980税込71,478
    1枚
    15日以内出荷
    室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。
    用途オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。マグネットがつかない場所へのお取り付けの場合、別売りのマグネット受けプレートを使用して設置するか、マジックテープ仕様をご検討ください。トラスコ品番554-9460材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30%厚さ(mm)30短辺(mm)900長辺(mm)900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×900×30生地グレー
  • 吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 450×450×30mm 東京ブラインド工業

    吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 450×450×30mm

    東京ブラインド工業
    23,980税込26,378
    1枚
    15日以内出荷
    室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。
    用途オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。マグネットがつかない場所へのお取り付けの場合、別売りのマグネット受けプレートを使用して設置するか、マジックテープ仕様をご検討ください。トラスコ品番554-9447材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30%厚さ(mm)30短辺(mm)450長辺(mm)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×30生地アイボリー

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

遮音シート