絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3~0.4未満(1)
- 0.8~0.9未満(1)
- 0.9~1.0未満(1)
- 1~2未満(18)
- 2~3未満(13)
- 3~4未満(6)
- 4~5未満(7)
- 5~6未満(3)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(2)
- 8~9未満(6)
- 9~10未満(13)
- 10~20未満(16)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(3)
- 50以上(10)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(45)
- TRUSCO(15)
- RS PRO(13)
- WAKI(和気産業)(7)
- テクセルSAINT(7)
- 東京防音(6)
- ドリックス(6)
- フクビ化学(5)
- 早川ゴム(5)
- 東リ(4)
- 日本緑十字社(3)
- 光(3)
- 泰邦(3)
- 東京ブラインド工業(3)
- 日本特殊塗料(2)
- 明和グラビア(2)
- NAGAOKA(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- True Dyna(2)
- ブランドをもっと見る
「厚さ(mm)」から絞り込む

ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き
早川ゴム¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約34.2長さ(m)10硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)3.42RoHS指令(10物質対応)対応
拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き
早川ゴム¥18,980税込¥20,8781セット(8枚)6日以内出荷振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.6基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応
FF用アンダーレイシート
東リ¥18,980税込¥20,8781巻(10m)4日以内出荷転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。幅(mm)950質量(kg)12.8/巻長さ(m)10品種ファブリックフロア下地用シート全厚(mm)6
アンダーレイシート
東リ¥58,980税込¥64,8781巻(18m)4日以内出荷安全性が求められる場所に適した下地用シート。衝撃吸収性が高く、音の発生を軽減。幅(mm)1820長さ(m)18寸法(幅Wmm×長さLm)1820×18質量(kg/巻)57.6全厚(mm)4.5
NSアンダーレイシート
東リ¥31,980税込¥35,1781巻(20m)4日以内出荷階下への音の伝わりを低減する屋外対応の下地用シート。幅(mm)950質量(kg)2.8タイプ屋外長さ(m)20全厚(mm)2.3
QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600
WAKI(和気産業)¥16,980税込¥18,6781枚翌々日出荷音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。トラスコ品番136-5149材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)35色黒使用温度範囲(℃)-30~120
ミニソネックス 450×300×24mm
東京防音¥4,498税込¥4,9481パック(2パック)3日以内出荷軟質ウレタンフォームを加工した物と、その上にセルロース系繊維を植毛した物です。スムーズに不要な音を取り除く吸音材。表面積を平面の約2.5倍に加工したデゴボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。軽量で使い易い吸音材です。室内の中音、高音の反射音を効率よく吸収します。音楽用として、また反射音の調整用としてお使い下さい。石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピンで固定できます。貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。材質特殊ウレタン・フォーム(両面テープ付)寸法(mm)450×300×24色黒アズワン品番64-5074-99
遮音ジョイント
泰邦¥3,398税込¥3,7381ケース(2本)100日以内出荷音漏れ防止 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。用途住宅用壁下地材幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面黒不織布貼面密度(kg/m2)2.1
電子ピアノ用マット SM1
河合楽器製作所¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷打鍵時の振動を抑え、床への衝撃和らげる インテリアにあうカラー 和室に置いても凹みが気にならない厚さ(mm)10寸法(cm)150×55
樹脂フレーム製 防音ブースキット
テクセルSAINT¥399,800~税込¥439,780~1台31日以内出荷軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。セット内容ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVC色アイボリー周波数(Hz)(有効)400以上
アルミフレーム製 防音ブースきっと
テクセルSAINT¥779,800~税込¥857,780~1台31日以内出荷軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。 アルミフレーム構造で高強度かつレイアウト変更も簡易に可能です。 高額な設置費用は不要です。 取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。 設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。 各種オプションもご用意しておりますので、ケースにあったカスタマイズが可能です。別注もご相談ください。用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。セット内容ボルト一式材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:アルミ色アイボリー周波数(Hz)(有効)400以上
防音パズルブロックShizumare
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781枚翌日出荷ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。トラスコ品番161-2104長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)50質量(kg)1.4色グレー周波数(Hz)1200~5000
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781枚8日以内出荷テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。トラスコ品番137-1543材質グラスウール、アルミ長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.9色アイボリー
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781枚翌々日出荷岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。トラスコ品番115-8438材質グラスウール長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.7色アイボリー
防音パネル(屋内用)
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット(10枚)3日以内出荷上下左右の連結に使用します。小判形状で防音パネル同士を連結する際の専用金具です。取付しやすい穴加工付きです。用途TSHPタイプ防音パネル同士の連結用として。トラスコ品番116-1045材質スチール ベースプレート:スチール質量(g)30品名連結金具(10枚入り)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)16×38×1アズワン品番64-8745-86
防音パネル(屋内用)
TRUSCO¥72,980~税込¥80,278~1枚3日以内出荷不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。三層構造パネルでアルミフレームとアルミ遮音パネルの間にグラスウールを使用した不燃タイプの簡易防音パネルです。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。材質パネル:アルミ板・片面パンチング加工 吸音材:グラスウール
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1セット翌日出荷から翌々日出荷ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
防音パネル(屋内用)
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781本当日出荷軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781本当日出荷付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781枚翌日出荷トラスコ品番115-8436材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)3.2色黒周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ
光¥739税込¥8131個当日出荷付属品石膏ピン6本トラスコ品番107-7436材質本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレス色ホワイト質量(g)114本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)300×300×9
防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ)
テクセルSAINT¥149,800税込¥164,7801セット(4枚)4日以内出荷パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。用途発電機等の騒音対策用途材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ質量(kg)17.4高さ(mm)外寸・内寸:1000短辺(mm)外寸:1200、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:1108寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
防音パネル パネル単体(追加用)
テクセルSAINT¥53,980税込¥59,3781枚4日以内出荷4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途(FX-1800 4枚仕様に追加ジョイント用)材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)7.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
防音パネル 4枚仕様
テクセルSAINT¥199,800税込¥219,7801セット(4枚)4日以内出荷4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。用途コンプレッサー、はつり作業など様々な騒音対策用途材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)28.8高さ(mm)外寸・内寸:1800短辺(mm)外寸:900、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:808寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1800×50
防音パネル パネル単体(追加用)
テクセルSAINT¥32,980税込¥36,2781枚4日以内出荷4枚以上の組立時に追加用として使用。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。※対象物の全周を囲うことにより効果は発揮されます。用途小型コンプレッサーやディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途(FX-1100 4枚仕様への追加ジョイント用)材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)4.1寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
防音パネル 4枚仕様
テクセルSAINT¥129,800税込¥142,7801セット(4枚)4日以内出荷4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。用途小型コンプレッサー、ディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)16.4高さ(mm)外寸・内寸:1000短辺(mm)外寸:900、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:808寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50
サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材
フクビ化学¥24,980税込¥27,4781箱(4個)5日以内出荷袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 。1.優れた重量床衝撃音低減性能。天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工。サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない。通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。用途新築工事、改修工事での騒音対策に。寸法(mm)450×450体重(kg)4
オトクイ5
リックス¥13,980税込¥15,3781枚10日以内出荷今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。熱伝導率(W/mk)0.0526(実測値)熱抵抗値(m2K/W)0.2391(計算値)/2枚
吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り
光¥1,798~税込¥1,978~1枚翌々日出荷から3日以内出荷吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
遮音シート100B
DAIKEN(旧:大建工業)¥16,980税込¥18,6781箱(2巻)22日以内出荷壁や天井などの開口部の隙間をふさぎ、音漏れを防ぎます。オトテンやオトカベなどの施工時にご採用ください。 切断・加工が容易で、下地へのなじみも良好です。幅(mm)100厚さ(mm)1質量(kg)4.2長さ(m)20基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート、片面エンボス加工・片面フラット面密度(kg/m2)2.1ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
遮音テープ 100MMX10M巻
フクビ化学¥44,980税込¥49,4781箱(6個)3日以内出荷天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。 遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。 遮音シートの継ぎ目にも最適です。 粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.95
遮音床パネル16
DAIKEN(旧:大建工業)¥16,980税込¥18,6781箱(2枚)22日以内出荷木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。長さ(mm)909幅(mm)909厚さ(mm)16基材リサイクル塩ビ樹脂制振マット4mm(表面)+合板12mm(裏面)加工あいじゃくり加工ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)1.65(2枚合計)
排水管遮音シート 450N
DAIKEN(旧:大建工業)¥22,980税込¥25,2781箱(12枚)22日以内出荷風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。仕様片面離型紙付き材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm長さ(mm)500幅(mm)450厚さ(mm)6.2寸法(mm)450×500質量(kg)0.7/枚表面エンボス加工ふち仕上切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品