絞り込み
容量(mL)
  • 100(1)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
希釈倍率
  • 5~20倍(1)
ブランド
  • MOTOWN
  • モノタロウ(1)
  • NAKARAI(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • 栄技研(2)
  • UNIT(ユニット)(2)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • KITACO(1)
  • DOREMI COLLECTION(ドレミコレクション)(1)
  • ドーイチ(1)
  • Hartcom(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクのサビ取り・サビ止め液 MOTOWN

    タンクのサビ取り・サビ止め液

    MOTOWN(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    タンクのサビ取り・サビ止め液。タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成。。タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
    用途使用方法---------------------------------------。1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し。 フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。希釈倍率5~20倍危険物の類別非危険物
  • アンチラスト MOTOWN

    アンチラスト

    MOTOWN(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(240g)
    当日出荷
    クロームメッキのサビを取り・サビを止める。クロームメッキに浮き出たサビを、直接磨いて拭き取るだけで除去。同時に配合のコーティング剤が艶を与え、サビ防止、サビ止め効果も発揮します。高粘度のリキッドタイプで作業が簡単です。
    用途バイク用成分けい酸系鉱物、パラフィンオイル、界面活性剤危険物の類別非危険物
  • ステッカーリムーバー MOTOWN

    ステッカーリムーバー

    MOTOWN
    899税込989
    1本(100mL)
    11日以内出荷
    車体やヘルメットのステッカー剥がし
    内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • モータウン #142 アルミニュームラストリムーバー MOTOWN

    モータウン #142 アルミニュームラストリムーバー

    MOTOWN
    1,498税込1,648
    1個(130g)
    10日以内出荷
    用途アルミの腐食サビ・くすみ取り危険物の類別非危険物
  • モータウン #126 フューエルタンクラストリムーバー2L MOTOWN

    モータウン #126 フューエルタンクラストリムーバー2L

    MOTOWN
    4,998税込5,498
    1個(2L)
    10日以内出荷
    塗装、メッキ、金属を侵さない安心の中性タイプ。大容量で経済的
    用途タンク内サビ取り・サビ止め剤危険物の類別非危険物
サビ取り関連