絞り込み

ヤマルーブ マリンガード(業務用)防錆浸透潤滑剤
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(0.48L)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
カギアナジュンカツパウダースプレ70ML
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。耐熱温度(℃)900危険物の類別非危険物
ヤマルーブ スーパー防錆潤滑浸透剤
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 好評の防錆潤滑剤を更に強化。 あらゆる金属の防錆・潤滑・防湿・浸透力に優れた金属保護液です。 金属部分全般、電気系統の保護、洗車後のお手入れに。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性
タプトン(浸透防錆潤滑剤)
スズキ(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本(420mL)ほか当日出荷から3日以内出荷金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ 180防錆潤滑剤
YAMAHA(ヤマハ)¥969税込¥1,0661本(180mL)5日以内出荷二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 ボルトやアーム類の防錆、潤滑、浸透を保護・促進します。 各パーツの組込みや電装系統品の保護します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量208mL危険物の性状非水溶性
ペネルーブ
LAVEN(ラベン)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷強力な浸透潤滑力により、腐食したボルトやナットをゆるめます。すばやく金属表面に作用して被膜を形成し、防錆、防湿効果を高め、凍結防止にも役立ちます。倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。用途ボルト、ナットなどのゆるめ剤/ドア/トランクのロック/ヒンジ部の潤滑/ディストリビューターに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196L危険物の性状非水溶性
グリーザー
スズキ¥1,698税込¥1,8681本(300mL)4日以内出荷わずらわしいグリスアップ作業をワンタッチで。軟質グリス膜を形成し防錆潤滑効果があります。必要量づつ使用でき経済的です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スーパータプトン 潤滑防錆剤
スズキ¥1,998税込¥2,1981本(300mL)欠品中金属に防錆、除湿効果を持たせ、錆びついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を持たせます。分解、組立、整備に適したスプレーです。より強力防錆が目的の時には、スーパータプトンがおすすめです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性