絞り込み
直径(Φcm)
  • 8
  • 2.1(14)
  • 4(14)
  • 4.7(14)
  • 5.5(15)
  • 6(16)
  • 7(17)
  • 9(19)
  • 11(16)
  • 12.5(17)
  • 15(21)
  • 18.5(14)
  • 24(16)
  • 47(14)
  • 55(27)
  • 70(33)
  • 90(39)
  • 110(34)
  • 125(35)
  • 150(34)
  • 185(16)
最高使用温度(℃)
  • 120(1)
ブランド
  • ADVANTEC(2)
  • 旭製作所(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入ADVANTEC
1,069税込1,176
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
厚さ(mm)0.26品名No.2JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8pH範囲0~12
PTFEバインダーフィルター TF98R SIBATA(柴田科学)PTFEバインダーフィルター TF98RSIBATA(柴田科学)
68,980税込75,878
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
定性ろ紙 ADVANTEC定性ろ紙ADVANTEC
869税込956
1箱(100枚)
10日以内出荷から40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
種類定性ろ紙
ガラスフィルター板 旭製作所ガラスフィルター板旭製作所
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷から19日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R無材質ホウケイ酸ガラス
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)