絞り込み
ブランド
- DENALI(21)
- アールズ(18)
- PMC(17)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(15)
- モートーン(14)
- RIDING SPOT(13)
- KIJIMA(キジマ)(11)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- ギルドデザイン(6)
- domino(5)
- brembo(4)
- ハリケーン(3)
- KITACO(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- HEX Innovate(3)
- J-TRIP(2)
- 油漢(2)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: バイク用スイッチ関連

2.0 D4 E-Marked Spot Lens
DENALI¥2,998税込¥3,2981個62日以内出荷D4 E-Marked Spot Lensは、D4ライトポッドの交換用スポットレンズです。セット内容(×1) D4 Eマーク スポットレンズ、クリア色CLEAR
Male Waterproof Connector Pigtail
DENALI¥999税込¥1,0991個62日以内出荷DENALI Male Waterproof Connector Pigtail (2 ピン)は、他のブランドの照明やアクセサリーをDENALI CANsmartコントローラに適合させるために使用できます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、お好みのライトやアクセサリにはんだ付けをしてご利用いただけます。仕様2 pin
Plug-&-Play DialDim Wiring Adapter
DENALI¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Plug-&-Play DialDim Wiring Adapterは、標準のDialDim Lighting ControllerとHonda CRF1100L Africa Twinのプラグアンドプレイ接続を可能にします。取り付けるには、白いコネクターを DialDim コントローラーに接続し、残りのコネクターをHonda CRF1100L Africa Twin ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのコネクターに接続します。適合車種HONDA CRF1100L Africa Twin(20-22)
DRL CANsmart Adapter Pigtail
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷DENALI DRL CANsmart Adapter Pigtailを使用して、DENALI DRL ライトを CANsmartTM コントローラーにプラグアンドプレイ接続します。このアダプターは、DRLライトとCANsmart 補助ライト回路の間にインラインで接続する為の商品になります。セット内容(×1) DRL CANsmartTM 配線アダプター
Turn Signal Load Resistors To Replace Original
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷Turn Signal Load Resistors To Replace Original は、白熱灯から LEDウィンカーに交換するときに、信号の過点滅を防ぐために必要です。これらの10オーム負荷抵抗器を使用して、元の21ワットのウィンカーを DENALI LEDウィンカーに交換してください。オートバイに取り付けられているウィンカーごとに 1 つの抵抗器が必要です。仕様21 Watt Signals (Pair)セット内容(×2) 10 オーム、20 ワットのウィンカー抵抗器、(×4) ポジロック コネクタ
3-Pin Waterproof Connector Pigtail
DENALI¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷3-Pin Waterproof Connector Pigtailは、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換にご使用いただけます。コネクターは、コネクターから出る3インチ、18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、ライトやアクセサリに、はんだ付けによりご使用いただけます。セット内容(×1) 3 ピン防水コネクタ ピグテール(Female)
Turn Signal Load Resistors To Replace Origina
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷Turn Signal Load Resistors To Replace Originaは、白熱灯からLEDウィンカーに交換するときに、信号の過点滅を防ぐために必要になります。これらの20オーム負荷抵抗器を使用して、元の10 ワットウィンカーを DENALI LEDウィンカーに交換してください。オートバイに取り付けられているウィンカーごとに 1 つの抵抗器が必要になります。仕様10 Watt Signals (Pair)セット内容(×2) 20 オーム、10 ワットのウィンカー抵抗器、(×4) ポジロック コネクタ
Wiring Adapter For CANsmartTM Pass-Through
DENALI¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷DENALI CANbus Pass-Throughをハーレーダビッドソン モーターサイクルに取り付ける場合は、このWiring Adapter For CANsmartTM Pass-Throughをご使用してください。ハーレーダビッドソン モーターサイクルには、診断ポートにも差し込む既存のアフターマーケット アクセサリーがございます。ケーブルは診断ポートを分割し、CANsmartTM と 2 番目のアクセサリーの両方を接続できるようにします。セット内容(×1) ハーレーダビッドソン用 CANsmartTM パススルー適合車種Harley Davidson Motorcycles
CANsmart Light Circuit Control Switch
DENALI¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷CANsmart Light Circuit Control Switchをご使用いただくことにより、KTM CANsmart ライト回路を制御できる様になります。補助ライトセット1と補助ライトセット2は、スイッチを介して個別にオン/オフを切り替えたり、希望の強度に調整したりできる様になります。キットには、工場出荷時のコントロールのすぐ隣にあるハンドルバーにコントロールスイッチを取り付けるために使用される 7/8 インチの取り付けバンドが含まれています。成形シリコン ガスケットシールに加えて、ワイヤがハウジングに入る際にポッティングキャビティにワイヤを入れる独自の DrySealTM 構造技術を使用しています。これにより、ワイヤを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。セット内容(×1) DrySealTM 防水スイッチ、(×1) 7/8"" 取り付けバンド、(×2) タッピンねじ適合車種KTM
エアクリーナーカバー メッキ ライブディオAF34/35
MAD MAX(マッドマックス)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷かぶせ式で簡単装着!お手軽ドレスアップに最適♪仕様かぶせ式、メッキ仕上げ、※ネジ付属適合車種ライブディオ AF34/AF35
汎用 薄型 ハンドルスイッチボックス
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中薄型のハンドルスイッチボックス ハイスロ装着車やクラッチレバー周り交換車等に必要な薄型タイプの集合スイッチ。 左右別売。
エンジンストップスイッチ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切替スイッチ。仕様2本配線、2極スイッチON/OFFメーカーヤマハ・カワサキ系クランプ寸法(mm)22.2
メインスイッチ&ロックセット
PMC¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷イグニッションスイッチとシートロックの2点セット。初期型と同形状ながら"400FOUR"と刻印が入ったオリジナルキーが2個付属します。
イグニッションスイッチ&ロックセット
PMC¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷イグニッションスイッチとハンドルロック、シートロックのオールインワンセット。CB-Kシリーズ特有のハンドルロックカバーはK3~K6まで対応する2タイプをセットにしました。適合K3-K6
スレンダースイッチ トグルType ブラック
DAYTONA(デイトナ)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。厚さ(mm)13.5寸法(mm)61×54定格最大:DC12V/15A(180W)適合ハンドル径:22/25.4mmどちらのサイズにも
スレンダースイッチ フラットシーソーType ブラック
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥3,394税込¥3,7331個3日以内出荷ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。厚さ(mm)13.5寸法(mm)61×54定格最大:DC12V/15A(180W)適合ハンドル径:22/25.4mmどちらのサイズにも
ヘッドライトスイッチ 1トウヨウ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
シュウゴウスイッチFIモンキーヨウ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種モンキーFI(09年)
セルスイッチプレート
ハリケーン¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様ノーマルセルスイッチを使用する場合に必要、フロントドラムブレーキ車は取付バンド(HA5790S)が別途必要色ステンレスポリッシュ適合車種ホンダDio系
スーパーディオ セルモーター(縦置きエンジン搭載車)
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷セルの回りが悪くなった時の補修に最適です。メーカーHONDA適合車種(AF27/28/34/35)ディオ適合排気量(cc)50
スナップスイッチ
KIJIMA(キジマ)¥869税込¥9561個5日以内出荷ひとつのスイッチで2系統のON/OFFが可能。12V30Aまで対応。下穴6.5mmにて取り付け。 赤黒、黄黒の2回線を独立で通電できます。タイプミニスナップ式 3極
スナップスイッチ
KIJIMA(キジマ)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷ひとつのスイッチで2系統のON/OFFが可能。12V30Aまで対応。下穴12mmにて取り付け。ステー付。 赤、緑配線を割り込ませることでON/OFFの切り替えができます。
コンビネーションスイッチASSY
TAKEGAWA(武川)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷適合車種12Vモンキー/ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)キャブレター車用
コンビネーションスイッチASSY
TAKEGAWA(武川)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ノーマルウィンカースイッチがプッシュキャンセラー式になり、走行時の指示機の操作性が向上します。ウィンカー、ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ等のノーマルスイッチ機能に加え、パッシング機能も追加しております。専用ハーネスを付属する事で配線加工無しで取り付け可能!!用途モンキー/エイプ(インジュエクション車用適合車種Monkey FI (AB27-1900001~)APE50 FI(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
タンクフィッティングキット XRタンク用
RIDING SPOT¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30]
ステアリングスタビライザー/アルミ
RIDING SPOT¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125
スプロケットカバー
RIDING SPOT¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 。ホンダ[HONDA] XR250R [ME06]
サイドバー
RIDING SPOT¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 。色[カラー]:ホワイト。備考:受注生産色ホワイト備考受注生産
タンクフィッティングキット XRタンク用
RIDING SPOT¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22]