絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • アールズ(18)
  • PMC(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(15)
  • モートーン(14)
  • RIDING SPOT(13)
  • KIJIMA(キジマ)(11)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • ギルドデザイン(6)
  • domino(5)
  • brembo(4)
  • ハリケーン(3)
  • KITACO(3)
  • DRC(ディーアールシー)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • HEX Innovate(3)
  • J-TRIP(2)
  • 油漢(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DialDim Lighting Controller DENALI

    DialDim Lighting Controller

    DENALI
    55,980税込61,578
    1個
    62日以内出荷
    BMWR1250GS/Adventure専用DialDim(TM)LightingControllerは、DENALIのユニバーサルコントローラーと同じく豊富な機能と設定を備えており、簡単に取り付けることができるBMWR1250GS/Adventure用プラグアンドプレイワイヤリングハーネスがセットになっています。 バッテリーとシート下のプラグに接続することにより、独立した2セットのDENALIライティングキッドの調光制御、フラッシュ機能等の便利な照明機能の設定を可能にします。 オン/オフ&調光-1つのDialDim(TM)スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。 青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。 ハイ/ロー同期-補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。 この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。 ステルスモード-スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。 このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。 ウィンカーでキャンセル-有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washingout」を防ぎます。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ウィンカーとして点滅-有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。 この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。 ホーン付きストロボ-ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。 この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。 電子的に融合された回路-両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。 ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。 電圧表示インジケーター-車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。 低電圧カットオフ-バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。 スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
    セット内容DialDim Lighting ControllerDialDim wiring harness - BMW R1250GS/Adventure 用適合車種BMW R1250GS/Adventure(19-23)
  • 2.0 Switch Eliminator Plug DENALI

    2.0 Switch Eliminator Plug

    DENALI
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    Switch Eliminator Plugは、標準のオン/オフ スイッチに代わるもので、車両のイグニッションに合わせてライトの電源を自動的にオン/オフします。バイクが動いているときはいつでもライトを点灯できる便利さと、イグニッションで消灯することができます。
  • 2.0 Dual Switch Mounting Plate DENALI

    2.0 Dual Switch Mounting Plate

    DENALI
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    Dual Switch Mounting Plateを使用すると、2つのDENALI ドライシール防水スイッチを同じハンドルバーマウントバンドに取り付けることができます。
  • 2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch DENALI

    2.0 DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switch

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DrySeal HI-LOW-OFF Waterproof Switchは、標準のON-OFF スイッチに代わり、車両のOEM照明システムとは別に、ライトの独立した調光を可能にします。これにより、12V のクリーンなビームトリガーシグナルにより高電圧が提供されない車両の問題が解消されます。このスイッチは、補助ライトを完全に独立して制御したい場合にも最適なオプションです。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは 100% 防水されます。
    セット内容(×1) DrySeal HI-LOW-OFF 防水スイッチ、(×1) 粘着パッド
  • 2.0 Perch Switch Mount Kit DENALI

    2.0 Perch Switch Mount Kit

    DENALI
    6,998税込7,698
    1個
    62日以内出荷
    Perch Switch Mount Kitは、バイクのクラッチまたはブレーキパーチにDENALI ドライシール防水スイッチを取り付けるために使用されます。キットには、M5とM6の両方の水平方向または垂直方向のボルトに取り付けるために必要なものが含まれています。
    セット内容(×1) フラットスイッチ取り付けプレート、(×1) アングルスイッチ取り付けプレート、(×1) M5 & M6 ハードウェアキット
  • Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switch DENALI

    Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switch

    DENALI
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    Wiring Harness for DRL Lights with Hi/Low/Off Switchは、高品質の防水コンポーネントを備えており、2つのDENALI DRL Light Podに電力を供給するように設計されています。システムに湿気が入らないように、薄型の防水コネクターと高品質の成形ワイヤーが特徴です。ハーネスには、パワースポーツ車両の過酷な条件に耐えるようにゼロから設計された、防水スイッチが含まれています。その巧妙な設計は、フラッシュまたはバーに取り付けることができます。このスイッチにより、車両のOEM照明システムとは別に、ライトを個別に調光できます。
    セット内容(×1) DRL ハーネス、(×1) ハイローオフスイッチ、(×1) ハンドルスイッチマウント
  • 2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mount DENALI

    2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mount

    DENALI
    8,998税込9,898
    1個
    62日以内出荷
    2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mountは、最大15アンペアの負荷を処理でき、補助照明などのさまざまなアクセサリーを制御するのに最適です。キットには、ハンドルバースイッチ取り付けバンドと、表面取り付け用の粘着パッドが含まれています。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
    セット内容(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8インチ ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1インチ ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド
  • Adapter For 2.0 Driving Light Pods On 1.0 Dual Intensity Harness DENALI

    Adapter For 2.0 Driving Light Pods On 1.0 Dual Intensity Harness

    DENALI
    3,998税込4,398
    1個
    62日以内出荷
    この配線アダプターにより、DENALI 2.0 ドライビングライトポッドとオリジナルのDENALI 1.0 デュアル インテンシティ ハーネスを接続することができます。
  • H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapter DENALI

    H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapter

    DENALI
    9,998税込10,998
    1個
    62日以内出荷
    H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapterを使用することで、オリジナルのH9およびH11スプリットLEDヘッドライトを備えたオートバイのOEMコネクターをメス H4 プラグに変換し直接プラグアンドプレイでDENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールを接続できます。接合する必要はなく、ヘッドライトの取り付けを簡素化します。特徴。プラグアンドプレイアダプター。H9/H11コネクターをメスH4プラグに変換。OEMの配線ハーネスを変更することなく、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールをご使用いただけます。
    適合車種Harley Davidson Road King(14-21)/Street Glide(14-21)
  • Wiring Adapter To Install 2.0 DrySealTM DENALI

    Wiring Adapter To Install 2.0 DrySealTM

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    この配線アダプターにより、DENALI 2.0 DrySealTM スイッチとオリジナルの DENALI 1.0 デュアルまたはシングル インテンシティ ハーネスを接続することができます。
    仕様ON/OFF Switch On 1.0 Single/Dual
  • Adapter For 2.0 Driving Light Pods On 1.0 Single Intensity Harness DENALI

    Adapter For 2.0 Driving Light Pods On 1.0 Single Intensity Harness

    DENALI
    5,998税込6,598
    1個
    62日以内出荷
    この配線アダプターにより、デナリ 2.0 ドライビング ライト ポッドとオリジナルのデナリ 1.0 シングルインテンシティハーネスを接続することができます。
  • B6 & DRL Harness extension DENALI

    B6 & DRL Harness extension

    DENALI
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    B6 & DRL Harness extensionは、B6またはDRLライトのリードを48インチ延長するために使用できます。
    サイズ4feet
  • 2.0 D4 E-Marked Spot Lens DENALI

    2.0 D4 E-Marked Spot Lens

    DENALI
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
    D4 E-Marked Spot Lensは、D4ライトポッドの交換用スポットレンズです。
    セット内容(×1) D4 Eマーク スポットレンズ、クリアCLEAR
  • Male Waterproof Connector Pigtail DENALI

    Male Waterproof Connector Pigtail

    DENALI
    999税込1,099
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Male Waterproof Connector Pigtail (2 ピン)は、他のブランドの照明やアクセサリーをDENALI CANsmartコントローラに適合させるために使用できます。コネクターは、コネクターから出ている3インチの18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、お好みのライトやアクセサリにはんだ付けをしてご利用いただけます。
    仕様2 pin
  • Plug-&-Play DialDim Wiring Adapter DENALI

    Plug-&-Play DialDim Wiring Adapter

    DENALI
    8,998税込9,898
    1個
    62日以内出荷
    Plug-&-Play DialDim Wiring Adapterは、標準のDialDim Lighting ControllerとHonda CRF1100L Africa Twinのプラグアンドプレイ接続を可能にします。取り付けるには、白いコネクターを DialDim コントローラーに接続し、残りのコネクターをHonda CRF1100L Africa Twin ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのコネクターに接続します。
    適合車種HONDA CRF1100L Africa Twin(20-22)
  • DRL CANsmart Adapter Pigtail DENALI

    DRL CANsmart Adapter Pigtail

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    DENALI DRL CANsmart Adapter Pigtailを使用して、DENALI DRL ライトを CANsmartTM コントローラーにプラグアンドプレイ接続します。このアダプターは、DRLライトとCANsmart 補助ライト回路の間にインラインで接続する為の商品になります。
    セット内容(×1) DRL CANsmartTM 配線アダプター
  • Turn Signal Load Resistors To Replace Original DENALI

    Turn Signal Load Resistors To Replace Original

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    Turn Signal Load Resistors To Replace Original は、白熱灯から LEDウィンカーに交換するときに、信号の過点滅を防ぐために必要です。これらの10オーム負荷抵抗器を使用して、元の21ワットのウィンカーを DENALI LEDウィンカーに交換してください。オートバイに取り付けられているウィンカーごとに 1 つの抵抗器が必要です。
    仕様21 Watt Signals (Pair)セット内容(×2) 10 オーム、20 ワットのウィンカー抵抗器、(×4) ポジロック コネクタ
  • 3-Pin Waterproof Connector Pigtail DENALI

    3-Pin Waterproof Connector Pigtail

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    3-Pin Waterproof Connector Pigtailは、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換にご使用いただけます。コネクターは、コネクターから出る3インチ、18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、ライトやアクセサリに、はんだ付けによりご使用いただけます。
    セット内容(×1) 3 ピン防水コネクタ ピグテール(Female)
  • Turn Signal Load Resistors To Replace Origina DENALI

    Turn Signal Load Resistors To Replace Origina

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    Turn Signal Load Resistors To Replace Originaは、白熱灯からLEDウィンカーに交換するときに、信号の過点滅を防ぐために必要になります。これらの20オーム負荷抵抗器を使用して、元の10 ワットウィンカーを DENALI LEDウィンカーに交換してください。オートバイに取り付けられているウィンカーごとに 1 つの抵抗器が必要になります。
    仕様10 Watt Signals (Pair)セット内容(×2) 20 オーム、10 ワットのウィンカー抵抗器、(×4) ポジロック コネクタ
  • Wiring Adapter For CANsmartTM Pass-Through DENALI

    Wiring Adapter For CANsmartTM Pass-Through

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    DENALI CANbus Pass-Throughをハーレーダビッドソン モーターサイクルに取り付ける場合は、このWiring Adapter For CANsmartTM Pass-Throughをご使用してください。ハーレーダビッドソン モーターサイクルには、診断ポートにも差し込む既存のアフターマーケット アクセサリーがございます。ケーブルは診断ポートを分割し、CANsmartTM と 2 番目のアクセサリーの両方を接続できるようにします。
    セット内容(×1) ハーレーダビッドソン用 CANsmartTM パススルー適合車種Harley Davidson Motorcycles
  • CANsmart Light Circuit Control Switch DENALI

    CANsmart Light Circuit Control Switch

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    CANsmart Light Circuit Control Switchをご使用いただくことにより、KTM CANsmart ライト回路を制御できる様になります。補助ライトセット1と補助ライトセット2は、スイッチを介して個別にオン/オフを切り替えたり、希望の強度に調整したりできる様になります。キットには、工場出荷時のコントロールのすぐ隣にあるハンドルバーにコントロールスイッチを取り付けるために使用される 7/8 インチの取り付けバンドが含まれています。成形シリコン ガスケットシールに加えて、ワイヤがハウジングに入る際にポッティングキャビティにワイヤを入れる独自の DrySealTM 構造技術を使用しています。これにより、ワイヤを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
    セット内容(×1) DrySealTM 防水スイッチ、(×1) 7/8"" 取り付けバンド、(×2) タッピンねじ適合車種KTM
バイク用スイッチ関連