絞り込み
寸法(mm)
  • 300×300
  • 75×450(5)
  • 100×900(3)
  • 100×914.4(8)
  • 150×900(15)
  • 150×914.4(97)
  • 180×1260(18)
  • 250×1000(7)
  • 300×450(5)
  • 300×600(4)
  • 304.8×304.8(12)
  • 304.8×457.2(13)
  • 304.8×609.6(7)
  • 310×620(4)
  • 450×450(16)
  • 457.2×457.2(91)
  • 457.2×914.4(7)
  • 500×500(26)
  • 596×596(4)
  • 600×600(12)
ブランド
  • TChic(4)
  • 東リ(1)
  • 広島化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フロアタイルとは、建材・エクステリア用品のうち、床材の種類の一つです。主に素材は塩化ビニルで、木目や石目などが本物のように再現されたデザインが多数あります。用途は、一般的な部屋や廊下、階段など、あらゆるところで使用可能。正方形や長方形、ダイアや正六角形などの大きさのものがあり、接着剤で貼り合わせることによって容易に施行が可能となり、カッターで加工もできます。部分的な補修ができることもメリットの一つです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
100×914.4(8)
150×900(15)
150×914.4(97)
180×1260(18)
304.8×304.8(12)
304.8×457.2(13)
450×450(16)
457.2×457.2(91)
500×500(26)
600×600(12)
寸法(mm)をもっと見る
ロイヤルストーン 東リロイヤルストーン東リ(1件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1箱(33枚)
当日出荷から5日以内出荷
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
Dフロアタイル グリット PM-300 TChicDフロアタイル グリット PM-300TChic(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(14枚)
4日以内出荷
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角平グリーン購入法適合
Eフロアタイル グリットⅡ PM-300 TChicEフロアタイル グリットⅡ PM-300TChic
4,998税込5,498
1箱(14枚)
4日以内出荷
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリットII厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角平グリーン購入法適合
ロードパル(ゴムチップタイル) 広島化成ロードパル(ゴムチップタイル)広島化成
19,980税込21,978
1セット(11枚)
4日以内出荷
豊かなクッション性と目に優しいカラーリング! 安定性バツグンの弾性床材「ロードパル」が、ゆとりある美しい環境を創造します。 粉砕ゴムチップを用いて成型した製品である為、独特な弾性によりソフトな歩行感が得られ、転倒時の衝撃をやわらげる効果があります。 弾性層自体でなくポーラスである為、適度の透水性があり雨水等が比較浸透し易い、また歩行の際の弾性による歪等により比較的滑り難い等の特徴があります。 製品自体の劣化が少ない為、独特の弾性を維持します。 下層に再生材料を使用した「地球に優しい」製品です。
材質表層:カラーゴムチップ、下層:リサイクルゴム寸法(mm)300×300×15適応下地モルタルコンクリート・鉄板RoHS指令(10物質対応)対応
Bフロアタイル グリット PM-150H TChicBフロアタイル グリット PM-150HTChic
6,998税込7,698
1箱(15枚)
4日以内出荷
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)24タイプ150角平シート貼りグリーン購入法適合
Gフロアタイル グリットⅡ PM-300K TChicGフロアタイル グリットⅡ PM-300KTChic
21,980税込24,178
1箱(14枚)
4日以内出荷
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリットII厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角カイダングリーン購入法適合
フロアタイル