ロールスクリーンとは、カーテンの種類の一つで遮光や間仕切りの用途で使用されます。左右に開閉する通常のカーテンに対し、ひもをひっぱることで布をロール状に巻きつけながら引き上げたり、逆に下げることで開閉をする仕組み。開閉するための「ひも」には主に2タイプあり、1つがプルコード式、もう1つがチェーン式です。プルコード式は少し引っ張るだけで自動的に上まで巻き上がる仕組みとなっていて見た目もスマート。チェーン式はカーテンを手動で好きな位置に止めやすいというメリットがあります。
「幅(cm)」から絞り込む

【1級遮光】チェーン式ロールスクリーン Sロール
TOSO¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から8日以内出荷遮光1級のチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。用途間仕切りや窓周りに。
ロールスクリーン ティオリオ 無地
立川機工(9件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷様々な新機能を標準装備! ダイヤルで巻き取りスピードを簡単調節 付属の金具でカーテンレールにも簡単取付 オイルブレーキでスムーズな巻き上げ 安心の1年保証 プルコードの長さは50cmです。用途正面付け(窓枠を覆う)、天井付け(窓枠の内側に納める)どちらも対応可能です。シリーズティオリオタイプ無地
【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール
TOSO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から8日以内出荷程よく光を取り入れるチェーン式ロールスクリーン。どこでもあわせやすいシンプルデザイン。ドライバー1本で簡単取付可能です。カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。用途間仕切りや窓周りに。
ナプコインテリア シングルロールスクリーン フルーレ プル式
ナプコインテリア¥12,980税込¥14,278特価1本当日出荷から6日以内出荷ロール径が20mm(一般的なロールスクリーンの太さより半分程度しかありません!)で、小さな窓にもすっきりと取付けられます。 ロール径が細いので、製品自体も軽く、コンパクトです。 ロールスクリーンはドライバー1本で取付けられます。 電動ドライバーがあればさらに楽々。 <取付方法の種類とサイズの測り方> 1窓枠天井付け(窓枠の内側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法から-10mm以下でご指定下さい。 ※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。 2窓枠正面付け(窓枠の正面の外側に取付ける方法) 横幅:窓枠の内側寸法+30mm以上でのサイズがおすすめです。(窓全体が覆え、光漏れを防ぐことができます)高さ(mm)1500色クリームホワイトシリーズフルーレ付属品取付用ブラケット(3~4個 ※サイズにより異なる)、取付ビス(3~4本)タイプ無地特性防炎