モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
1,339件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパーリムーバースーパーライト ミッケル化学

    ハイパーリムーバースーパーライト

    ミッケル化学
    11,980税込13,178
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    優れた剥離力で汎用ワックスの皮膜を効率よく剥離できます。 ハイパーリムーバーシリーズの汎用グレードです。 低臭で汚水がサラサラな上、ノンリンスなので作業効率に優れています。
    適合【床材】化学床(リノリウム・リノタイル・木床には使用できません)希釈倍率5~15倍液性アルカリ性散布量(mL/m2)150~200
  • ピュアオーガニックカーペットクリーナー 装栄

    ピュアオーガニックカーペットクリーナー

    装栄
    5,898税込6,488
    1本(4L)
    4日以内出荷
    残留洗剤分が効果を発揮する! 除菌剤配合で高い除菌効果、消臭効果を実現! 今までにない洗浄システム、特殊還元効果で驚きの洗浄力!
  • ペイントリムーバー ドーイチ

    ペイントリムーバー

    ドーイチ
    25,980税込28,578
    1個(3.78L)
    当日出荷
    固化した接着剤や乾いたペンキを溶かし落とす除去剤です。固化した瞬間接着剤、固化したボンド、乾いたペンキ、エポキシ、発泡ウレタン、アクリル、ラテックスに
  • 18Lアスファルト用洗浄剤 エスコ

    18Lアスファルト用洗浄剤

    エスコ(1件のレビュー)
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    仕様アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄、除去用
  • クリスタル コニシ

    クリスタル

    コニシ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(18L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ビニル床タイル/シート等(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の化学系床材の保護と艶出しに。
    用途化学系床材の保護・つや出し
  • 過炭酸ソーダ物語 小久保工業所

    過炭酸ソーダ物語

    小久保工業所
    739税込813
    1個(500g)
    当日出荷
    毎日の暮らしの中でいろいろ使える酸素系漂白剤です。 排水口の汚れ・パイプ洗浄・衣類の黄ばみや黒ずみの漂白に、しみ抜き、台所汚れ、洗濯槽の汚れに使えます。
  • セーフタッチ 薬用石けんIP シーバイエス

    セーフタッチ 薬用石けんIP

    シーバイエス
    9,998税込10,998
    1箱(800mL×6本)
    3日以内出荷
    面倒な希釈の手間がありません。 カートリッジをディスペンサーにセットするだけでOK。 衛生的に優れたカートリッジ式。 継ぎ足しによる細菌混入の心配がありません。 厨房内はもちろん、レストルームなど、どんな場所にも合うシ使用後は折り畳むだけでコンパクト。 ゴミの低減になります。 ンプルなデザイン。流線型で埃が溜まりにくい設計です。 リクロサンフリータイプの薬用石けんです。 洗浄と殺菌・消毒が一度にできます。 うるおい成分ヒアルロン酸配合 薬効成分としてイソプロピルメチルフェノールを使用しています。
    用途専用ディスペンサーのカートリッジ 手洗い石鹸 皮膚の清浄成分イソプロピルメチルフェノール液性弱アルカリ性医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • 高濃度高耐久樹脂ワックス 俺のワックス 黒 FPS

    高濃度高耐久樹脂ワックス 俺のワックス 黒

    FPS
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    こだわったのは 究極の光沢と耐久性 最高級の仕上がりは、妥協をゆるさない俺たちのこだわり。 俺たちを満足させる「俺のワックスシリーズ」 高光沢と優れた耐久性 俺のワックス”黒”は光沢と耐久性を求められる歩行量の多い”ショッピングセンター””スーパー””コンビニエンスストアー”などに最適な高濃度樹脂ワックスです。 優れた耐久性能で美観を長期間維持 高光沢でありながら、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性、光沢維持性に優れ、長期間清潔な環境を維持できます。 クラストップの高光沢 高濃度樹脂ワックス同等クラスの中で、 優れた初期光沢と光沢維持性を実現。 高い不揮発性分と新開発ポリマーの採用で初期光沢、光沢維持性ともにクラストップの性能を実現。 優れた耐久性 ワックスの耐久性能に求められる"耐ブラックヒール マーク性耐スカッフマーク性”に優れ、高光沢と耐久性を高いレベルで実現。 ウェット&ドライシステム対応 光沢復元性能を併せ持ち、パフィング作業により光沢復元が可能。 作業周期延長、美観維持向上を実現。
    用途床用ワックス容量(L)18(BIB)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1200繰り返し・詰め替え対応
  • オイルキラーストロング 希釈用 ソニカル

    オイルキラーストロング 希釈用

    ソニカル
    3,998税込4,398
    1本(4L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 20kg スライム洗浄剤 エスコ

    20kg スライム洗浄剤

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA119-41繰り返し・詰め替え対応
  • 4.0kg 業務用床ワックス エスコ

    4.0kg 業務用床ワックス

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    当日出荷
    高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。 メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー シックハウス、シックスクールに配慮
    エスコ品番EA920L-15A液性弱アルカリ性
  • 研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉 コスケム

    研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉

    コスケム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(500g)
    当日出荷
    【超微粒子研磨剤配合パウダー洗剤】液体では落とせないひどい汚れに抜群の効果を発揮します。 やわらかく溶け易い超微粒子特殊シリカ配合で洗浄表面を傷めにくく、床面から立面まであらゆる用途にご使用いただけます。 ご使用方法は、びっくり粉に水を加えて擦り洗いするだけ!液体洗剤の溶解作用や浸透作用に要する時間をカットします。
    用途磁器タイル・御影石(バーナー仕上げ)・蛇口、鏡、 ガラスなどの水垢や石鹸カス、ウロコの除去形状粉末液性アルカリ性
  • 厨房用濃縮油脂分解酵素洗剤 バイオアクション エムアイオージャパン

    厨房用濃縮油脂分解酵素洗剤 バイオアクション

    エムアイオージャパン
    7,998税込8,798
    1個(4L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 鉄粉除去剤 Feカッター パンサーフェス

    鉄粉除去剤 Feカッター

    パンサーフェス
    12,980税込14,278
    1個(4L)ほか
    5日以内出荷
    自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。
    用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
  • ステッカー・シール・ガムはがし お試しタイプミニ ドーイチ

    ステッカー・シール・ガムはがし お試しタイプミニ

    ドーイチ
    499税込549
    1個(30mL)
    4日以内出荷
    成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスポイトタイプシリーズディゾルビットシリーズ内容量(mL)30主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
  • サビケス(粘性) ミヤキ

    サビケス(粘性)

    ミヤキ
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷
    サビケスは酸による還元効果があるのでサビの発生を遅らせます。 サビスケの使用残液は長時間保存しても変質したり、効果が急に低下する事はありません。
    用途鉄骨・ステンレス等のサビ落とし・除去標準使用量3~10m2/L繰り返し・詰め替え対応
  • ガリバー ミヤキ

    ガリバー

    ミヤキ
    7,298税込8,028
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ガリバーはビニールタイル・Pタイル・その他の化学床材・化学壁材の保護及び汚れ防止に効果的なコート剤です。 優れた撥水性と撥油性により汚れを付きにくくし、また汚れても水ぶきできれいになります。 極めて耐候性に優れ、施工面を長期にわたり保護します。 硬い塗膜を付与し、長期にわたり光沢を保ちます。
    成分特殊シリコーン標準使用量30~50m2/L外観無色透明
  • ニュートン ミヤキ

    ニュートン

    ミヤキ
    21,980税込24,178
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ) 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
    成分特殊シリコーン外観無色透明
  • R'S PRO ガラスクリーナー リンレイ

    R'S PRO ガラスクリーナー

    リンレイ
    829税込912
    1個(480mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    透明感のある仕上がり あらゆる汚れを強力洗浄し、拭き取りも簡単・透明感のある仕上がり。
    用途窓ガラス、鏡、ショーウィンドー、ショーケースなどの曇り、手アカなどの除去希釈倍率原液~10倍
  • ステックリン リンレイ

    ステックリン

    リンレイ
    23,980税込26,378
    1箱(4L×4本)
    当日出荷
    希釈するとゼリー状になり什器下等に流れ込んだりせず、幅木や階段の蹴込み部分のハクリに最適。
    アズワン品番64-8883-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-525 静電防止高耐久コート リンレイ

    P-525 静電防止高耐久コート

    リンレイ
    17,980税込19,778
    1箱(18L)
    当日出荷
    高い帯電防止性能と高耐久性を両立。 歩行量の多い現場にも対応した新発想ソリューションワックス。
    アズワン品番64-8883-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリーズ カトレアC ユシロ化学工業

    ポリーズ カトレアC

    ユシロ化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    特殊界面活性剤配合で、適度な泡立ちと、さわやかな洗い上がりで、手荒れもありません。 又、濃縮品のため経済的です。
    用途手洗い石鹸形状液体容量(L)18タンク容量(L)18希釈倍率8~10倍pH10.5液性弱アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • ポリーズ カトレアSS ユシロ化学工業

    ポリーズ カトレアSS

    ユシロ化学工業
    7,398税込8,138
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    ストレートタイプの手洗い石鹸のため希釈の手間がはぶけます。無リンタイプ。
    用途手洗い石鹸容量(L)18タンク容量(L)18希釈倍率原液使用pH10.5液性弱アルカリ性密度(g/cm3)1.01
  • ベストワン リスダンケミカル

    ベストワン

    リスダンケミカル
    13,980税込15,378
    1本(4L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    油汚れ、ガンコな汚れに特に威力を発揮する、特殊薬剤配合の強力万能クリーナーです。 住宅・オフィス・店舗一般の汚れ落としに最適です。 1.植物性イオン活性剤に、グリコール浸透剤を加えた画期的なクリーナーです。 2.頑固な汚れ、油汚れもスッキリ除去します。 3.洗浄する箇所、汚れの度合いに応じ、水で下記の倍率に薄めて使用できます。 4.分解性に優れた低公害な製品です。
    用途床面、什器等あらゆる一般の汚れ落とし成分植物性アニオン、非イオン活性剤、グリコール系溶剤使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。希釈倍率原液~100倍液性アルカリ性
  • ターゲット リスダンケミカル

    ターゲット

    リスダンケミカル
    6,298税込6,928
    1本(4L)ほか
    5日以内出荷
    植物油・鉱物油どちらにも対応可能な強力万能クリーナーです。希釈して用途を変えられます。住宅・オフィス、一般の汚れ落としに最適です。 ハウスクリーニングにも最適です。 1.重度の汚れから、軽度な日常メンテナンスまで、活用可能な多目的洗剤です。 2.希釈することで用途が変えられます。 3.植物油・鉱物油どちらの汚れも強力に落とします。 4.手あれ防止剤・除菌剤配合で安心です。
    用途キッチン・換気扇・外食店舗・厨房内・機械工具の鉱物油の汚れなど重度の汚れの洗浄:原液~3倍 オフィス・住居・事務機器・電気器具の汚れ、クロス・タバコのヤニ汚れなど中度の汚れの洗浄:3倍~50倍 軽い表面洗浄・手垢・ホコリ垢など軽度の汚れの洗浄:100倍 Pタイル・ビニールタイル・長尺シート・フローリングなど床表面の清掃:50倍~100倍 希釈率によっては、床ワックスのハクリにもご使用頂けます。成分植物性アニオン、グリコール系溶剤使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。希釈倍率原液~100倍液性アルカリ性
  • ブラシ&ボンネット (環境洗剤) SMSJapan

    ブラシ&ボンネット (環境洗剤)

    SMSJapan
    9,398税込10,338
    1個(3.8L)
    5日以内出荷
    ワンステップで回収不要!No.1クリスタル剤 汚水を出さないセミドライ工法の中で最高水準のクリスタル剤です。クリーニング時に汚れと共に粘着質を包み込みながら結晶化するので再汚染の心配がありません。24時間営業店等の水が使えない現場に最適です。また、中間清掃にご使用いただくと年間を通して美観を保つことができます。作業時間の短縮もできるので、大幅なコストダウンにつながります。植物性の主成分で環境に優しく、防汚剤、シミプロテクト剤も配合されています。
    容量(L)3.8希釈倍率15~35倍pH8液性中性施工面積(m2)最小285~最大2660
  • オイルキャッチングシート 横浜油脂工業(Linda)

    オイルキャッチングシート

    横浜油脂工業(Linda)
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    流出油・混入油の油吸着材 ・自重の30倍以上の吸着力があります。 ・天然繊維主体のため、焼却処理可能です。 ・水中に混入している油の吸着にも効果を発揮します。
    用途流出油・混入油の吸着 床面の油除去 機械からの漏油の吸着及び除去 料理油の飛散防止、廃油処理、厨房排水の処理 排水溝、側溝、油水分離槽の油分回収 船舶への搭載用、災害の備蓄シートサイズ(mm)650×650×4
  • エナジーパワー 横浜油脂工業(Linda)

    エナジーパワー

    横浜油脂工業(Linda)
    17,980税込19,778
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    強力剥離剤 極微臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業ができます。 スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。 濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。 無リン・ノンリンスタイプ。
    液性アルカリ性使用希釈倍率5~11倍繰り返し・詰め替え対応
  • カーペキープ リンサー シーバイエス

    カーペキープ リンサー

    シーバイエス
    8,298税込9,128
    1本(5L)
    当日出荷
    シャンプークリーニング後のエクストラクション専用リンス剤。 抜群の消泡効果でエクストラクター回収タンク内の不要な泡立ちを抑えます。 弱酸性タイプなのでカーペットの素材も選ばず、また無臭のため作業中、作業後もニオイが気になりません。 再汚染防止剤配合。
    液性弱酸性使用希釈倍率30倍繰り返し・詰め替え対応
  • ハクリスタープロX コニシ

    ハクリスタープロX

    コニシ
    26,980税込29,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    はく離力は「ハクリスターシリーズ」の中で最も強力で、厚い樹脂皮膜にもすばやく浸透し、溶解します。
    用途樹脂仕上剤のはく離希釈倍率12~20倍液性アルカリ性標準使用量1200m2/18L
  • ニューウッドコート コニシ

    ニューウッドコート

    コニシ
    12,980税込14,278
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    未塗装木質床材専用のロウを主体とした乳化性ワックス。 塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので、注意してください。
    用途未塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1200m2/18L
  • 水性スリーク NEW コニシ

    水性スリーク NEW

    コニシ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1缶(18L)
    9日以内出荷
    ロウを主体とした水性ワックス。 塗布後乾いてから磨くと素晴らしい光沢が得られます。 樹脂タイプのワックスに比べて滑りやすいので、注意してください。
    用途化学系床材および塗装木質系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用標準使用量1800m2/18L繰り返し・詰め替え対応
  • ファーストブレイクⅡ ペンギンワックス

    ファーストブレイクⅡ

    ペンギンワックス
    16,980税込18,678
    1個(18L)
    6日以内出荷
    超強力汎用ハクリ剤の決定版新登場! ・素早い浸透力と強力な溶解力で、抜群のハクリ性能を発揮!(従来商品より約20%アップ) ・優れた塗れ性で塗布時のハジキや偏りを軽減。 ・低発泡性・低粘度のサラサラのハクリ汚水なので、汚水回収も楽々。 ・お求めやすいバリュープライス。 速攻浸透、溶解力がさらにUP! 有効成分率を上げることにより、浸透力、溶解力などのハクリ力が20%UP! さらに強力になりました。 優れた作業性! 塗布時における均一な濡れ性、低粘度サラサラ汚水、低臭・ノンリンスなど 高い作業性能を実現します。 エコノミープライスで抜群のコストパフォーマンス! 超強力タイプでもお求めやすいプライス設定、クラスNo1のコストパフォーマンスです。5倍から10倍の希釈範囲でご使用いただけます。
    用途化学床全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、無機アルカリ、金属イオン封鎖剤、水使用方法1.ファーストブレイクⅡを水で希釈し希釈液をつくります。、2.希釈液をモップに含ませ、床にたっぷり平均に塗り広げます(希釈液200ml塗布/m2)。、3.剥離剤が樹脂塗膜に充分浸透し、溶解するまで3~5分程度放置します。、4.ポリッシャーに剥離用のパッドやブラシを取付け、床を剥離洗浄してください。ポリッシャーを使用できない場所はハンドパッドやモップでこすり洗いしてください。、5.汚水をウェットバキュームか床用スクイジーで回収してください。、6.吸い残しやスクイジー跡が乾かないうちに水拭きを実施した後、床を乾燥させてください。希釈倍率5~10倍pH14比重1.03臭気弱いアミン臭外観無色~淡黄色透明液体粘度(mPa・s)8
  • ダイヤクリン ペンギンワックス

    ダイヤクリン

    ペンギンワックス
    6,998税込7,698
    1個(18L)
    7日以内出荷
    軽度な汚れを落とすのに最適な中性洗剤。 アルカリに弱い材質の洗浄に。
    成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル(C12-15)、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、防腐剤、染料、水希釈倍率30~60倍pH6.8比重1.02臭気活性剤臭外観緑色透明液体粘度(mPa・s)16使用量5400m2(30倍希釈時)
  • フロアオイル ペンギンワックス

    フロアオイル

    ペンギンワックス
    13,980税込15,378
    1個(18L)
    10日以内出荷
    土足使用の木床に最適な専用オイル。 良質のオイルを使用。
    用途土足使用の木床でのほこり止めに。成分石油系炭化水素、染料比重0.85引火点(℃)178臭気溶剤臭外観淡褐色透明液体標準塗り面積(1回塗り)(m2)300~450
  • プロギア2000S ペンギンワックス

    プロギア2000S

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶
    当日出荷
    厨房まわり、ガスレンジ、フライヤーなどの洗浄に最適! 油脂に作用するアルカリ剤と、汚れを溶解・乳化する水溶性溶剤と界面活性剤を配合。 無リン・環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
    用途動植物油トラスコ品番479-3617種別動植物油用クリーナー希釈倍率原液~40倍液性アルカリ
  • ノンヒールネオ速乾 リンレイ

    ノンヒールネオ速乾

    リンレイ
    13,980税込15,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    耐BHM 性・耐スカッフ性・速乾性。 さらに進化した「耐BHM性、耐スカッフ性」と「速乾性」。 2つの特性が高次元で融合し、メンテナンス作業効率化を確実にサポート。
    トラスコ品番470-5327液性樹脂ワックス標準使用量1800m2/箱(1回塗り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストラル24本入 日本マルセル

    ミストラル24本入

    日本マルセル
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)420商品タイプ本体
  • ハイテクフローリングコート つや消し40 4L リンレイ

    ハイテクフローリングコート つや消し40 4L

    リンレイ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    フローリング用高密着樹脂ワックス つや消しタイプのフローリングに最適 塗布光沢値を約40に設定したつや消しタイプのフローリング床(樹脂塗装された低光沢の木床)用の樹脂ワックスです。 優れた耐水性を発揮する高密着タイプで、トラブルの起きやすい水によるワックスの白化や剥がれを軽減します。
    用途つや消しタイプのフローリング床(樹脂塗装された低光沢の木床)標準使用量400m2/原液使用/本アズワン品番64-8883-56
  • サットトレール SARAYA(サラヤ)

    サットトレール

    SARAYA(サラヤ)
    1,898税込2,088
    1個(5kg)
    当日出荷
    テーブルやイスなどの汚れ落としに。
    形状液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284希釈倍率10~20倍使用場所室内(テーブル・イスなど)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ補充用繰り返し・詰め替え対応
オフィス・住居用洗剤