モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
1,339件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトクリーナー ライフ ガンスプレー PROUP

    インパクトクリーナー ライフ ガンスプレー

    PROUP
    1,898税込2,088
    1個(300mL)
    5日以内出荷
    油汚れ、換気扇・レンジ・コンロ周辺、浴室、自動車、クッションフロアやテーブルなど多用途に汚れを洗浄します。安全性と洗浄力の両立を保ちつつ洗剤の残留を極力少なく配合しました。環境負荷は石鹸の1/2000!温泉成分を濃縮した水系アルカリ洗剤です。
    成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール寸法(mm)85×52×188内容量(mL)300pH12.5±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)【本体】ポリエチレン(PE)、【スプレー】主にPP
  • インパクトクリーナー プレミア ミニトリガースプレー PROUP

    インパクトクリーナー プレミア ミニトリガースプレー

    PROUP
    2,398税込2,638
    1個(150mL)
    当日出荷
    油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
    成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール寸法(mm)49×178内容量(mL)150pH13.5±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
  • インパクトクリーナー プレミア スプレータイプ PROUP

    インパクトクリーナー プレミア スプレータイプ

    PROUP
    5,998税込6,598
    1個(500mL)
    当日出荷
    油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上ご使用ください。予め目立たないところにてパッチテストをし、変色などがないかご確認の上ご使用ください。
    成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール寸法(mm)70×70×230内容量(mL)500pH13.5±0.5液性強アルカリ性材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP
  • カビトリバンリキッド 鈴木油脂工業(SYK)

    カビトリバンリキッド

    鈴木油脂工業(SYK)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。
    用途カビの除去に。成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤トラスコ品番334-9092容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー アルタン

    屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー

    アルタン
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外壁がカンタン・キレイ!。建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー。屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しているため、洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。建物の外壁、屋根、軒など。住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢など。レンガ、タイル、プラスチック表面など。日よけ、防水シート、パラソル、テントなど。混ぜるな危険(塩素系)酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険。必ず換気をよくして使用する。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。
    液性アルカリ性
  • niwaQキッチン用セスキクリーナー 丹羽久

    niwaQキッチン用セスキクリーナー

    丹羽久
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    重曹を超える洗浄力のセスキ炭酸ソーダと、アルカリ電解水、オレンジのトリプルパワーで頑固な油汚れを溶かして剥がします
  • 電解濃縮アルカリ洗浄水『アルクMW12+』 アウトラン

    電解濃縮アルカリ洗浄水『アルクMW12+』

    アウトラン
    999税込1,099
    1本(100mL)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    アルコールチェッカーの目に見えない汚れの洗浄に。 アルコール不使用でアルコールチェッカーの誤作動を抑えることができます。 水を原料とし薬品を一切使用しない電気化学的特許技術で生成、人や素材・環境に優しく安全性が高い洗浄液です。 無薬品のため乾燥しても跡などが残りません。 水道水で希釈しても使えるのでとても経済的 除菌効果は外部機関で証明済みです。
    用途アルコールチェッカーの除菌・洗浄液性アルカリRoHS指令(10物質対応)対応
  • きえーるD 排水管用 環境大善

    きえーるD 排水管用

    環境大善
    1,100税込1,210
    1個(500mL)ほか
    9日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    シリーズきえーる
  • 激落ちくんメラミンクリーナーセスキ LEC(レック)

    激落ちくんメラミンクリーナーセスキ

    LEC(レック)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    水だけでサッと使える!
    用途コンロまわりの油汚れ、レンジフードの油汚れ、キッチンタイルの油汚れに材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂、セスキ炭酸ソーダ)、メラミンフォームシリーズ激落ちくん枚数2枚1枚の寸法(mm)80×15×120 (ミシン目入り)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ズバッと 網戸のウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    ズバッと 網戸のウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    419税込461
    1個(10枚)
    当日出荷
    ホコリや花粉、黄砂等で汚れた網戸やサッシの汚れ落としが簡単にできる網戸用のウェットクロスです。 網戸を外さずサッと拭くだけで掃除でき、1枚で網戸(90cm×180cm)2枚程度をきれいにできます。 ホコリが付きにくくなる帯電防止剤を配合し、掃除後のキレイが長持ち。 ティーツリー&レモングラスの香り付きで掃除中や掃除後に爽やかな香りが楽しめます。
    質量(g)123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×135×17シートサイズ(mm)220×330
  • ユシロン「ハイピック」 ユシロ化学工業

    ユシロン「ハイピック」

    ユシロ化学工業
    6,898税込7,588
    1個(10L)ほか
    7日以内出荷
    アルカリ型はくり剤の普及品です。 特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
    用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用液性アルカリ性使用希釈倍率10倍商品タイプ本体
  • ラグコートプラス ラグロン

    ラグコートプラス

    ラグロン
    16,980税込18,678
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
    用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション乳白色比重0.97引火点(℃)30RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
  • 石床プロコート リンレイ

    石床プロコート

    リンレイ
    19,980税込21,978
    1箱(18L)
    9日以内出荷
    天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!! 低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。 広範囲な現場で使用されてる石質系床材。 その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。 あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス 優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド 石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。 優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮 汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮 石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
    用途屋内の天然石床(鏡面仕上げを除く)、テラゾー、せっ器タイル(施釉・うす釉タイプを除く)、陶器タイル(施釉・うす釉タイプを除く) のツヤ出し標準使用量1800m2/原液使用/箱使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]繰り返し・詰め替え対応
  • マッスルドライ ユシロ化学工業

    マッスルドライ

    ユシロ化学工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    高耐久ドライメンテナンス用樹脂ワックスです。傷や摩耗に強い丈夫な皮膜を形成し、バフィングによる光沢復元性が良好です。耐汚染性に優れるためウェット管理においても美観の維持が良好です。ウェット&ドライ両方に適したハイブリッドタイプの樹脂ワックスです。
    用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分20±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04外観液体粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L商品タイプ業務用
  • 高級樹脂ワックス「NV」 ユシロ化学工業

    高級樹脂ワックス「NV」

    ユシロ化学工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。 平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。 反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
    用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用使用面積(m2/L)75商品タイプ本体
  • 弱アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ピュアクリーン コムスター

    弱アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ピュアクリーン

    コムスター
    14,980税込16,478
    1本(3.8L)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ! 塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。 希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
    用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。液性弱アルカリ性(pH10~11)希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)商品タイプ業務用
  • ブレイクスループラス ミッケル化学

    ブレイクスループラス

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(18kg)
    7日以内出荷
    除菌剤配合 多目的洗浄剤 汚れが落ちてあたりまえ。洗浄力だけでは満足できない。そんなプロの声から生まれた、除菌剤配合の強力アルカリ洗浄剤です。床洗浄をはじめ多用途に使用できます。 低泡性や泡切れ、分散力など、あらゆる基本性能を高レベルで実現しました。 【パワーアップした洗浄力】 とくに油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 【作業を効率化する泡切れ】 泡立ちが素早く消える「高速破泡性」をプラスしました。 【分散力】 土砂やホコリを汚水中にしっかり取り込み、閉じ込めるため、洗浄中の汚れが再付着を防ぎます。 【安心の除菌タイプ】 衛生管理が求められる場面でも安心して使用できます。
    用途化学床材・ビル内外装・油汚れ成分界面活性剤、分散剤、安定化剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤質量(g)18希釈倍率10~120倍希釈液性アルカリ性
  • エクスプレス Type-A ペンギンワックス

    エクスプレス Type-A

    ペンギンワックス
    16,980税込18,678
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    優れた耐アルコール性と抜群の速乾性で”今の時代”のフロア環境を守ります! ・アルコールによる白化・溶解を軽減します! ・クラス最高・最速の速乾性! ・低湿・低温でも安心の優れた低温造膜性! ・モップさばきが軽く、高い光沢と耐摩耗性! 高い耐アルコール性 今、病院などの医療系施設だけでなく、多くの建物でアルコール消毒液が使用される時代です。乾燥を速める特殊造膜助剤配合、作業全体の仕上がり時間の短縮が図れます。低湿度、低温度の環境でも造膜不良になりにくく、軽いモップさばきで塗布性にも優れています。エクスプレスType-Aは、アクリル系ハイクロスリンクポリマーにより、アルコールによるフロアワックスの白化・溶解に優れた耐久性を発揮します。 抜群の速乾性 乾燥を速める特殊造膜助剤配合、作業全体の仕上がり時間の短縮が図れます。 優れた造膜性と塗布性 低湿度、低温度の環境でも造膜不良になりにくく、軽いモップさばきで塗布性にも優れています。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)商品タイプ業務用
  • フロアーブライト 鉄さびクリーナースプレータイプ ABC商会

    フロアーブライト 鉄さびクリーナースプレータイプ

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1箱(4本)
    5日以内出荷
    床や壁に付着した鉄の赤さびを簡単な作業で除去するクリーナーです。井戸水や地下水により赤茶色に変色したタイル目地や石材の洗浄にも使用可能です。中性のため、酸性やアルカリ性の洗剤を使用していません。下地を傷めず、作業者にも安全です。汚れた面に刷毛やローラー刷毛で塗布、約5~10分後拭き取り、洗浄し汚水を除去し、水拭き・水洗いして乾燥させます。
    用途床・壁の洗浄と清掃に。床・壁面に付着したり浸み込んだ鉄の赤さびの除去に。清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者に。トラスコ品番200-1506材質/仕上中性水溶液、TG酸塩/界面活性剤/キレート剤/増粘剤/水質量(kg)2容量(kg)2
  • フロアーブライトクリーナー ABC商会

    フロアーブライトクリーナー

    ABC商会
    18,980税込20,878
    1缶
    5日以内出荷
    汚れの程度によって希釈倍率を変えるだけで簡単に床面の汚れが落とせます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
    用途10~100倍液で使用する万能洗剤で、一般の汚れから軽い油汚れに。トラスコ品番200-1503材質/仕上界面活性剤/添加剤/水質量(kg)4.5摘要4.5kg缶繰り返し・詰め替え対応
  • エアコン内部クリーナーシュ!シュ! ケミコート

    エアコン内部クリーナーシュ!シュ!

    ケミコート
    28,880税込31,768
    1ケース(420mL×24本)
    11日以内出荷
    超電水から生まれたエアコン内部のアルミフィン専用クリーナー。 成分は超電水クリーンシュ!シュ!とアルミを保護するケイ酸塩のみ。 超電水の除菌洗浄パワーとジェットノズルでアルミフィンの細部や奥まで汚れを落とすことで、洗浄・除菌・消臭が一度にできます。 エアコンの電気代削減、省エネ、消臭に!
    用途使用方法:エアコンの大きさ(適用畳数)に関わらず1台につき、1本使用します。使用可能な機種:壁に取り付けるタイプのルームエアコンで、前面パネルを開けることができ、かつドレーンホース(排水ホース)がついている機種にお使いいただけます。使用不可機種: ドレーンホース(排水ホース)がついていないエアコンは全て使用できません。液性アルカリ性アズワン品番64-1222-77
  • ソリッドシールトラフィック シーバイエス

    ソリッドシールトラフィック

    シーバイエス
    41,980税込46,178
    1箱(5kg×2セット)
    3日以内出荷
    1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。 2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。 3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。 4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
    用途業務用フロアシール剤成分合成樹脂、水質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
  • シャンピングクリーナー ミッケル化学

    シャンピングクリーナー

    ミッケル化学
    9,798税込10,778
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    床シャンピング洗浄専用に設計された弱アルカリ性洗浄剤です。 高い洗浄力と光沢維持率、高速破泡性、ノンリンス性などにより、シャンピング洗浄作業の効率化を実現します。
    希釈倍率80倍(50~120倍)希釈液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • ウエルZスプリンター ミッケル化学

    ウエルZスプリンター

    ミッケル化学
    8,398税込9,238
    1箱(18L)
    4日以内出荷
    光沢を犠牲にしない。 塗布抵抗を大きく低減する「高光沢効率アクリルポリマー」を採用。 常識を覆す軽快なモップさばきで、塗布作業の負担を大幅に軽減。
    使用の目安1800m2/1箱
  • トリプライザーVX ミッケル化学

    トリプライザーVX

    ミッケル化学
    12,980税込14,278
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    光沢性・耐久性・作業性 3つの基礎性能すべてをクラス最高レベルまで高めた新世代ハイミドルクラス。 高光沢・高耐久性能と抜群のモップさばきを両立しました。 塗布作業時の負荷を軽減します。
    使用の目安1200~1500m2/1箱
  • TIPO’S コンクリーン 友和

    TIPO’S コンクリーン

    友和
    749税込824
    1個(500mL)
    当日出荷
    コンクリート製の外壁や塀は気が付けばコケや排気ガスや雨風で汚れています。 泡が密着してリンゴ酸パワーで汚れをスッキリ落とします。
  • アルカリウォッシュ 地の塩社

    アルカリウォッシュ

    地の塩社
    129税込142
    1個(50g)
    当日出荷
    成分はセスキ炭酸ソーダ100%。家中の油、手垢汚れ、衣類についた血液やタンパク質汚れを分解して落とします。お試しタイプの50g。
  • フロアートップコート ラグロン

    フロアートップコート

    ラグロン
    3,298税込3,628
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    スベらず、美しい光沢を生み出します。床暖房フローリングにもおすすめ。木質系床材から一般的なフローリングやニス塗り木床まで幅広く効果を発揮します。短時間で硬化し床材をしっかり保護します。ウレタン樹脂配合で高い光沢と耐久性を実現します。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約30畳分
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイクリスタード ラグロン

    ハイクリスタード

    ラグロン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂を高配合した高濃度タイプのワックス。従来の樹脂ワックスで3度塗り相当の膜厚が、2度塗りで実現します。スベリ止めと床面をガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約30畳分
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリスタード ラグロン

    クリスタード

    ラグロン
    3,798税込4,178
    1個(1L)
    8日以内出荷
    耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約1年(2回塗り)。約60畳分
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水容量(mL)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュートラルリムーバーα ペンギンワックス

    ニュートラルリムーバーα

    ペンギンワックス
    16,980税込18,678
    1箱(18L)
    4日以内出荷
    中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。 リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。 素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。
    用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。タイプ業務用希釈倍率(標準)5倍
  • [EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤 エスコ

    [EA899KY-1用]窓ガラス用洗浄剤

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    仕様1本で約250mlの洗浄液ができます。内容量(mL)20ml×4個繰り返し・詰め替え対応
  • EGパーフェクト アピア[清掃用品]

    EGパーフェクト

    アピア[清掃用品]
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    洗剤・復元剤・ワックスこれ1本! バフィングをかけることにより光沢復元力が非常に高く、希釈したEGでの塗膜のコントロールが容易にできます。
    用途硬質床面の洗浄、艶だし。内容量(L)4pH8~9性状水性エマルジョンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床用洗剤 グリーンフロアークリーナー アマノ[事務用品/清掃用品]

    床用洗剤 グリーンフロアークリーナー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    13日以内出荷
    泡立ちの少ない中性洗剤です。希釈して使用するのでとても経済的です。
    タイプ中性洗剤対応機種モップ、ポリッシャー、自動床面洗浄機各種希釈倍率33~129pH7繰り返し・詰め替え対応
  • 環境配慮型 ドライ方式用洗剤 GP118 結晶化カーペットクリーナー フローケム

    環境配慮型 ドライ方式用洗剤 GP118 結晶化カーペットクリーナー

    フローケム
    7,998税込8,798
    1本(3.78L)
    4日以内出荷
    「GP118 結晶化カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の表面洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。結晶化テクノロジーによるドライ方式のカーペット洗剤。 カーペット洗浄の特殊技能不要で誰でも使える。中性なのでカーペットの種類を選ばない。
    用途すべてのカーペット素材成分セイファーチョイス認定成分希釈倍率汚れに応じ 15~100倍液性中性香りフローラル
  • 床用バイオクリーナー 大一産業

    床用バイオクリーナー

    大一産業
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    40℃程度のお湯で100倍~300倍に希釈し、床面にモップ等で塗布またはジョウロ等で散布するだけでバイオと酵素が油汚れ等の汚れを分解していきます。今までの清掃方法に比べ格段に作業効率と効果があがります。※使用開始直後は、表面の油を分解し始め、よりベタつきを感じる場合がありますが、継続使用して頂ければ改善されていきます。
    容量(L)1液性弱アルカリ性TKG品番9-1321-0401TKG品番(2017)6-1181-0401繰り返し・詰め替え対応
  • 樹脂ワックス バリア機能付き低臭コート ユシロ化学工業

    樹脂ワックス バリア機能付き低臭コート

    ユシロ化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    ハイレベルな環境衛生を必要とする現場に最適な樹脂ワックスです。従来両立が困難だった8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌効果、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)の融合を可能にした最新技術設計。公共施設、病院、老健施設、学校、保育園、食品工場、飲食店等でも安心して使用できます。
    用途業務用・床用艶出し剤トラスコ品番855-7553材質主成分:合成樹脂容量(L)18タンク容量(L)18pH7液性中性引火点(℃)引火せず標準使用量約1350[[平米]]/18L不揮発分25±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.03外観液体粘度(mPa・s)5塗布量75m2/L2018年トラスコ掲載ページ-633815
  • タイルクリーナー ビアンコジャパン

    タイルクリーナー

    ビアンコジャパン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(2kg×6本)ほか
    翌々日出荷
    素材面を殆ど傷めることがなく、タイル本来の風合いを取り戻します。 塩酸を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。 シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。
    用途陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去 外内装タイルのリフレッシュ エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)外壁・土間タイル等/各種パッド類(茶パッド等)、陶器・陶器製品/スポンジ研磨材希釈倍率1~6倍標準使用量30~60g/m2希釈
  • ウッディブライト ラグロン

    ウッディブライト

    ラグロン
    2,898税込3,188
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    ウレタン樹脂配合。自然で格調高い仕上がり。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天下御免 装栄

    天下御免

    装栄
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    高濃縮タイプでクラス最強のハクリ力を発揮します 泡立ちも少なく、剥離汚水もサラッとしていて作業性は抜群です。
    使用希釈倍率汎用樹脂ワックス使用現場:20~30倍、高濃度樹脂・ウレタン系樹脂ワックス使用現場:15~20倍、ドライメンテナンス仕様・ビルドアップしたワックス現場:10~15倍使用の目安1m2あたり100~150mLRoHS指令(10物質対応)対応
オフィス・住居用洗剤