モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
1,339件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消臭剤 オフノンH ユシロ化学工業

    消臭剤 オフノンH

    ユシロ化学工業
    18,980税込20,878
    1箱(4L×4本)
    8日以内出荷
    悪臭を化学的に除去する無香性のケミカル消臭剤です。優れた除菌効果で、バクテリアやカビの繁殖を抑え、清潔で快適な環境を保ちます。 一般室内、下駄箱、トイレなどの拭き上げ用に。
    用途業務用・消臭剤タイプ業務用拭き上げ
  • FC トレルゾ ユシロ化学工業

    FC トレルゾ

    ユシロ化学工業
    25,980税込28,578
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    強アルカリ型水溶性洗剤。油分+金属粉が床面に堆積したり、圧着固化した重度の汚れの洗浄に適します。
    容量(kg)18、【タンク】18希釈倍率5~10倍
  • 溶剤型カーペット洗剤 YCM-EX シャンプー ユシロ化学工業

    溶剤型カーペット洗剤 YCM-EX シャンプー

    ユシロ化学工業
    22,980税込25,278
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    ボンネット方式・エクストラクション方式用シミ抜き剤や前処理剤としても使用できる多目的洗剤です。溶剤タイプのため、速乾性で即歩行が可能です。また、残留成分がなくリンスが不要です。
    用途カーペット用洗剤希釈倍率2~5倍
  • ユシロン リバース ユシロ化学工業

    ユシロン リバース

    ユシロ化学工業
    18,980税込20,878
    1箱(4L×4本)ほか
    5日以内出荷
    バーニッシャーでのバフィング作業の前処理剤として使用できる光沢復元洗剤です。 光沢復元力が格段にアップし、曇りのない透明感の高い床面に仕上がります。 また静電気の防止にも効果があります。
    用途業務用・床用洗浄剤液色薄い赤希釈倍率25~200倍pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.04
  • ユシロン ハイパーチェリー ユシロ化学工業

    ユシロン ハイパーチェリー

    ユシロ化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(10L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弱アルカリ型でありながら、特殊溶剤の力でこびりついた油汚れを強力に除去できます。除菌・消臭効果があります。
    用途業務用・床用洗浄剤液色青色希釈倍率20~200倍pH10液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.01繰り返し・詰め替え対応
  • ユシロンコート X-330 ユシロ化学工業

    ユシロンコート X-330

    ユシロ化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    高濃度品ながらも作業性が良好であり、塗布するだけで写像性の高い床面が実現できます。光沢維持性に優れ、さらに、表面洗浄における光沢低下が少ないために、塗布回数の軽減が可能です。
    用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分24±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L繰り返し・詰め替え対応
  • ユシロンコート NEW X-110 ユシロ化学工業

    ユシロンコート NEW X-110

    ユシロ化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    8日以内出荷
    高光沢・耐久性・作業性を追及したコア・シェルテクノロジー技法の採用により、高水準のトリプル・バランスを実現しました。さらに、速乾、低臭気、高レベリング性の多機能性を装備しており、多様な現場環境に対応できます。
    用途業務用・床用艶出し剤容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分22±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L
  • ユシロンコート ベクトルライト ユシロ化学工業

    ユシロンコート ベクトルライト

    ユシロ化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    優れた光沢性能に加え、「作業性」を追求しました。ズバ抜けた初期光沢で、塗布直後の仕上がり美観が見違えます。
    用途業務用・床用艶出し剤トラスコ品番768-4517容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH8液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分20±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)3塗布量75m2/L
  • ユシロンコート ベクトルクイックグロス ユシロ化学工業

    ユシロンコート ベクトルクイックグロス

    ユシロ化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    優れた光沢性能に加え、「耐ヒールマーク性」「速乾性」「作業性」を追求しました。スーパーマーケット等の光沢と耐ヒールマーク性を兼ね備えた美観を要求される現場に最適です。
    用途業務用・床用艶出し剤トラスコ品番768-4525容量(L)18タンク容量(L)18液色乳白色pH9液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず不揮発分22±1%臭気特異臭密度(g/cm3)1.04粘度(mPa・s)4塗布量75m2/L
  • スペースシャイン ストリッパー オーブテック

    スペースシャイン ストリッパー

    オーブテック
    18,980税込20,878
    1箱(3.78L×4本)
    5日以内出荷
    落書き塗料の剥離可能 ・色々なワックス、コート剤も剥離可能 ・マジック、頑固な汚れも剥離可能 モップさばきが楽 はじかない 臭いが非常に少ない 希釈率が業界最大40倍の低コスト 超低発泡でサラサラ 強力な浸透力と継続力 すすぎが楽
    用途ホモジニアンタイル・長尺シート・ステンレス
  • エアコン用アルミフィンクリーナー オーブテック

    エアコン用アルミフィンクリーナー

    オーブテック
    22,980税込25,278
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。 原液が手に付着しても荒れません。 すすぎが簡単で作業が楽になります。 リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。 PRTR法に該当する物質は含まれていません。
    用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機:(飲食店の厨房・工場等)原液~5倍、(一般事務所・家庭用)10~30倍
  • ハイパワー リスダンケミカル

    ハイパワー

    リスダンケミカル
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    高純度薬剤による強力乳化作用で、頑固な油汚れを落とす速効性強力クリーナーです。機械類から一般の什器まで幅広く対応できます。 1.油汚れに優れた洗浄力を発揮します。 2.速効性で、あらゆる汚れを溶解します。 3.浸透性がよくヒドイ汚れも軽く除去できます。
    用途各種機械、自動車のエンジンルーム等の油汚れの洗浄成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で原液~50倍に薄め、汚れに塗布してください。数分後、スポンジ等でこすり、水洗いをしてふき取ってください。(2)下記の標準希釈率を参考にご使用ください。自動車のエンジンルーム:原液~10倍工作機械、農機具、鍛冶工具:40倍~60倍工場内の床:40倍~60倍ロッカー、事務机、プラスチック、ビニール製品:40倍~60倍ニス・ラッカーによる塗装面:20倍~50倍希釈倍率原液~20倍液性アルカリ性
  • ベストコート リスダンケミカル

    ベストコート

    リスダンケミカル
    17,980税込19,778
    1本(4L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性と光沢が両立した高級樹脂仕上剤です。 良好なレべリング性と乾燥性を備え、化学床全般・木床など様々な床材にご使用頂けます。 1.優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。 2.磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。 3.滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
    用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材。 フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。液性水性
  • ステイン1(ワン) SMSJapan

    ステイン1(ワン)

    SMSJapan
    8,198税込9,018
    1個(960mL)
    当日出荷
    ステインマジックが進化した1液タイプ ステインマジックの1液タイプでスポッター機能も搭載した洗剤です。浮きジミや油汚れは押し拭きで使用し、有機系のシミにはスプレーして放置してください。ダートチェイサーとARAが配合されているので洗浄力と再汚染防止効果をあわせ持った最強洗剤です。
    容量(mL)960希釈倍率原液使用pH6.5液性中性
  • アルパス 横浜油脂工業(Linda)

    アルパス

    横浜油脂工業(Linda)
    28,980税込31,878
    1箱(355mL×24本)
    当日出荷
    エチルアルコール主体のアルコール除菌剤。 調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
    用途・食器類、ショーケース、冷蔵庫、調理機械、自動販売機内の食品流通経路 ・ノズル、カップステーション、シロップタンク上部等の除菌液性中性
  • 水セッケン 横浜油脂工業(Linda)

    水セッケン

    横浜油脂工業(Linda)
    6,998税込7,698
    1個(18kg)
    当日出荷
    原液使用ですので稀釈するわずらわしさがありません。 さわやかな香(ライム)とやさしい泡だちです。
    液色緑色透明アズワン品番64-7723-71
  • グッドセンス タバコ専用消臭 シーバイエス

    グッドセンス タバコ専用消臭

    シーバイエス
    28,980税込31,878
    1箱(5L×3本)
    3日以内出荷
    なかなかとれないたばこ臭さを素早く消す、全く新しいコンセプトの製品です。 スプレイヤーで噴霧したり、ウエスにぬらして対象面を拭いて下さい。香りはホテルリネンの香りを配合していますから、残香が気にならず、どこにでも安心して使用できます。
    液性弱酸性使用の目安部屋全体:2~4回スプレー、布:1~2回スプレー繰り返し・詰め替え対応
  • ふきん用洗剤 シーバイエス

    ふきん用洗剤

    シーバイエス
    25,980税込28,578
    1箱(5L×3本)
    3日以内出荷
    厨房内で使用するふきん・軍手・ダスター用の洗剤です。 蛍光増白剤を配合していないため、食品加工に用いるものの洗濯に最適です。 次亜塩素酸ナトリウム溶液と併用もできますので、除菌・漂白もできます。
    液性アルカリ性使用希釈倍率浸け置き:60倍、浸け置きなしで洗濯:500倍
  • プロミネンス シーバイエス

    プロミネンス

    シーバイエス
    15,980税込17,578
    1箱(946mL×6本)
    3日以内出荷
    中性(希釈使用時)でありながらアルカリ洗剤クラスの超強力な洗浄力を発揮します。
    液性弱アルカリ性使用希釈倍率256~512倍繰り返し・詰め替え対応
  • ハクリスターSS コニシ

    ハクリスターSS

    コニシ
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    「ハクリスターシリーズ」の中で最も速効性に優れ、すばやく皮膜を溶解するので作業効率が向上します。 不快なにおいを抑え、快適作業を実現します。
    用途樹脂仕上剤のはく離希釈倍率10~15倍液性アルカリ性標準使用量1000m2/18L繰り返し・詰め替え対応
  • ジムクリスタル コニシ

    ジムクリスタル

    コニシ
    24,980税込27,478
    1箱(2kg×9袋)
    5日以内出荷
    体育館専用の樹脂仕上剤。 適度なノンスリップ性を保ちながら、床面を激しい運動により摩耗か守ります。 2kgパックで小面積の床にも最適。
    用途塗装木質系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量190m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
  • グリーンコート エコパック コニシ

    グリーンコート エコパック

    コニシ
    19,980税込21,978
    1箱(2kg×9袋)
    5日以内出荷
    従来の樹脂仕上剤と異なり、金属架橋をしていません。 はく離性にも優れ、環境に配慮した樹脂仕上剤です。 2kgパックで小面積の床にも最適。
    用途化学系床材の保護・つや出しタイプエコパック希釈倍率原液使用標準使用量170m2/2kg繰り返し・詰め替え対応
  • タイムカットSG コニシ

    タイムカットSG

    コニシ
    22,980税込25,278
    1箱(2kg×9袋)
    5日以内出荷
    ウレタン樹脂を配合した高耐久性樹脂仕上剤。 清潔感のある美しい床面を長期間持続します。 2kgパックで小面積の床にも最適。
    用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用
  • アクロテック コニシ

    アクロテック

    コニシ
    19,980税込21,978
    1箱(2kg×9袋)
    5日以内出荷
    透明感のある光沢を実現しました。 乾燥が早く、モップさばきが軽いので、作業時間の短縮に貢献します。 2kgパックで小面積の床にも最適。
    用途化学系床材の保護・つや出し希釈倍率原液使用
  • つやワザ復元クリーナー RECOBO リンレイ

    つやワザ復元クリーナー RECOBO

    リンレイ
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
    成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料pH7.7(25℃)比重1.01(25℃)臭気弱い溶剤臭外観淡青色透明液体粘度(mPa・s)5(25℃)アズワン品番64-8884-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーフィニッシュEXE ペンギンワックス

    イージーフィニッシュEXE

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に優しい洗浄光沢復元剤誕生! ・中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。 ・天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。 ・日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。
    用途樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄光沢復元剤として使用します。成分ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水希釈倍率50~200倍pH7.3比重1.02臭気微臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)2.2使用量9000m2(50倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
  • ドクター30Ⅱ ペンギンワックス

    ドクター30Ⅱ

    ペンギンワックス
    29,980税込32,978
    1個(18L)
    5日以内出荷
    浸透力・溶解力がさらにUP!ドクター30がバージョンUPして新登場! ・超最強ハクリ剤 ドクター30がバージョンアップ!高濃度の溶剤が樹脂塗膜に素早く浸透・溶解を促進! ・ハジキ・よれのない、優れた濡れ性。 ・サラサラ汚水&低臭で作業性良好。 浸透力、溶解力がさらにUP! 有効成分率を上げることにより、浸透力、溶解力がさらに強力になりました。樹脂塗膜を破壊するように浮き上がらせる"超最強スーパープロリムーバー"です。 優れたハクリ作業性! 塗布時における均一な濡れ性、低粘度サラサラ汚水、低臭・ノンリンスなど高い作業性能を実現します。 さらに高濃縮になり標準希釈倍率20倍! 標準希釈は20倍でOK!もちろん作業状況によって10倍から30倍まで希釈が加減でき、大変、経済的です。
    用途化学床全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、水希釈倍率10~30倍pH12.3比重1.03引火点(℃)104臭気弱いアミン臭外観無色~淡黄色透明液体粘度(mPa・s)21
  • オレンジ1000 ペンギンワックス

    オレンジ1000

    ペンギンワックス
    32,980税込36,278
    1セット(800mL×12本)
    5日以内出荷
    低分子界面活性剤とオレンジオイルが汚れにすばやく浸透 ・超濃縮タイプ。ボトル2.5本で一般中性洗剤1缶(18L)に相当。経済的で、洗浄力にも優れています。 ・作業性を追求した持ちやすいドーナツボトルを採用。 ・中性タイプで対象物や作業者に優しい。 ・高濃縮だから減容できます。
    用途化学タイル床などについた汚れの除去または樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。 金属塗装面、ステンレス、 プラスチック等の硬質表面汚れの除去剤として使用します。成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸塩、オレンジオイル、防腐剤、染料、水希釈倍率20~1000倍pH7.5比重1.13臭気柑橘臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)70使用量2400m2(300倍希釈時/1本)繰り返し・詰め替え対応
  • YCM-EXシャンプー 4L ユシロ化学工業

    YCM-EXシャンプー 4L

    ユシロ化学工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番819-3510質量(kg)4.4商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • とう器用メッシュパッド 荒目 ミラコン

    とう器用メッシュパッド 荒目

    ミラコン
    809税込890
    1個
    翌日出荷
    洗剤だけでは落としきれないとう器製品(便器、手洗いボウル、洗面ボウルなど)の水あか・わじみ汚れ、磁器タイル・磁器製茶碗・湯飲みなどの茶しぶや水あか汚れをキレイに落します。水を付けてこするだけでピッカピカ!
    用途陶器製品の汚れ落し材質基材:ポリエステル、研磨剤:白色アルミナ研削材質量(g)32繰り返し・詰め替え対応
  • ガラス用メッシュパッド 極微細目 ミラコン

    ガラス用メッシュパッド 極微細目

    ミラコン
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    洗剤だけでは落としきれないガラス製品(浴室・洗面所の鏡、グラスやコップ、お皿、灰皿、水槽、花瓶など)の水あか、カルキ、コケ、藻などの汚れをキレイに落します。 水を付けてこするだけでピッカピカ!
    用途ガラス製品の汚れ落し材質基材:ポリエステル、研磨剤:褐色アルミナ研削材質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
  • 外まわり洗い ミラコン

    外まわり洗い

    ミラコン
    719税込791
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    松から抽出したトールオイル配合の素材や環境にやさしい植物系洗浄剤ですので、植木や植物にかかっても安心です。
    用途外壁の汚れ落し成分界面活性剤(38%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、トールオイルソルト、脂肪酸カリウム)、キレート剤(エチレンジアミン四酢酸)、蒸留水液性アルカリ性使用場所外壁
  • エクステリア・外カベ洗い ミラコン

    エクステリア・外カベ洗い

    ミラコン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(500mL)
    3日以内出荷
    サイディング、リシン、スタッコ吹付カベなどに付いた雨水の水あか、排気ガスの油汚れ、空気中の塵埃などで汚れた、外カベの洗浄に抜群の洗浄力を発揮します
    用途野外カベの汚れ落とし成分界面活性剤(14%ラウリル酸ナトリウム、ラウリルエーテルサルフェート)、クエン酸ナトリウム、エチレングリコール、精製水液性アルカリ性使用場所外壁
  • オレンジあわ・床 ミラコン

    オレンジあわ・床

    ミラコン
    949税込1,044
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    クッションフロアやPタイルなどの化学床に付いた汚れに天然オレンジオイルが浸透し、キレイに落します。 あわタイプなのでスポット洗浄に効果的です。
    用途化学床の汚れ落し成分界面活性剤(6.3%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、アルキルエーテルサルフェート、ヤシ油脂肪酸アルキルアミド)、除菌剤、キレート剤、天然オレンジオイル液性アルカリ性使用場所繰り返し・詰め替え対応
  • ハイバフ光→ハイバフ光ナノプラス 万立

    ハイバフ光→ハイバフ光ナノプラス

    万立
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    汚れを取ると同時に樹脂ワックス皮膜の強化を行い、再汚れを防ぐと共に、床の輝きを長持ちさせます。 高速バフィングによって超光輝性を発揮。
    種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤希釈倍率10~50倍液性アルカリ繰り返し・詰め替え対応
  • サンシャインコート つやげん

    サンシャインコート

    つやげん
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    新開発アクリルポリマーにより優れた光沢、耐久性を持ち、乾燥時間も早く初期光沢持続性も良い製品。 価格に対しての性能が大変良く、塗りやすい特徴も持つ樹脂仕上剤。
    液性樹脂ワックス標準使用量1500m2(1回塗り)
  • スーパーコアBbⅡ ペンギンワックス

    スーパーコアBbⅡ

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    光沢、耐久性、塗布性、歩行感、価格などどれをとってもベストバランス! ・深みのある光沢質感と耐摩耗性がさらに向上! ・塗りやすくて軽いモップさばき。 ・歩行時に滑りにくくて突っかからない、最適なグリップ感。 見た目にも深く鮮やかなディープブライトグロス! 新開発"クリスタルハードポリマーⅡ"が高い初期光沢と光沢質感を実現しました。 深みのある鮮やかな光沢質感です。 耐摩耗性能のUP! 新たに"BHSプロテクター"を配合、耐摩耗性に優れ、塗膜の耐久性が向上しました。 塗りやすく、歩行時のグリップ感も良い! 濃度は23%、低粘度で高い塗布性能です。 また、塗膜の摩擦係数が比較的高く、"滑りにくく、突っかからない"歩行感です。
    液性樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • ビッグステッププレミアム28 ペンギンワックス

    ビッグステッププレミアム28

    ペンギンワックス
    25,980税込28,578
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    超高濃度樹脂ワックス、リニューアルで新登場! ・高濃度28%ならではの膜厚感のある抜群の光沢質感!1回塗りでも"塗った感"が際立つ深い光沢。 ・ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、圧倒的な耐久性! ・快適な作業性!塗布性、除去性、レベリング性も良好。 分厚い塗膜がもたらす抜群の光沢質感! プレミアム28は深い光沢。"塗った感""塗り映え"のする超高濃度ならではの膜厚感のある光沢です。 高い耐摩耗性と耐ヒールマーク性! 分厚い塗膜で耐磨耗性は抜群、光沢質感が持続します。また新開発BHSプロテクター配合でヒールマークも付きにくいワックスです。 快適な作業性も確保! 濃度が高くても低粘度に抑え、塗布性も良好です。また高いレベリング性や除去(剥離)性も兼ね備えています。
    液性樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • セミコートエコゴールド ペンギンワックス

    セミコートエコゴールド

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    新開発の高濃度アクリルポリマーが、美しい光沢と優れた耐汚染性を実現しました。 また、半樹脂ワックスの特長である洗浄性の良さを引き継いだ環境配慮型樹脂ワックスです。 環境性能の向上 1.中性タイプ セミコート エコ・ゴールドは環境や素材に優しい中性タイプですから、アルカリ性に弱い床材にも使用できます。 2.環境ホルモンフリー 環境省SPEED'98に挙げられた環境ホルモン物質を含まないので、環境にも、ユーザーにも安全性の高い製品です。 3.亜鉛フリー セミコート エコ・ゴールドは、亜鉛フリータイプです。しかも洗浄性の良い非架橋構造です。 4.PRTR非該当 PRTR法非該当製品なのでPRTRの適用を受けません。 5.シックハウス・シックスクール配慮 シックハウスの原因として挙げられた、厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど13物質)については、これらを原料として使用していません。 6.リンフリー(無リン) セミコート エコ・ゴールドはより環境性能の向上を追求し、添加剤の見直しを実施することで無リンタイプを実現しました。 これにより、リンに対する化学物質過敏症の方にも配慮されています。 基本性能の向上 ・ 光沢・光沢質感・透明感 新開発のアクリルポリマーは透明感が高く、ポリマーの粒子径を従来製品より均一にしたことでフィルムの平滑性が向上し、光沢レベルが高くなりました。 また、透明感と光沢の向上により光沢質感のグレードもあがりました。 ・耐汚染性 新開発のアクリルポリマーは従来製品より硬質のポリマーを採用しました。 また、このポリマーの粒子径を均一にしたことで高密度の塗膜形成が可能になり、より耐汚染性も向上しました。 ・優れた洗浄性 エコ・ゴールドは、非架橋樹脂ワックスタイプなので、一般の樹脂ワックスと比べ洗浄性に優れています。 中性ハクリ剤「フェアリーン」で除去することが可能です。 ・低臭タイプ 使用時のいやな臭いがなく、快適な作業が行えます。
    液性半樹脂ワックス標準使用量1200~1800m2(1回塗り)
  • スケールパワー ソニカル

    スケールパワー

    ソニカル
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    スケール(水垢)落し 強粘度タイプのピンクのジェルが飛び散ったり垂れたりせず頑固な汚れにしっかりと留まり浸透・分解し確実に汚れを落とします。 また、特殊なキレート剤と潤滑剤配合で強力な除臭・除菌効果があり、再汚染防止作用があります。
    質量(g)500内容量(g)500繰り返し・詰め替え対応
オフィス・住居用洗剤