壁点検口とは、壁の内部を点検する際のために取り付けされる点検口のことです。四角い枠に扉などが付いており、壁の内部を点検する際には、扉を開けて壁の中を見ることができます。壁点検口は、ワンタッチで開閉できるものが多く、開閉が簡単なのが特徴。壁点検口の中には、クロスを貼ることのできるものもあり、普段の生活や活動の中では目立たないものや、高気密型の壁点検口などのタイプもあり、簡易的なものからハイエンドモデルまで様々です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口寸法(mm)から絞り込む
  • 壁点検口 ダイケン

    壁点検口

    ダイケン(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
  • ホーム壁点検口 ダイケン

    ホーム壁点検口

    ダイケン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
    用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
  • SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ)

    SPG 壁用点検口

    SPG(サヌキ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
    用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。主材質高衝撃ABS樹脂オフホワイト
  • 塩ビ壁用点検口 日大工業

    塩ビ壁用点検口

    日大工業(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
    開口寸法(mm)225×225付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個適合プラスターボード9.5mm、12.5mmオフホワイト
  • 壁点検口 1額タイプ ホワイト ダイケン

    壁点検口 1額タイプ ホワイト

    ダイケン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
    用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
  • アルミ小屋裏点検口 BXカネシン

    アルミ小屋裏点検口

    BXカネシン(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
    用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。材質アルミニウム付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本シルバー

点検口・収納庫』には他にこんなカテゴリがあります

壁点検口