サイレンサーバッフル(STD)
DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。全長(mm)48.5
MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷【商品説明】。MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラック。ツヤ消しブラック仕上げ。定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。。インナーサイレンサー付属(脱着可能)。エキパイΦ36/テールパイプΦ70。。※オイル、エレメント交換時はマフラー取り外しが必須です。【適合車種】。ゼファー400/χ適合車種ゼファー400/χ
ドラッグパイプマフラーDS4/DSC 10
DAYTONA(デイトナ)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷スタイリッシュなデザインと心地よいサウンドを楽しめる、バイク用ドラッグパイプマフラー。ステンレス製バフ仕上げによる深みのある光沢が、美しい外観を演出します。中高速回転域でのパワーフィール向上を追求した設計を採用。平成22年近接・加速騒音規制に対応し、認証プレートを装備。また、平成19年排ガス規制対応のため、フロント・リアマフラー内部に三元触媒を内蔵しています。JMCA認定:近接騒音値 :91dB(A)/3,750rpm。JMCA認定:加速騒音値 :72dB。JMCA認定番号:2111002017用途スタイリッシュなデザインと小気味良いサウンドを実現したバイク用フルエキゾーストマフラー。平成22年 近接・加速騒音規制対応。車検時も安心の認証プレート付き適合車種ドラッグスター400(10-) [EBL-VH02J]、ドラッグスター クラシック400(10-) [EBL-VH02J]
MADMAX製 XJR400/R(4HM) 手曲げ風 ショート管
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。。インナーサイレンサー付属(脱着可能)。エキパイΦ35/テールパイプΦ70色ブラック
MADMAX製 ZRX400(-97年) 手曲げ風 ショート管
MAD MAX(マッドマックス)¥23,980税込¥26,3781本欠品中定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。。インナーサイレンサー付属(脱着可能)。エキパイΦ35/テールパイプΦ70
(JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。主な適合車種YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21
IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (09-11) EX650C,D/ER650C,D SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3XコンプリートブラックHTペイント
ハニカムキャタライザー
OUTEX¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。材質担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l板厚(mm)1.5材質(外筒)SUS436L20Cr-5Al測定セルセル数/in2:400