絞り込み
耐熱温度(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
  • 断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ

    断熱ガラステープ (サーモプロテクター)

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
    用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550
  • サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)

    サーモシールドテープ

    DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
  • サーモプロテクトラップ DAYTONA(デイトナ)

    サーモプロテクトラップ

    DAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
    耐熱温度(℃)1100
  • 断熱グラスウール DAYTONA(デイトナ)

    断熱グラスウール

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    タイプロールタイプ耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
  • 耐熱グラスウール KIJIMA(キジマ)

    耐熱グラスウール

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
    厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
  • 消音グラスウール KIJIMA(キジマ)

    消音グラスウール

    KIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
    付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
  • 断熱グラスウール シートタイプ DAYTONA(デイトナ)

    断熱グラスウール シートタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
  • 断熱グラスウール ロールタイプ DAYTONA(デイトナ)

    断熱グラスウール ロールタイプ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
  • 断熱アルミガラスクロス KIJIMA(キジマ)

    断熱アルミガラスクロス

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
    耐熱温度(℃)100~120
  • 消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)900
  • マフラーサイレンサー用耐熱ゴム KIJIMA(キジマ)

    マフラーサイレンサー用耐熱ゴム

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
    用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品寸法(mm)30×400×1.5t
  • 消音筒型グラスウール KIJIMA(キジマ)

    消音筒型グラスウール

    KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
    付属品ステンワイヤー
  • インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ)

    インナーサイレンサー

    KIJIMA(キジマ)(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
    用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト
  • 汎用遮熱プレート DAYTONA(デイトナ)

    汎用遮熱プレート

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
    用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
  • 消音グラスウール(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    消音グラスウール(スタンダードタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)700
  • サイレンサーバンド K-CON(キタコ)

    サイレンサーバンド

    K-CON(キタコ)(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
    付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット材質ステンレス(1.2mm厚)寸法B(mm)25寸法C(mm)10
  • 消音グラスウールセット(アコスタフィルCE) KIJIMA(キジマ)

    消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)

    KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
    耐熱温度(℃)870~900
  • インナーサイレンサーDX KIJIMA(キジマ)

    インナーサイレンサーDX

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
    用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト寸法L(mm)255寸法l(mm)200±5寸法W(mm)20寸法d(Φmm)25
  • インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)

    インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
  • インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)

    インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ)

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
  • 消音シリカウール(耐熱800℃) KIJIMA(キジマ)

    消音シリカウール(耐熱800℃)

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
    厚さ(mm)5寸法(mm)200×300
  • ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)

    ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
    材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)30.5外径(mm)67主な適合車種汎用
  • サイレンサージョイントパッキン KIJIMA(キジマ)

    サイレンサージョイントパッキン

    KIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
    全長(mm)40
  • 消音グラスウールセット KIJIMA(キジマ)

    消音グラスウールセット

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
    付属品ステンワイヤー寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
  • サーモスリーブ DAYTONA(デイトナ)

    サーモスリーブ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。
    仕様筒状全長(mm)500外径(Φ)(ホース)12.5まで耐熱温度(℃)1200
  • ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ ブラック 圧縮グラスウール MAD MAX(マッドマックス)

    ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ ブラック 圧縮グラスウール

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
    材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)67主な適合車種汎用
  • マフラー用断熱材 KIJIMA(キジマ)

    マフラー用断熱材

    KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
  • サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ) DAYTONA(デイトナ)

    サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ)

    DAYTONA(デイトナ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エンジンからの熱を反射して遮断するテープ状の断熱材(主成分:ノンアスベスト系ガラス繊維)です。全長4.5mで好みの長さでカット可能。裏面に接着剤が付いているので巻き付けやすくなっています。
    材質表面:アルミ製、裏面:粘着タイプ耐熱温度(℃)550幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)38×4.5×1.2
  • インナーサイレンサー ドラッグパイプ KIJIMA(キジマ)

    インナーサイレンサー ドラッグパイプ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
    付属品M6×15固定ボルト寸法W(mm)36寸法d(Φmm)32±1
  • グラスウール KITACO

    グラスウール

    KITACO(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    「最近マフラーの音が大きくなった」と思ったことはありませんかそんな時はまずサイレンサー内部のグラスウールの交換時期です。経年変化で焼けてしまったグラスウールを新品に交換すればバッチリ音量は下がります。クロスタイプはマットの外側を網目状のクロスでカバー。繊維の飛散と偏りを防止します。
    付属品ステンレスワイヤー仕様汎用厚さ(mm)約6.5寸法(mm)300×300
  • KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(GREY) Kemeko

    KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(GREY)

    Kemeko
    1,498税込1,648
    1枚
    9日以内出荷
    特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:300×210mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。
    寸法(mm)300×210GREY
  • RS PRO 非セラミックミルボード 断熱シート, 1m x 1m RS PRO

    RS PRO 非セラミックミルボード 断熱シート, 1m x 1m

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ: 100 mm x 100 mm シート厚: 6 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)

    マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
    材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)26外径(mm)47主な適合車種汎用
  • 消音シリカウール KIJIMA(キジマ)

    消音シリカウール

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特殊処理を施しシリカ成分をUPしたEガラス長繊維をフェルト上に成型したガラスマット。 温度条件の厳しい場所での使用におすすめ! ハイシリカは更に成分配合を上げ耐熱温度を向上させました。
    付属品ステンワイヤー
  • シリコンシート KITACO

    シリコンシート

    KITACO(3件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    マフラーの横にオイルクーラーやキャブレター等が設置してある場合、熱伝導により、オイルクーラーやキャブレターの性能が100%発揮されません。このシートをマフラー周辺部(カウル内側等)に貼り付ける事で、熱拡散を防ぎ、未然にトラブルを防止します。
    仕様汎用、裏面シール付適合汎用厚さ(mm)1.6寸法(mm)190×160耐熱温度(℃)140程度
  • KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(BLACK) Kemeko

    KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(BLACK)

    Kemeko
    1,498税込1,648
    1枚
    9日以内出荷
    特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:300×210mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。
    寸法(mm)300×210BLACK
  • マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm MAD MAX(マッドマックス)

    マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
    材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)57主な適合車種オートバイ汎用
  • マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)

    マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
    材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)38外径(mm)57主な適合車種汎用
  • インナーサイレンサー F-TYPE RPM

    インナーサイレンサー F-TYPE

    RPM
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。
    外径(Φmm)47.4
  • 片面粘着付ガラステープ 旦暮商店

    片面粘着付ガラステープ

    旦暮商店
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    長さ(m)30
断熱・消音材