絞り込み
耐熱温度(℃)
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- KIJIMA(キジマ)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- RPM(5)
- KITACO(4)
- Kemeko(4)
- NOJIMA ENGINEERING(4)
- RS PRO(4)
- POSH Faith(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- 旦暮商店(2)
- CHAMELEON FACTORY(2)
- CF POSH(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- アールズギア(1)
- Vance&Hines(1)
- Fehling (フェーリング)(1)
エコロジープロダクト
「耐熱温度(℃)」から絞り込む

サイレンサー用 バッフル
CF POSH¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷アルミ削り出しボディーを採用。(ブラックアルマイト加工)。取り付けは安全を考慮し、2箇所設定。バッフル固定用ボルトはステンレス製ブラック仕上げ。キャップボルト(M6X10) 2個付。取付け性を考慮し、外径は表示寸法に対し、0.2~0.4小さめのサイズ。色黒
KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 600×300mm(3枚セット/大サイズ/GREY)
Kemeko¥8,998税込¥9,8981セット(3枚)9日以内出荷特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:600×300mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。材質アルミ板(A1100)厚さ(mm)約0.5寸法(mm)600×300色GREY
スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)256内径(Φmm)(排気口)22外径(mm)38主な適合車種汎用
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 メッキ グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチールメッキ長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)26外径(mm)47主な適合車種汎用
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個31日以内出荷マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)47主な適合車種オートバイ汎用
インナーサイレンサー&グラスウール 41
DAYTONA(デイトナ)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
NEWステンレスストラップΦ100/Φ150用
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!内容長さ360mm×4本(最大結束径100mm)長さ520mm×2本(最大結束径150mm)耐熱温度(℃)(最高)538引張強度(N)(最小)1112
サイレンサーグラスウール
CHAMELEON FACTORY¥999税込¥1,0991個5日以内出荷パラライザーチャンバーに採用されています、TZタイプサイレンサーの交換用グラスウールです。 サイレンサーは分解できますので音量が大きくなってきたら自分でグラスウールの交換が出来ます。
リペアテールバッフル LOCK ON
NOJIMA ENGINEERING¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷FASARM PRO TITAN / PRO R TITAN STDサイレンサー用。V用バッフルはSTDサイレンサーにも使用できますが、STD用バッフルをVサイレンサーに使用する事はできません。STDサイレンサーは当時の適合車種に装着した際、STD用バッフルを装着した状態で騒音規制をクリアする音量です。(STDサイレンサーにV用バッフルを装着した場合のデータはございません)。【品番】SYP504。【材質】ステンレス。【サイズ】Φ58mm。(適合情報)。MT-09 14-16。MT-09 TRACER 15-16
KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 600×300mm(3枚セット/大サイズ/BLACK)
Kemeko¥8,998税込¥9,8981セット(3枚)9日以内出荷特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:600×300mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。寸法(mm)600×300色BLACK
エグゾーストラップ 1861-0622
Vance&Hines¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1861-0622。ヘッダーパイプの熱から足を守るためのバンドです。バンドの長さは25フィート(約763cm)あり、バンスアンドハインズロゴの入ったクランプ2個付きでデザインも考えられた商品です。ステンレス製結束バンド6個付属。タイプ:オプション/リペアパーツ。備考:汎用。使用上の注意:一般公道使用不可備考汎用タイプオプション/リペアパーツ
RS PRO 非セラミックミルボード 断熱シート, 1m x 1m
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 10 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 10mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 非セラミックミルボード 断熱シート, 1m x 1m
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷RS Pro FF700 非セラミックミルボード熱絶縁 RS Pro FF700 非セラミックミラーボード熱絶縁シートシリーズは、さまざまな産業での高温用途で一般的に使用されています。このコスト効果の高い断熱材には、アスベストなどの有害な繊維や素材が含まれていないため、切断時や機械加工時にシートを使用する際の安全性を最適化できます。 特長と利点: この RS Pro 非セラミックミルボード絶縁シートは、さまざまな産業、特に高温用途に最適です このシートはミリボード素材のため、熱伝導性と性能に優れ、収縮率が低く、切断と機械加工が簡単です 費用対効果の高いシートには、有害な繊維が使用されていないため、使用者や使用環境を保護することができます 耐熱性を必要とするヒートシールド、ガスケットなどの多くの用途に適しています シートサイズ :1000 mm x 1000 mm シート厚: 3 mm 用途: ミラーボード絶縁シートは、幅広い用途に最適で、特に高温用途で優れた絶縁性を発揮します。コスト効果の高いシートは、多くの場合、有害な繊維や煙を排出せずに幅広い環境に耐えることができる厳しい基準に従って製造され、最高の性能を発揮します。ミラーボード絶縁シートは、次のようなさまざまな産業用途に適しています。 溶融金属鋳造のヒートシールド 家庭用電気製品のガスケット 一次アルミニウム製の溶解器には、犠牲ライニングを使用します RS Pro を選ぶ理由 Low shrinkage Cost effective Free of harmful fibres High temperature capability Easy to cut and machine RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様材料 = 非セラミックミルボード動作温度 Max = +1000℃長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 3mm密度 = 1,000kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.12 W/mKW/mKカラー = ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
コマンダー
Fehling (フェーリング)¥69,980~税込¥76,978~1個36日以内出荷適合車種Triumph Thunderbird Commander 1700 (NB15) (2010-2014) / Thunderbird LT 1700 (NB17) (2010-2014)
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481個欠品中マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(メッキ仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)47主な適合車種オートバイ汎用
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ メッキ 排気口23mm
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(メッキ仕上)長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)57主な適合車種オートバイ汎用
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 メッキ グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチールメッキ長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)38外径(mm)57主な適合車種汎用
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 メッキ グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチールメッキ長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)30.5外径(mm)67主な適合車種汎用
バレル4サイレンサー(JMCA)
DELTA(デルタ)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷デルタ バレル4の開発コンセプトを踏襲しながら厳しい排出ガス規制及び騒音規制に対応したJMCA認定モデル。 また、平成22年度加速騒音規制政府認証も取得。静粛性を確保しつつ優れたパワー特性を発揮。 バレル4同様、特殊2層構造のグラスウールを採用し消音効果を長期間持続させる。近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)94以下
バレル4サイレンサー
DELTA(デルタ)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷排気効率の向上と排圧バランスを追求し、全回転域での出力アップを実現したサイレンサー。 内部構造を徹底的に追及したサイレンサーと、多段膨張型ミッドパイプとの組み合わせで 高回転域の排気効率と低・中回転域のトルク感の特性をバランスさせた。 サイレンサーボディーを車体重心へ近づける事で、動力性能の向上に貢献。 エンデューロレースモタードレース等、様々なジャンルに対しての使用を前提に開発。
インナーサイレンサー R-TYPE
RPM¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。 F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。外径(Φmm)47.4
オプション ヒートシールド
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。 発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。 AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。
ホシュウダンネツザイ+タイラップ67544ヨ
DAYTONA(デイトナ)¥699税込¥7691個5日以内出荷BIGスクーターカスタムの醍醐味は燈火類。デイトナBSCシリーズは、人気車種のウインカーやテールランプユニット等をクールに変身させます。主な適合車種MAJESTY(4D9)
サイレンサーヒートガード
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。材質(本体)アルミタイプ円筒形サイレンサー向け汎用適合径(Φmm)95~145までの円筒形サイレンサーに取り付け可能。
RS PRO 微多孔質ボード 断熱シート, 595mm x 495mm
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷超微多孔質ボードは、空隙構造を壊すおそれがあるため、多孔質面が水、オイル、石油精などのあらゆる液体の影響を受けます。RS PRO超微多孔質ボード. RS PRO超微多孔質ボードは、熱伝導率が極めて低い断熱材で製造されており、優れた断熱特性を備えています。このボードは、非可燃性で、DIN EN13501-1防火クラスA1による要件に適合しています。 このボードの機能 熱保持力の向上 有効容積の増加 エネルギー放出を抑制 重量と断熱容積を削減 使用箇所 RS PRO超微多孔質ボードは、壁、床、屋根で、断熱シートとともに機能します。 安全に関する指示 RS PRO WDS Ultraは、EU指令2006 / 1907 / EECの定める有害物質ではありません。機械的補強に使用される繊維の直径は5 μmであるため、(WHOの定める)吸入性はありません。RS PRO超微多孔質ボードは危険な分解生成物を使用していないので、人の健康や環境に問題を引き起こすことはありません。特長と利点. 微多孔質ボード 難燃性素材 低熱伝導性 優れた絶縁特性 不燃性 防火クラスA1 高温 / 低温の熱衝撃の影響なし 有害物質不使用 保管寿命は無限. 組成. 二酸化ケイ素: 80 % シリコンカーバイド: 15 % その他: 約5 %. 寸法. 長さ595 mm x 幅495 mm x 厚さ20 mm. 用途. RS PRO超微多孔質ボードは、実績のある製品で、一般にアルミニウム産業や工業炉産業向けの絶縁材に使用されています。仕様材料 = 微多孔質ボード動作温度 Max = +950℃長さ = 595mm幅 = 495mm厚さ = 20mm密度 = 200 to 250kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.022 W/mk, 0.027 W/mK, 0.034 W/mK, 0.044W/mKカラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応