絞り込み
耐熱温度(℃)
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- KIJIMA(キジマ)(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- RPM(5)
- KITACO(4)
- Kemeko(4)
- NOJIMA ENGINEERING(4)
- POSH Faith(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- 旦暮商店(2)
- CHAMELEON FACTORY(2)
- CF POSH(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- アールズギア(1)
- Vance&Hines(1)
- Fehling (フェーリング)(1)
「耐熱温度(℃)」から絞り込む

サーモシールドテープ
DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
(27件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550
サーモプロテクトラップ
DAYTONA(デイトナ)(29件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。耐熱温度(℃)1100
消音グラスウール
KIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
耐熱グラスウール
KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
断熱グラスウール ロールタイプ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
断熱グラスウール シートタイプ
DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
断熱アルミガラスクロス
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度耐熱温度(℃)100~120
マフラーサイレンサー用耐熱ゴム
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品寸法(mm)30×400×1.5t
インナーサイレンサー
KIJIMA(キジマ)(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト
消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)900
消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)
KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。耐熱温度(℃)870~900
サイレンサーバンド
K-CON(キタコ)(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット材質ステンレス(1.2mm厚)寸法B(mm)25寸法C(mm)10
消音グラスウール(スタンダードタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)700
インナーサイレンサーDX
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト寸法L(mm)255寸法l(mm)200±5寸法W(mm)20寸法d(Φmm)25
インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ)
DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ)
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット当日出荷から4日以内出荷インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
消音シリカウール(耐熱800℃)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。厚さ(mm)5寸法(mm)200×300
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)30.5外径(mm)67主な適合車種汎用
サーモスリーブ
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。仕様筒状全長(mm)500外径(Φ)(ホース)12.5まで耐熱温度(℃)1200
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ ブラック 圧縮グラスウール
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)67主な適合車種汎用
消音グラスウールセット
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。付属品ステンワイヤー寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ)
DAYTONA(デイトナ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エンジンからの熱を反射して遮断するテープ状の断熱材(主成分:ノンアスベスト系ガラス繊維)です。全長4.5mで好みの長さでカット可能。裏面に接着剤が付いているので巻き付けやすくなっています。材質表面:アルミ製、裏面:粘着タイプ耐熱温度(℃)550幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)38×4.5×1.2
KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(GREY)
Kemeko¥1,498税込¥1,6481枚9日以内出荷特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:300×210mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。寸法(mm)300×210色GREY
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)26外径(mm)47主な適合車種汎用
インナーサイレンサー ドラッグパイプ
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。付属品M6×15固定ボルト寸法W(mm)36寸法d(Φmm)32±1
KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(BLACK)
Kemeko¥1,498税込¥1,6481枚9日以内出荷特殊成型されたアルミ板(A1100)。凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上。従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく。サイズ:300×210mm(厚さ約0.5mm)。Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)。【ご注意】。・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります。・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください。・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有。・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております。 加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。 ※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください。・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。寸法(mm)300×210色BLACK
スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)256内径(Φmm)(排気口)22外径(mm)38主な適合車種汎用
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)57主な適合車種オートバイ汎用
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)1個欠品中ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)38外径(mm)57主な適合車種汎用
インナーサイレンサー F-TYPE
RPM¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。外径(Φmm)47.4
サイレンサーグラスウール
CHAMELEON FACTORY¥999税込¥1,0991個5日以内出荷パラライザーチャンバーに採用されています、TZタイプサイレンサーの交換用グラスウールです。 サイレンサーは分解できますので音量が大きくなってきたら自分でグラスウールの交換が出来ます。