絞り込み
ピッチ(mm)
  • 19.05
  • 4.7625(1)
  • 6.35(11)
  • 9.525(22)
  • 12.7(35)
  • 15.875(33)
  • 25.4(30)
  • 31.74(1)
  • 31.75(23)
  • 38.1(18)
  • 44.45(16)
  • 50.8(15)
  • 57.15(8)
  • 63.5(10)
  • 76.2(4)
列数
  • 1(22)
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
リンク内幅(mm)
  • 11.68(1)
  • 12.57(1)
  • 12.7(31)
  • 17.81(1)
ユニットリンク数
  • 160(6)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 椿本チエイン(13)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • オリエンタルチエン(OCM)(4)
  • ゼクサスチェン(3)
  • エスコ(2)
  • DID(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
6.35(11)
9.525(22)
12.7(35)
15.875(33)
19.05
25.4(30)
31.75(23)
38.1(18)
44.45(16)
50.8(15)
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(67件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
ジョイントリンク ステンレス製 モノタロウジョイントリンク ステンレス製モノタロウ(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
267税込294
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
18,005税込19,806
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列DID(11件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
チェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列 椿本チエインBS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列椿本チエイン(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
92税込101
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウジョイントリンク ローラーチェーン2列用モノタロウ
229税込252
1個
当日出荷
モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質列数2
ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク 2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列DID
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
リーフチェーン BL形用ジョイントリンク 椿本チエインリーフチェーン BL形用ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類リーフチェーン
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列椿本チエイン
719税込791
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
ジョイントリンク3列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク3列KANA(片山チエン)
343税込377
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
KANAステンレスチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
198税込218
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式 ゼクサスチェンSBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式ゼクサスチェン(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
列数1仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
ステンレスチェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1
KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンKANA(片山チエン)
18,980税込20,878
1本(3m)
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
チェーンジョイント 2列 リベット形 オリエンタルチエン(OCM)チェーンジョイント 2列 リベット形オリエンタルチエン(OCM)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピン形式リベット形材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 4列椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数4
ルーブシュローラチエン継手(コネクティングリンク) ゼクサスチェンルーブシュローラチエン継手(コネクティングリンク)ゼクサスチェン
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(無給油/2個) エスコ3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(無給油/2個)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
用途チェーン同士の接続にピッチ(mm)19.05適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-260材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7列数1番手#60
3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) エスコ3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)エスコ(3件のレビュー)
800税込880
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)19.05適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-260材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7列数1番手#60
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 6列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 6列椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数6
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 5列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 5列椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数5
ジョイントリンク4列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク4列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数4
サイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント 椿本チエインサイドローラ付 ラムダRSチェーン ジョイント椿本チエイン
469税込516
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
ステンレスローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ステンレスローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン ゼクサスチェンステンレスローラチェーンゼクサスチェン
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
ジョイントリンク 椿本チエインジョイントリンク椿本チエイン
329税込362
1個
6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7最大許容張力(kN)8.83

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイントリンク