8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水度(cm)から絞り込む
  • クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B ADVANTEC

    クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B

    ADVANTEC
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
    用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400質量(g/m2)87坪量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
  • クロマトろ紙 No.526 ADVANTEC

    クロマトろ紙 No.526

    ADVANTEC
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。
    用途多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー
  • クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 ADVANTEC

    クロマトグラフィー用ろ紙 No.50

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
    用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)(湿潤)8灰分0.1
  • クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A ADVANTEC

    クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A

    ADVANTEC
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
    用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリー厚さ(mm)0.18ろ過No.51A最高使用温度(℃)120ろ水時間(s)135吸水度(cm)7.5灰分0.01
  • クロマトグラフィー用ろ紙 アドバンテック

    クロマトグラフィー用ろ紙

    アドバンテック
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
    入数(枚)100大きさ20×400mm最高使用温度(℃)120
  • クロマトグラフィー用ろ紙 No.590 ADVANTEC

    クロマトグラフィー用ろ紙 No.590

    ADVANTEC
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。
    用途多量試料のペーパークロマトグラフィー。分取用ペーパークロマトグラフィー厚さ(mm)0.93最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285ろ水時間(s)20吸水度(cm)18破裂強さ(kPa)(湿潤)10灰分0.10%
  • クロマトグラフィー用ペーパー角型 Whatman(ワットマン)

    クロマトグラフィー用ペーパー角型

    Whatman(ワットマン)
    63,980税込70,378
    1箱(50枚)ほか
    43日以内出荷
    金属性不純物の含有量は微量です。 吸水速度の均一性があります。
    仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)材質コットンセルロース厚さ(mm)0.34質量(g/m2)185
  • クロマトろ紙 No.514A ADVANTEC

    クロマトろ紙 No.514A

    ADVANTEC
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。
    用途デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー用ろ紙