絞り込み
「吸水度(cm)」から絞り込む

クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B
ADVANTEC¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400質量(g/m2)87坪量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
クロマトろ紙 No.526
ADVANTEC¥3,500~税込¥3,850~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。用途多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー
クロマトグラフィー用ろ紙 No.50
ADVANTEC(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)(湿潤)8灰分0.1
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A
ADVANTEC¥1,898~税込¥2,088~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリー厚さ(mm)0.18ろ過No.51A最高使用温度(℃)120ろ水時間(s)135吸水度(cm)7.5灰分0.01
ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)
Whatman(ワットマン)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)ほか当日出荷から24日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。 ブロッティング用ろ紙の定番です。 サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。 中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。厚さ(mm)0.34グレード3MMChr坪量(g/m2)185吸水速度(mm/30min)130
クロマトグラフィー用ペーパー角型(17 Chr 角型)
Whatman(ワットマン)¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)5日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。TGK品番996-41-09-26グレード17Chr寸法(cm)46×57
クロマトグラフィー用ろ紙
アドバンテック¥1,498~税込¥1,648~1箱(100枚)翌々日出荷純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。入数(枚)100大きさ20×400mm最高使用温度(℃)120
TLCプレートヒーターⅢ
CAMAG(カマグ)¥679,999税込¥747,9991台28日以内出荷TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200電源AC115V 50/60Hz 400W温度範囲(℃)25~200アズワン品番3-3383-01
TLCサンプルスポット装置 ナノマート4
CAMAG(カマグ)¥37,980~税込¥41,778~1箱(100本×5パック)ほか24日以内出荷から32日以内出荷本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
スマートアラート
CAMAG(カマグ)¥119,800税込¥131,7801台30日以内出荷TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)質量(kg)0.7電源単3乾電池(別売)×2本外寸法(mm)110×120×300アズワン品番3-3355-01バッテリー寿命約1000回
オートマチック試薬スプレー
CAMAG(カマグ)¥299,800税込¥329,7801式30日以内出荷電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用電源充電式(充電器付属)アズワン品番3-3354-01
フラクションコレクター
BIORAD¥689,800税込¥758,7801セット43日以内出荷タイム、ドロップ、ボリュームの3つのコレクション方法を選択することが可能です。外径12~13mmチューブ、高さ150mmまでのチューブ、0.5、1.5、2.0mLマイクロチューブ、12、24、48、96ウェルマイクロプレートが使用可能です。オプションのチューブ冷却/マイクロプレートバケットを使用すれば、外径12~13mmチューブが120本冷却可能です。コールドルーム対応です。
クロマトグラフィー用ろ紙 No.590
ADVANTEC¥3,298~税込¥3,628~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。用途多量試料のペーパークロマトグラフィー。分取用ペーパークロマトグラフィー厚さ(mm)0.93最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285ろ水時間(s)20吸水度(cm)18破裂強さ(kPa)(湿潤)10灰分0.10%
クロマトグラフィー用ペーパー角型
Whatman(ワットマン)¥63,980税込¥70,3781箱(50枚)43日以内出荷金属性不純物の含有量は微量です。 吸水速度の均一性があります。仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)材質コットンセルロース厚さ(mm)0.34質量(g/m2)185
クロマトグラフィー用ペーパー角型(31ET Chr)
Whatman(ワットマン)¥52,980税込¥58,2781箱(25枚)24日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。ワットマンのクロマトグラフィー用ペーパーの中で、最も吸水速度の速いろ紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。TGK品番996-41-09-28入数(枚)25グレード31ETChr寸法(cm)46×57
クロマトろ紙 No.51B
ADVANTEC¥8,898税込¥9,7881箱(50枚)12日以内出荷ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。用途血清、蛋白質の電気泳動 アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー 食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号仕様1包装:50枚入りろ過No.51B
クロマトろ紙 No.514A
ADVANTEC¥3,398~税込¥3,738~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。用途デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント
クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr)
Whatman(ワットマン)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)当日出荷から24日以内出荷純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。厚さ(mm)0.18グレード1Chr坪量(g/m2)87吸水速度(mm/30min)130