絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- CATEYE(キャットアイ)(17)
- MR.CONTROL(5)
- FSA(2)
- READY GO(2)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- Tranz-X(トランズエックス)(1)
- LEAD(1)
- TOPACTION(トップアクション)(1)
「測定項目」から絞り込む

SC-MT800 サイクルコンピューター E-チューブシステム
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個欠品中・ワイヤレス通信によるシステム設定が可能E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能D-FLY 対応クランプ径(Φmm)31.8および35.0
SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能クランプ径(Φmm)31.8および35.0
SC-E5000 サイクルコンピューター E-チューブシステム ノーマル仕様
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・スイッチとディスプレイの一体設計左手操作タイプ、フラットハンドルバーに取り付け可能・モノクロ表示画面、シンプルでコンパクトなメニュー表示アシストモード切替ボタン (アップ/ダウン)ライトON/OFFボタン表示切替ボタンRANGE/DST/ODOGEAR > DI2 ギアポジションAUTO > オートシフティングADJUST > 調整モードウォークアシスト機能電源ON/OFFスイッチなし・SD50ポート仕様レバー形式ブレーキレバー:ノーマル仕様クランプ径(Φmm)22.2