タイヤ/チューブ/虫ゴム関連とは、快適で安全な乗り心地を実現するタイヤと、その関連部品です。タイヤやチューブの規格やサイズ、トレッドパターンはさまざまな種類があり、用途や目的、自転車のタイプによって使いわけが必要。バルブは英式、仏式、米式があり、一般的には英式、スポーツ車は仏式、マウンテンバイクやBMXは米式が多く採用されています。英式バルブには虫ゴムという部品が使用されており、劣化すると空気が漏れてしまうため、定期的な交換が必要になります。
特価
本日2月4日(水)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,602件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROFIL TRAVEL フロアポンプ・インラインゲージ付<MAX 12 bar> ZefalPROFIL TRAVEL フロアポンプ・インラインゲージ付<MAX 12 bar>Zefal
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
Z CROSS AL ミニポンプ MAX 7 bar ZefalZ CROSS AL ミニポンプ MAX 7 barZefal
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
ティーサーブ Panaracer(パナレーサー)ティーサーブPanaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
8日以内出荷
ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。 アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。
ビードフォールディング
Practice Dual TG Panaracer(パナレーサー)Practice Dual TGPanaracer(パナレーサー)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。 バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
寸法(mm)700×22.5黒/赤ライン幅(mm)22.5ビード径TUサイドスキン質量(g)300推奨内圧(kPa)640-730仕様ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)
カラータイヤ 700×28C FOGLIAカラータイヤ 700×28CFOGLIA
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
台湾KENDA製スチールビード
サイズ700×28C
T-6トレイルビードバディ MotionPro(モーションプロ)T-6トレイルビードバディMotionPro(モーションプロ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
オフロードタイヤの交換時にビードを落とした状態をキープすることに気を取られずに済みます。タイヤメンテナンス時にタイヤのビードをリムの内側に落としたままに出来ます。強度に優れた6000系アルミニウム製。軽量、コンパクトサイズで携行ツールに最適です。締めつけ用のつまみネジはデルリン製なのでリムを傷つけません。
ドライバープロ PR Panaracer(パナレーサー)ドライバープロ PRPanaracer(パナレーサー)
5,498税込6,048
1本
8日以内出荷
パンクリスクの高い荒れた林道でのMTBマラソンなどを意識して走りの軽さを維持したまま耐パンク性能を向上させたモデル。
推奨内圧(kPa)200-380ビードアラミド
ENDURANCE 26×1.50 H/E DURO(デューロ)ENDURANCE 26×1.50 H/EDURO(デューロ)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
サイズは26×1.50 H/Eのみ展開、MTBのシティライドに最適ワイヤービード
タイプH/Eサイズ26×1.50質量(g)690
タンク付スチールポンプ PALMYタンク付スチールポンプPALMY(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
SG規格製品英式バルブ、米式バルブ用スチールフロアポンプ空気の充填が楽なタンク付き収納式フットペダル
適合タイヤバルブ英、米ブラック
AIR BOMBER DX CAPTAIN STAGAIR BOMBER DXCAPTAIN STAG
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴムシルバー質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
タイヤ1本巻CTB用 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CTB用CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
ダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルー フルプラダイヤポンプ空気入れ一般自転車用ダークブルーフルプラ
50,980税込56,078
1セット(24個)
翌々日出荷
プラスチック製で軽くて便利です。 サビずに耐久性抜群です。
用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等適合タイヤバルブ英式トラスコ品番853-5841材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー質量(g)470本体高さ(mm)620
エーコー マッハ エアーチャック 自転車専用 フジマックエーコー マッハ エアーチャック 自転車専用フジマック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入最高使用圧力(MPa)1.5仕様自転車専用トラスコ品番852-3596材質真鍮質量(g)60使用流体圧縮空気
ツーキニスト Panaracer(パナレーサー)ツーキニストPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTexビードスチール
ミブロ X IRCミブロ XIRC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
オールラウンドMTB タイヤ、ミブロをベースに、さらにエキストリームなアソビに対応させたアドバンスドグレード。ミブロのパターンを徹底的にチューンナップし、ハードパックな路面にもビクともしない剛性を実現。グリップ性能にも優れる。
タイプHEブラック
シラク CX マッド チューブレス 700*32C IRCシラク CX マッド チューブレス 700*32CIRC
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
サイズ700×32C適合サイズ700×32Cブラック
エクスプレスバルブユニバーサル(自転車用バルブコア) ALLIGATOR(アリゲーター)エクスプレスバルブユニバーサル(自転車用バルブコア)ALLIGATOR(アリゲーター)
13,980税込15,378
1袋(100個)
5日以内出荷
用途自転車用材質ブラス(ニッケルメッキ)全長(mm)28.5幅(Φmm)6.5
タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN POMPMANタイヤ自動空気入れ機 POMPMANPOMPMAN
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
仕様AC100V、153W仕様材質スチールステンレス間口(mm)240
DB-7060 PRIMERA DURO(デューロ)DB-7060 PRIMERADURO(デューロ)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
オールカラー仕様の7色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×23Cのみ展開、ロードやクロスバイクに最適です。 ワイヤービード
ETRTO規格23-622サイズ700×23C
フットポンプダブル EMERSON(エマーソン)フットポンプダブルEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
高精度メーター・高剛性フレーム!!最大使用圧力500kPa!!! 新SG規格適合製品。
適合タイヤバルブ英式・米式ホース長さ(mm)560付属品アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)質量(kg)1.5材質(本体)スチール規格SG規格適合品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×148×83シリンダーダブル最大圧力(kPa)500
ミニッツタフPT Panaracer(パナレーサー)ミニッツタフPTPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。 「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。 貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。 また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法20×1.25仕様Mile Cruncher幅(mm)32質量(g)230パターンマイクロファイルケーシング3Dビード径406推奨内圧(kPa)455~700ビードスチール
プラスチックフロアポンプ NOGUCHIプラスチックフロアポンプNOGUCHI
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式最大圧力(kPa)約600ホース長さ(mm)800全長(mm)615ブラック
WOチューブ IRCWOチューブIRC
799税込879
1本
当日出荷
SMOOTHIE(スムージー) IRCSMOOTHIE(スムージー)IRC(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
街乗りで高レベルの運動性能を発揮するMTBタイヤです。 リム打ちパンクに対する耐久性も確保し、転がり抵抗とグリップを重視したスリック調パターンを採用しています。
用途ストリート(MTB)ETRTO規格34-559ブラックサイズHE 26×1.25質量(g)340タイプHE
タイヤチャック HKHタイヤチャックHKH
829税込912
1個
9日以内出荷
用途自転車用エアー接続口Φ7.9材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)64質量(g)62最高使用圧力(MPa)1タイプクローズ接続方式ホース直結
ダイヤポンプ フルプラダイヤポンプフルプラ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途普通自転車用最大圧力(kPa)約700ホース長さ(mm)600高さ(mm)620質量(g)470RoHS指令(10物質対応)対応適合タイヤバルブ英式
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)
779税込857
1本
5日以内出荷
スーパーシーラント EVERSスーパーシーラントEVERS
4,798税込5,278
1本
7日以内出荷
自転車パンク防止剤スーパーシーラントは、恒久的なパンク防止剤です。6mmまでのパンク穴を塞ぐことができ、特殊ナノファイバーテクノロジー採用で、天然成分100%なのでゴム・アルミ・スチールを傷めません。事前にタイヤへ入れる事でパンクをほぼ恒久的に防止します。
容量(mL)400
丸末 小缶 青グリス 150g入 永井油業丸末 小缶 青グリス 150g入永井油業
619税込681
1個
5日以内出荷
容量(g)150入
補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホース Panaracer(パナレーサー)補修パーツ BFP-H-PGEZ1 PGEZ1用ホースPanaracer(パナレーサー)
419税込461
1個
8日以内出荷
BFP-PGEZ1-B 補修用ホース
補修パーツ BFP-H-LD8 PSLD8用ホース Panaracer(パナレーサー)補修パーツ BFP-H-LD8 PSLD8用ホースPanaracer(パナレーサー)
589税込648
1個
8日以内出荷
BFP-PGEZ1-B 補修用ホース
タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)タチ・リムテープ付 2H20-B-C 20×1.75 黒/黒Panaracer(パナレーサー)
4,598税込5,058
1ペア
8日以内出荷
タイヤ・チューブ・リムテープ付
用途サイズ:20×1.75mm重量: 1370gタ・チ リムテープ付き海外製黒/黒サイズ20×1.75
タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープンPanaracer(パナレーサー)
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデルロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途サイズ:20×1 1/8 ETRTO:28-451黒トレッド/アンバー 重量:190g推奨内圧(kPa):455-700黒/AXオープンサイズ20×1-1/8
タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープンPanaracer(パナレーサー)
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデルロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途サイズ:H/E 20×1.25ETRTO:32-406黒トレッド/ スキン重量・・・170g推奨内圧(kPa):455-700黒/AXオープンサイズ20×1.25
タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープンPanaracer(パナレーサー)
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデルロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途サイズ:20×7/8ETRTO:23-451黒トレッド/ アンバー重量・・・165g推奨内圧(kPa):600-900黒/AXオープンサイズ20×7/8
タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター Panaracer(パナレーサー)タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクターPanaracer(パナレーサー)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)
用途表記サイズ:16×1 3/8ETRTO:35-349トレッド:黒サイド:黒/リフレクター重量:390g推奨内圧(kPa):MAX 450黒/リフレクターサイズ16×1-3/8
タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒 Panaracer(パナレーサー)タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒Panaracer(パナレーサー)
3,490税込3,839
1本
4日以内出荷
「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
用途サイズ:F700×28CETRTO:28-622重量:240g黒トレッド/黒サイド推奨内圧(kPa):MAX 750黒/黒サイズ700×28
マルニ工業 Q-1016 ツーリングセットB マルニマルニ工業 Q-1016 ツーリングセットBマルニ
3,098税込3,408
1セット
5日以内出荷
Q-1016ツーリングセットB
用途【内容物】クイックショット(バラ)×1個CO2ボンベ(ラベル貼り付け)バラ×1個調整式アダプター(バラ)×1個自転車チェーン用ウェットクロス×1袋
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連