絞り込み
ガラス球形式
- H7
- H4(6)
- H9(1)
- H11(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- HS5(1)
- PH7(1)
- PH11(1)
- PH12(1)
- T10(4)
電圧(V)
- 12(3)
- 12~14(1)
色
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
定格電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
「ガラス球形式」から絞り込む
H4(6)
H7
H11(1)
HB3(1)
HB4(1)
HS5(1)
PH7(1)
PH11(1)
PH12(1)
T10(4)

バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。定格電圧(V)12ガラス球形式H7
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷から4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H7LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
X3 H7 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。色レッドガラス球形式H7
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。色ブルーガラス球形式H7
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H7
『交換用電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ランプソケット
- バイク用ハロゲンバルブ
- バイク用LEDバルブ
- 電球