絞り込み
タイヤ幅(mm)
  • 70(3)
  • 80(1)
  • 90(7)
  • 100(21)
  • 108(1)
  • 110(12)
  • 120(12)
  • 130(3)
リム径(inch)
  • 19
  • 4(1)
  • 8(9)
  • 10(16)
  • 12(12)
  • 13(1)
  • 14(13)
  • 15(27)
  • 16(64)
  • 16.5(1)
  • 17(167)
  • 18(114)
  • 21(31)
  • 23(1)
偏平率(%)
  • 60(3)
  • 70(9)
  • 80(11)
  • 90(25)
  • 100(7)
タイプ
  • TL(35)
  • WT(14)
  • その他(5)
タイヤ幅(inch)
  • 3(3)
  • 3.25(4)
  • 3.5(2)
  • 3.6(1)
速度記号/荷重表示
  • 4PR(3)
  • 42M(3)
  • 49P(1)
  • 49S(1)
  • 52H(3)
  • 52P(1)
  • 54H(3)
  • 54P(1)
  • 55P(3)
  • 57H(15)
  • 57S(3)
  • 57V(6)
  • 59H(2)
  • 59Q(2)
  • 59V(4)
  • 60V(3)
  • 60W(6)
  • 61H(4)
  • 62H(4)
  • 63M(2)
4PR・42M・49P・49S・52H・52P・54H・54P・55P・57H・57S・57V・59H・59Q・59V・60V・60W・61H・62H・63M・速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
  • 1~1.5未満(2)
  • 1.5~2未満(4)
  • 2~2.5未満(23)
  • 2.5~3未満(18)
  • 3~3.5未満(2)
  • 3.5~4未満(9)
1~1.5未満・1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満
パターン
  • A41(2)
  • AC01(1)
  • AC03(1)
  • AT41(1)
  • AX41(1)
  • BT39(1)
  • BT46(1)
  • D208F(1)
  • D254F(1)
  • D401F(1)
  • D404F(1)
  • D408(1)
  • D408F(1)
  • D608F(1)
  • EXEDRA MAX(1)
  • F11(1)
  • F14(1)
  • F24(1)
  • GT502F(1)
  • GT601(1)
A41・AC01・AC03・AT41・AX41・BT39・BT46・D208F・D254F・D401F・D404F・D408・D408F・D608F・EXEDRA MAX・F11・F14・F24・GT502F・GT601・パターンをもっと見る
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(7)
  • METZELER(メッツラー)(6)
  • MICHELIN(ミシュラン)(5)
  • PIRELLI(ピレリ)(4)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SHINKO(シンコータイヤ)・METZELER(メッツラー)・MICHELIN(ミシュラン)・PIRELLI(ピレリ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
70(3)
80(1)
90(7)
100(21)
108(1)
110(12)
120(12)
130(3)
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT100GPDUNLOP(ダンロップ)(51件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ F11DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
パターンF11
BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
TT100 DUNLOP(ダンロップ)TT100DUNLOP(ダンロップ)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)TRAILS UNIVERSALDUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
タイプWTパターンTRIALSUNIVERSAL
K70 DUNLOP(ダンロップ)K70DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷
適合Front・Rear共用タイプWTパターンK70
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
BATTLECROSS X20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ ※一般公道では走行できません
用途タイヤ・足回りパターンX20
ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ACCOLADE AC01BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。
GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES K300GPDUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33BRIDGESTONE(ブリヂストン)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合するこんなお客様におすすめツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様高い耐摩耗性能をお求めのお客様ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
シンコータイヤ E705 SHINKO(シンコータイヤ)シンコータイヤ E705SHINKO(シンコータイヤ)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。
構造TL
BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
用途タイヤ・足回り
BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。
ANAKEE WILD MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE WILDMICHELIN(ミシュラン)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
E270 SHINKO(シンコータイヤ)E270SHINKO(シンコータイヤ)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
E240の性能を引き継ぎながら、よりビンテージでワイルドなトレッド形状とパターンを採用。車体を引き立てるホワイトウォールタイプに加え、新しくホワイト2ラインタイプも用意しました。
構造TT
BATTLECROSS X40 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X40BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
パターンX40
BATTLECROSS X30 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X30BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
パターンX30
MX71 DUNLOP(ダンロップ)MX71DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
用途競技用
TRAIL TYRES K460 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K460DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
パターンK460
TRAIL TYRES D608 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES D608DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT
MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA GT502(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
タイプTL
MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D401(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T32BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル 「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。 さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。 天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。 いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。 こんなお客様におすすめ ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に 高いウェット性能をお求めのお客様に 出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に
用途タイヤ・足回りパターンT32商品タイプTL
CRUISETEC METZELER(メッツラー)CRUISETECMETZELER(メッツラー)
18,900税込20,790特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!
ANGEL GT II PIRELLI(ピレリ)ANGEL GT IIPIRELLI(ピレリ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
スポーティに長距離ツーリングされる方へお薦めする至高のツーリングタイヤ
ROUTE MT 66 PIRELLI(ピレリ)ROUTE MT 66PIRELLI(ピレリ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
国産クルーザー系バイクに最適!長距離ライドを思いのままに!!・最適化されたカーカス素材によって軽量かつ快適なライディングを実現・深く刻まれたトレッドが高い耐久性とウェットパフォーマンスを提供・フロントタイヤの縦グルーブとセンター部分のブロックが優れた直進性を発揮
ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRAMETZELER(メッツラー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム
構造TLパターンA41
ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA FMETZELER(メッツラー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER 31MICHELIN(ミシュラン)
25,980税込28,578
1本
9日以内出荷
長きにわたるMICHELINのレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性をドライ&ウェットグリップの両立を実現MICHELIN Scorcher31の柔軟なケーシングと内部構造により優れたフィードバックとハンドリング性能を実現リアタイヤにアラミドファイバー製保護プライを採用、高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制するとともにタイヤ重量が軽減し、高い走行安定性を発揮します。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
タイプTL
SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER 31MICHELIN(ミシュラン)
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着 ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。 MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。 Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。
タイプTL/TT
SCORCHER 11 MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER 11MICHELIN(ミシュラン)
38,980税込42,878
1本
9日以内出荷
Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ ・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ ・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認 ・Harley-Davidsonブランド <グリップ力> 最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。 また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現 <ライフ性能> レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。 <ハンドリング> Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。
ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)ROADTEC 01METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、 ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。 ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、 エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。 METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、 ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
E705 SHINKO(シンコータイヤ)E705SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。
E804 SHINKO(シンコータイヤ)E804SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。
構造TL許容リム幅(inch)2.15~3.00

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ