スポーツタイヤ :「自転車部品」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
27.5×1.75(7)
27.5×1.90(6)
700×23C(10)
700×25C(16)
700×28C(29)
700×30C(18)
700×32C(7)
700×35C(22)
700×40C(20)
700×45C(15)
サイズをもっと見る
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミド パターンマイクロファイル ケーシングBLX
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)パセラ ジャケット
黒/黒
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
タイプH/E 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 黒トレッド パターンミックスサイピング ケーシング全黒 ビード径559
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。
サイズH/E 26×1.50 タイプH/E ETRTO規格39-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)39 黒トレッド パターンスリック ビード径559 推奨内圧(kPa)270~590
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 荒れた路面やロングライドなどで威力を発揮する超強化レーシングタイヤ
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。 リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST DURO TLR
オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
寸法(mm)P700×25
1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

太目のセンターリッジモデル。 重装備のツーリングにオススメのタイヤ。 全黒バージョンもあり。
サイズ26×2.00 ETRTO規格48-559 仕様レギュラーコンパウンド 材質(ビード)スチール 幅(mm)48 黒トレッド パターンセンターリッジパターン ビード径559 推奨内圧(kPa)300~440
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)タイヤ Break Through
社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ。乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。
黒/黒
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)AGILEST(アジリスト)
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現 レースからロングライドまで幅広く性能を発揮する次世代のレーシングタイヤ
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)F728TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。
トレッド:黒/サイド:黒 サイズ700×28C 質量(g)275 推奨内圧(kPa)MAX 650 ETRTO規格28-622
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×45C 質量(g)560 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格45-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×30C 質量(g)360 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700 ETRTO規格30-622
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ
仕様サイド:スキン 黒/アンバーサイド サイズ700×28C 質量(g)240 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
3,498 税込3,848
5日以内出荷

サイピンパタ-ンのBMXフリ-スタイル用タイヤ。
サイズ20×1.75 ETRTO規格40-406 材質(ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa)280-590
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)Practice Dual TG
トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。 バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
寸法(mm)700×22.5 黒/赤ライン 幅(mm)22.5 ビード径TU サイドスキン 質量(g)300 推奨内圧(kPa)640-730 仕様ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。 「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。 貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。 また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法20×1.25 仕様Mile Cruncher 幅(mm)32 質量(g)230 パターンマイクロファイル ケーシング3D ビード径406 推奨内圧(kPa)455~700 ビードスチール
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)パセラブラックス
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)ELITE Plus エリートプラス
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
1本
2,890 税込3,179
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。
ケーシングHyperTex ビードスチール
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
使用チューブブチルチューブ
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。
1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×45C 質量(g)600 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格45-622
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×40C 質量(g)480 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 525 ETRTO規格40-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ26×2.10 質量(g)650 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格54-559
1本
6,798 税込7,478
9日以内出荷

グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×35C 質量(g)450 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500 ETRTO規格35-622
1本
6,798 税込7,478
9日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×45C 質量(g)560 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格45-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)F728-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×28C CL 黒
『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)320 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
9日以内出荷

センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×28C 質量(g)350 推奨内圧(kPa)MAX 750 ETRTO規格28-622
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×35C 質量(g)450 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500 ETRTO規格35-622
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷

オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ700×28C 質量(g)280 推奨内圧(kPa)MAX 735 ETRTO規格28-622
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ29×2.10 質量(g)650 推奨内圧(kPa)MAX 350 ETRTO規格54-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
トレッド/サイド:黒/茶 サイズ27.5×1.50(650B×38) 質量(g)400 推奨内圧(kPa)MAX 400 ETRTO規格38-584
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。
トレッド/サイド:黒/黒 サイズ700×35C 質量(g)420 推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500 ETRTO規格35-622
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります