絞り込み
適合サイズ(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(Φmm)から絞り込む
  • スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)

    スーパーグリップ

    MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    飽きのこないシンプルなデザインです。
    付属品樹脂製バーエンドキャップ全長(mm)120タイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
  • レバーグリップ TAKEGAWA(武川)

    レバーグリップ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
    材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
  • ラバーグリップ NTB

    ラバーグリップ

    NTB(47件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    メーカーホンダ
  • MXグリップ KIJIMA(キジマ)

    MXグリップ

    KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)116最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
  • Z2タイプクラシカルグリップ POSH Faith

    Z2タイプクラシカルグリップ

    POSH Faith(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。 アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。
    主な適合車種汎用ゼファー750/ゼファー1100
  • レーシンググリップ CF POSH

    レーシンググリップ

    CF POSH(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
    長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
  • グリップラバー(貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(貫通)

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
  • 山城謹製 YK-043 スロットルアシスト 山城

    山城謹製 YK-043 スロットルアシスト

    山城
    549税込604
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長距離ツーリングで右手首の疲れを軽減します。手の平を押し付けるだけでスロットルを操作出来ます。スポンジグリップや樽型グリップには使用出来ません。サイズ:フリーサイズ(汎用)
  • グリップ レースタイプ domino

    グリップ レースタイプ

    domino(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
    セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプレース内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
  • ミニレーシンググリップラバー KITACO

    ミニレーシンググリップラバー

    KITACO(17件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2本)
    当日出荷
    握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
    用途Φ22.2適合汎用品材質ゴムグリップ全長(mm)113
  • スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)

    スロットルアシスト BK 35mmマデ

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
    適合径(Φmm)35まで
  • グリップラバー(非貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(非貫通)

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
  • グリップ ストリートタイプ domino

    グリップ ストリートタイプ

    domino
    3,498税込3,848
    1セット
    6日以内出荷
    ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
    仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプストリート内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
  • MADMAX 汎用 スロットルアシスト MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX 汎用 スロットルアシスト

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    379税込417
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手の平でスロットルコントロールができるパーツです。 手の平で押すようにしてアクセルを開けられるので、手首などの疲れが減ります。 取付・取り外しも容易に行えます。
    内径(Φmm)21
  • レバーラップ KITACO

    レバーラップ

    KITACO(15件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
    全長(mm)98
  • NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
  • NICEネオミニグリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31
  • GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE) DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代的にアレンジ。
    仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
  • グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
    全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
  • NICEグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)30
  • スーパーバイクグリップ PROGRIP

    スーパーバイクグリップ

    PROGRIP(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
    内径(Φmm)(左右)22/25
  • GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPY GRIP

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
    用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:125mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-BASEグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
  • グリッピーグリップ  GG-D-GRID DAYTONA(デイトナ)

    グリッピーグリップ GG-D-GRID

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。 アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。 ストリートカスタム定番のダイヤパターンをエアーインテークグリルデザインで再現。 面を多用することで、立体感を強調。 エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
    用途Φ22.2mmハンドル用グリップタイプエンド貫通ハンドル径(Φmm)22.2グリップ長さ(mm)122
  • バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バイク用 ダイヤハンドルグリップ 非貫通タイプ ブラック。 表面にはダイヤカット滑り止め加工を施しております。 シンプルでクラシックバイクにピッタリなグリップです。 7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用のグリップとなります。
    全長(mm)124内径(Φmm)22.2(左)/24(右)差込深さ(mm)120適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル専用
  • スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 MAD MAX(マッドマックス)

    スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    879税込967
    1セットほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
  • ミニタルグリップ CF POSH

    ミニタルグリップ

    CF POSH(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
    材質エラストマー適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24全長L(mm)112主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
  • ミニカラーグリップ KITACO

    ミニカラーグリップ

    KITACO(8件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2本)
    当日出荷から7日以内出荷
    握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
    適合汎用全長(mm)108内径(Φmm)グリップ/(左)22、(右)24ハンドル径(Φmm)22.2
  • DT-1グリップ KIJIMA(キジマ)

    DT-1グリップ

    KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)124最大径(Φmm)34寸法N(mm)118
  • ブラックグリップラバー ALCANhands

    ブラックグリップラバー

    ALCANhands(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ご要望の多かった薄型のラバーグリップが出来ました。 全て非貫通タイプで、全長120mm、薄型なのにしっかりデザインが施されています。 薄型なのでハンドルとの一体感がさらに増し、握り心地は最高です。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)24.5、(L側)22外径(Φmm)約31長さ内寸(mm)(グリップ)116
  • グリップ レースタイプ domino

    グリップ レースタイプ

    domino
    3,498税込3,848
    1セット
    6日以内出荷
    ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
    仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプレース内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
  • GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP D-LINE 120

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mm。エンド貫通
    仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通全長(mm)120
  • ハイパーグリップ スリム 左右セット ETHOS Design(エトスデザイン)

    ハイパーグリップ スリム 左右セット

    ETHOS Design(エトスデザイン)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • ハイパーグリップ STD 左右セット ETHOS Design(エトスデザイン)

    ハイパーグリップ STD 左右セット

    ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • GRIPPYGRIP D-BASE DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP D-BASE

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(2本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルなピラミッド構造で昔から人気のデザイン。突起を一般的サイズより大きくすることで、エッジを効かせています。 ●全長:125mm ●エンド貫通 ●Φ22.2ハンドル用
    全長(mm)125
  • グリップ ストリートタイプ domino

    グリップ ストリートタイプ

    domino(13件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
    セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプストリート内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
  • エラストマー テーパーグリップ BLK 120mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    エラストマー テーパーグリップ BLK 120mm

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
  • クラシックグリップ KIJIMA(キジマ)

    クラシックグリップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    セット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)130最大径(Φmm)36
  • ヘキサゴングリップ KIJIMA(キジマ)

    ヘキサゴングリップ

    KIJIMA(キジマ)
    1,098税込1,208
    1セット
    5日以内出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)130最大径(Φmm)34
  • NICEネオグリップ KIJIMA(キジマ)

    NICEネオグリップ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)31
  • iグリップ ALCANhands

    iグリップ

    ALCANhands(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
    用途Φ22.2用全長(mm)(グリップ)120内径(Φmm)(R側)25、(L側)22外径(Φmm)約33

ハンドル周り』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用ハンドルグリップ