バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドルレバー NTB

    ハンドルレバー

    NTB(88件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2
  • スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)

    スーパーグリップ

    MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    飽きのこないシンプルなデザインです。
    付属品樹脂製バーエンドキャップ全長(mm)120タイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
  • スロットルワイヤー用 タイコ&ヘキサ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    スロットルワイヤー用 タイコ&ヘキサ

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤー長調整パーツ本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7適合ワイヤ約1mm
  • レバーグリップ TAKEGAWA(武川)

    レバーグリップ

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
    材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ラバーグリップ NTB

    ラバーグリップ

    NTB(47件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    メーカーホンダ
  • バーエンドキャップ ナイロン KIJIMA(キジマ)

    バーエンドキャップ ナイロン

    KIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)
    当日出荷
    転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
    用途標準ハンドル(22.2mm)専用
  • スーパースロットルパイプ KITACO

    スーパースロットルパイプ

    KITACO(30件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
    用途ノーマルスロットルホルダー専用
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
  • MXグリップ KIJIMA(キジマ)

    MXグリップ

    KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)
    859税込945
    1セット(2本)
    当日出荷
    標準ハンドル用のグリップラバーです。
    ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)116最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
  • スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

    スロットルパイプ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く) 簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
  • Z2タイプクラシカルグリップ POSH Faith

    Z2タイプクラシカルグリップ

    POSH Faith(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。 アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。
    主な適合車種汎用ゼファー750/ゼファー1100
  • レーシンググリップ CF POSH

    レーシンググリップ

    CF POSH(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
    長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
  • インナーウエイト ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    インナーウエイト

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
    仕様非貫通グリップ対応
  • ハンドルバーエンド アルミ スタンダード MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルバーエンド アルミ スタンダード

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様22.2mm対応ハンドル径13mm~19mmまで対応外径(Φmm)20
  • オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラー取付部に装着、M8、M10ミラーに対応。(ミラー形状によっては取り付けが出来ないもしくはワッシャーが必要となる場合が御座います。) ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なマルチバーです。
    材質プラスチック樹脂寸法(mm)直径約22×使用可能範囲29適合車種汎用
  • フラットフェイス・スロットルコーン CF POSH

    フラットフェイス・スロットルコーン

    CF POSH(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コーン本体に凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。
  • コンドル ハンドル ハリケーン

    コンドル ハンドル

    ハリケーン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
    内径(Φmm)18全幅(mm)645全高(mm)80外径(Φmm)22.2主な適合車種ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
  • グリップラバー(貫通) KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー(貫通)

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
  • グリップ レースタイプ domino

    グリップ レースタイプ

    domino(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
    セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプレース内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
  • ミニレーシンググリップラバー KITACO

    ミニレーシンググリップラバー

    KITACO(17件のレビュー)
    869税込956
    1セット(2本)
    当日出荷
    握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
    用途Φ22.2適合汎用品材質ゴムグリップ全長(mm)113
  • 山城謹製 YK-043 スロットルアシスト 山城

    山城謹製 YK-043 スロットルアシスト

    山城
    549税込604
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長距離ツーリングで右手首の疲れを軽減します。手の平を押し付けるだけでスロットルを操作出来ます。スポンジグリップや樽型グリップには使用出来ません。サイズ:フリーサイズ(汎用)
  • アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith

    アルミバーエンドキャップ ユニバーサル

    POSH Faith
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドル内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
  • クラッチレバー SHORT DRC(ディーアールシー)

    クラッチレバー SHORT

    DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
  • スロットルアシスト BK 35mmマデ KIJIMA(キジマ)

    スロットルアシスト BK 35mmマデ

    KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
    適合径(Φmm)35まで
  • Lロングレバー&ホルダーSET KITACO

    Lロングレバー&ホルダーSET

    KITACO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    レバー長(ピボットから先端まで):170mm(ロング) ホルダー取付幅(クランプ部):24mm ※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
    左右区別主な適合車種汎用(Φ22.2)
  • NICEネオミニグリップ(貫通タイプ) KIJIMA(キジマ)

    NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ
    タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31
  • MADMAX 汎用 スロットルアシスト MAD MAX(マッドマックス)

    MADMAX 汎用 スロットルアシスト

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    379税込417
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手の平でスロットルコントロールができるパーツです。 手の平で押すようにしてアクセルを開けられるので、手首などの疲れが減ります。 取付・取り外しも容易に行えます。
    内径(Φmm)21
  • スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 MAD MAX(マッドマックス)

    スーパーグリップ 120mm 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    貫通タイプ 7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 樹脂製バーエンドキャップ付属 飽きのこないシンプルなデザインです。内径 22.2mm/24mm(スロットル側)
  • グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック KIJIMA(キジマ)

    グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
    全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
  • ハンドルサブベルト 70CM DAYTONA(デイトナ)

    ハンドルサブベルト 70CM

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。ハンドル幅が700mmまで使用可能です。グリップ固定部:幅約100×周長約200mm。ベルト幅:約40mm
    ベルト幅(mm)約40グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200
  • レバーラップ KITACO

    レバーラップ

    KITACO(15件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作性の向上と滑り防止に効果大!
    全長(mm)98
  • GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE) DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPYGRIP-CLASSIC(CE)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代的にアレンジ。
    仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
  • グリップ ストリートタイプ domino

    グリップ ストリートタイプ

    domino
    3,498税込3,848
    1セット
    6日以内出荷
    ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
    仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプストリート内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
  • GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ)

    GRIPPY GRIP

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ベーシックなピラミッドタイプのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
    用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:125mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい仕様エンド非貫通タイプGG-D-BASEグリップ長さ(mm)125対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
  • ステアリングステムナット ZETA RACING(ジータレーシング)

    ステアリングステムナット

    ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    4日以内出荷
    アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
  • ブレーキレバー SHORT DRC(ディーアールシー)

    ブレーキレバー SHORT

    DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
  • アーマーガード XCプロテクター ZETA RACING(ジータレーシング)

    アーマーガード XCプロテクター

    ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。
    材質プラスチック
ハンドル周り